カテゴリ

  • トラック純正部品(66)
  • メカニカル部品(64)
  • 制御機器(58)
  • オフィス家具(34)
  • 農業機械(28)
  • 自動車純正部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク純正部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la24」の検索結果

関連キーワード
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA24 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA24三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ24ベルト長さ(mm)610寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA24 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA24三ツ星ベルト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ24ベルト長さ(mm)610寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリードT.SIN(テイシン電機)
999税込1,099
1セット
当日出荷
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から80日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
バローベ精密ニードルヤスリ バローベバローベ精密ニードルヤスリバローベ(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
2連はしご TRUSCO2連はしごTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
精密ニードルヤスリ6種セット LA2443 バローベ精密ニードルヤスリ6種セット LA2443バローベ
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から5日以内出荷
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
ヤスリの長さ(mm)160ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバセット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
ロコアーチ24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコアーチ24ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
付属品タッピングビス(Φ4.5×45)、外ねじ付座金材質真鍮挽き物長さ(mm)60寸法(mm)60クローム
ファインロックシリンダ CLA 2 SMCファインロックシリンダ CLA 2SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
37mm/ 700g 吸盤フック(3個) エスコ37mm/ 700g 吸盤フック(3個)エスコ
365税込402
1個
当日出荷
耐荷重(g)700エスコ品番EA638LA-24寸法(mm)37×50×30
レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LA型 プラグ日東工器
6,298税込6,928
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から81日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
350x220x210mm工具箱(中皿付) エスコ350x220x210mm工具箱(中皿付)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
仕様中皿1枚付材質ポリプロピレン質量(kg)1.3グレー外寸(mm)350×220×210内寸(mm)300×160×150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:300×160×150 外寸:350×220×210外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×220×210内寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×160×150
S用ラベル 赤枠 強粘 新盛インダストリS用ラベル 赤枠 強粘新盛インダストリ
4,398税込4,838
1箱(10巻)
欠品中
寸法(mm)30×18入数1巻あたり1000片
30Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業30Φパイロット 丸形 全電圧マルヤス電業
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ  アンプユニット omron(オムロン)小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニットomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下)感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
1.5m [差し込式]流し台用ホース エスコ1.5m [差し込式]流し台用ホースエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-24
セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ) エスコセーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)エスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
フレームにソフトフォームパッド付。 半分に折りたため、コンパクトに収納できます。 布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート付属品ケースエスコ品番EA800LA-24寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55レンズ色クリア材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
WLA 90°エルボ イハラサイエンスWLA 90°エルボイハラサイエンス
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から31日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ
シリンダ用アダプタ スーパーツールシリンダ用アダプタスーパーツール
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
用途油圧シリンダー用部品。材質特殊鋼
25Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業25Φパイロット 丸形 全電圧マルヤス電業
539税込593
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
精密ニードルヤスリ6種セット LA2442 バローベ精密ニードルヤスリ6種セット LA2442バローベ
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
精密ニードルヤスリ6種セット LA2444 バローベ精密ニードルヤスリ6種セット LA2444バローベ
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
薄形Vベルト LA形 LA243 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA243三ツ星ベルト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ243ベルト長さ(mm)6172寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
精密ニードルヤスリ 半丸 バローベ精密ニードルヤスリ 半丸バローベ
4,198税込4,618
1本
当日出荷
バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。トラスコ品番852-8278形状半丸全長(mm)160タイプ#6刃長(mm)80柄径(Φmm)2.9刃幅(mm)5.6刃厚(mm)1.7
吸盤フック EA638LAシリーズ エスコ吸盤フック EA638LAシリーズエスコ
3,560税込3,916
1箱(30個)
翌日出荷から8日以内出荷
吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
# 240/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚) エスコ# 240/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)エスコ
4,430税込4,873
1枚(50枚)
翌日出荷
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#240寸法(mm)Φ125外径(Φmm)125アズワン品番65-2111-73入数50枚
サイレンサー プリ (KL) MAZDA(マツダ)サイレンサー プリ (KL)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
パイプ エグゾースト (KL) MAZDA(マツダ)パイプ エグゾースト (KL)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
パイプ フロントエグゾースト (KLA2) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (KLA2)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
円筒スリーブ サンドビック円筒スリーブサンドビック
57,980税込63,778
1個
当日出荷から20日以内出荷
RJシリーズスリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズスリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から81日以内出荷
種類パワーリレー極数2接点最大許容電流(A)1
フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 01- XJR400R WR’S(ダブルアールズ)フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 01- XJR400RWR’S(ダブルアールズ)
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
用途01- XJR400R
プロテクター フロント パイプ (KL) MAZDA(マツダ)プロテクター フロント パイプ (KL)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準青木精密工業(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付