カテゴリ
- 制御機器(30)
- 農業機械(25)
- メカニカル部品(16)
- パソコン/周辺機器(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(7)
- オフィス家具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 研磨材(6)
- バイク部品(5)
- 作業工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(22)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三ツ星ベルト(8)
- ツカサ電工(8)
- コガネイ(6)
- バローベ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- YIJIA(6)
- エスコ(5)
- omron(オムロン)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- カーメックス(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- オーム電機(3)
- マルヤス電業(3)
- OSRAM Opto Semiconductors(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「la24」の検索結果

Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
モールドグリップテストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷から11日以内出荷モールドクリップS両端付用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
農業機械用Vベルト
DONGIL RUBBER BELT¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。用途農業機械用
精密ニードルヤスリ6種セット LA2444
バローベ¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
精密ニードルヤスリ6種セット LA2442
バローベ¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から4日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
精密ニードルヤスリ6種セット LA2443
バローベ¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から5日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。ヤスリの長さ(mm)160ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバセット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411![ロコアーチ24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780366-170323-04.jpg)
ロコアーチ24
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷付属品タッピングビス(Φ4.5×45)、外ねじ付座金材質真鍮挽き物長さ(mm)60寸法(mm)60色クローム
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニット
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から69日以内出荷制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下)感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から36日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
レバーロックカプラ LA型 プラグ
日東工器¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
流し台用ホース(差し込み式)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34
25Φパイロット 丸形 全電圧
マルヤス電業¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
24mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥6,790税込¥7,4691個翌日出荷寸法S(mm)24仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-24材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)262寸法a(mm)9寸法b(mm)56寸法I(mm)210
セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)
エスコ¥5,730税込¥6,3031個翌日出荷フレームにソフトフォームパッド付。 半分に折りたため、コンパクトに収納できます。 布ゴム製ストラップ(調整可能)。機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート付属品ケースエスコ品番EA800LA-24寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55レンズ色クリア材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
350x220x210mm工具箱(中皿付)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷仕様中皿1枚付材質ポリプロピレン質量(kg)1.3色グレー外寸(mm)350×220×210内寸(mm)300×160×150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:300×160×150 外寸:350×220×210外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×220×210内寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×160×150
30Φパイロット 丸形 全電圧
マルヤス電業¥599~税込¥659~1個当日出荷から10日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
アディダス ユーティリティクロスボディバッグ
アディダス¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷通勤中でも、友達とディナーに行くときでも、このadidasのクロスボディバッグなら必需品の収納、取り出しが楽々。コンパクトなデザインながら、メインコンパートメントは広々と使えて、ポケットも多数付属。長さを調整できるショルダーストラップで自分好みのフィット感で使えて、外出先でも快適。サイズNS容量(L)10.7素材リサイクルポリエステル100%
WLA 90°エルボ
イハラサイエンス¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から32日以内出荷材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ
精密ニードルヤスリ 半丸
バローベ¥4,198税込¥4,6181本当日出荷バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。トラスコ品番852-8278形状半丸全長(mm)160タイプ#6刃長(mm)80柄径(Φmm)2.9刃幅(mm)5.6刃厚(mm)1.7![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥219,800税込¥241,7801箱(10個)3日以内出荷ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き用途LAN配線用。幅(mm)482.6使用温度範囲(℃)-10~65
LA2401-2402 精密ヤスリ16本セット 専用布ケース付
バローベ¥43,980税込¥48,3781セット(16本)当日出荷トラスコ品番776-9342セット内容精密ヤスリ16種LA2401-140-0、-2、-4、-6、LA2401-160-0、-2、-4、LA2401-180-0、-2、-4、LA2402-140-0、-2、-4、LA2402-180-0、-2、-4各1本、専用ケース付質量(g)170
LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,398~税込¥2,638~1セットほか当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ寸法(mm)28.5×Φ12
22Φパイロット 丸形 全電圧
マルヤス電業¥539~税込¥593~1個9日以内出荷から10日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
コンビネーションレンチ ロング 24mm 4024LA
FACOM¥8,198税込¥9,0181個当日出荷長いコンビネーションレンチ:非常に長いハンドルは、最小限の労力で高トルクを通過させます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。用途コンビネーションレンチ質量(g)460寸法(mm)19~50仕上サテンクローム
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ
セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB24LA
brembo¥6,298税込¥6,9281個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB24LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】K1200LT(99-00)、K1200RS(97-00)、R1100GS(94-01)、R1100R (スポークホイール)(99-06)、R1100R(キャストホイール)(99-01)、R1100RS(94-01)、R1100RT(キャストホイール、スポークホイール共通)(95-01)、R1100S(99-00)、R1150GS(00-01)、R1200C(98-02)、R850C(99-01)、R850GS(99-07)、R850R(96-02)、R850RT(96-01)
移動式モニタースタンド高荷重
モダンソリッド¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷移動式のディスプレイモニター台です。キャスターは5か所あり、うち3つがロック付きとなります。スタンドの支柱にはPA-23D、24D専用のオプションを追加することが可能です(耐荷重制限内、他の専用オプションを追加される際は重量バランスにご注意ください)。耐荷重(kg)~10キャスターの有無あり
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998税込¥4,3981台(1本)当日出荷LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9687幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定










![ロコアーチ24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780366-170323-04.jpg)


















![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)