カテゴリ

  • 研磨材(5)
  • 電動工具(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「la305-c」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本体部品 チップソーカッター LA305-C 新ダイワ

    本体部品 チップソーカッター LA305-C

    新ダイワ
    ¥84~税込¥92~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • チップソーカッター 新ダイワ

    チップソーカッター

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    電流(A)15対応材質鉄工用/樹脂用最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
  • チップソー兼用切断機 新ダイワ

    チップソー兼用切断機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
    付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソートラスコ品番116-9564質量(kg)17.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質鉄工用/樹脂用コード長さ(m)4.0刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200
  • サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1枚
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
  • エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

    和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
  • 超硬チップソー 新ダイワ

    超硬チップソー

    新ダイワ(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    用途鉄工用適合機種LA305-C刃数60厚さ(mm)2.2内径(Φmm)25.4外径(Φmm)307適合切断材鉄工
  • 超硬チップソー(静音タイプ) 新ダイワ

    超硬チップソー(静音タイプ)

    新ダイワ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    適合機種LA305-C刃数60厚さ(mm)2.2タイプ静音タイプ内径(Φmm)25.4外径(Φmm)307適合切断材鉄工
  • サーメットチップソー(ステンレス用) 新ダイワ

    サーメットチップソー(ステンレス用)

    新ダイワ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    適合機種LA305-C
  • サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用) サンピース

    サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用)

    サンピース
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    翌日出荷
    サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
    用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス
  • チップソー/静音 レヂトン

    チップソー/静音

    レヂトン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷
    鉄工用制振タイプは基板にバランスよくレーザー加工機でスリットを制振用樹脂を埋め込むことにより基板の振動をおさえ、切断時の不快な金属音を大幅に削減しています。
    仕様●穴径(mm):25.4●刃数(T):60●最高使用回転数(rpm):1500●適応機種:日立(CD-12F)、新ダイワ(LA305-C)、マキタ(LC1200)、モトユキ(M-305)、リョービ(TSC-305)、谷テック(TDC-305)アズワン品番65-9576-16