カテゴリ

  • 自動車純正部品(48)
  • メカニカル部品(33)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • バイク純正部品(16)
  • 切削工具(13)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(7)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)

「la32」の検索結果

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SV) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SV)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SR) SMC

    CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA32SR)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32SR

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-210Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-210Z)

    SMC
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)210クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-325Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-325Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)325クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-275Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-275Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)275
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-50Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-50Z)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-60Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-60Z)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-25Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-25Z)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-15Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-15Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-200Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-200Z)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-300Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-300Z)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
  • 農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LA形

    モノタロウ(24件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • 高速起動ラミネーターA3 2本ローラー アイリスオーヤマ

    高速起動ラミネーターA3 2本ローラー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。
    質量(g)2400電圧(V)(50/60Hz)100定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)最大ラミネート幅(mm)320最大投入幅A3対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
  • 縞見ルーペ ケニス

    縞見ルーペ

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    繊維の織りあがりや印刷の仕上げなど各種用途に使えるルーペです。 折りたたむと非常にコンパクトなサイズになるため、携帯用のルーペとしても優れています。 LA32-1は高輝度白色LEDを使用しており、暗所でも使用可能です。
    電源ボタン電池CR1025×2(モニタ電池付属)目盛25×25mm倍率6倍光源LED
  • ライトモンキー(黒金) フジ矢

    ライトモンキー(黒金)

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
    用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    829税込912特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ライトモンキー フジ矢

    ライトモンキー

    フジ矢(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。
  • モリギン パワーアングルプレート ACE(エース)

    モリギン パワーアングルプレート

    ACE(エース)
    558税込614
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
    用途固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5長穴(mm)10×20
  • 端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)

    端子付きテストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
    用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • ユニクロ パワーアングル ACE(エース)

    ユニクロ パワーアングル

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上
    用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
  • やぶれにくい書初め用紙 呉竹

    やぶれにくい書初め用紙

    呉竹(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(20枚)
    当日出荷
    たっぷりの書道液で強く筆記してもやぶれにくい書初め用紙。機械漉き書初め用紙の中厚口。
    用途書初め用紙質量(g)5(1枚のサイズ)サイズ(mm)八ツ切判:175×680(1枚のサイズ)素材入数20枚
  • 160mm [曲]ロックピンセット エスコ

    160mm [曲]ロックピンセット

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA595LA-32
  • Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式)

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCM440熱処理(本体)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトモンキー グリップ付 200mm フジ矢

    ライトモンキー グリップ付 200mm

    フジ矢
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛付です。軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛り付です。すべりにくいグリップ付タイプです。
    最大口開き(mm)32全長(mm)205仕様薄型、軽量、目盛り付きトラスコ品番833-84522018年トラスコ掲載ページ4 0494
  • オールコアドリルL150 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150

    サンコーテクノ
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • 幅広タイプエアチャック (MHL-A~) SMC

    幅広タイプエアチャック (MHL-A~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
  • SPG リーフ棚柱用エンドキャップ SPG(サヌキ)

    SPG リーフ棚柱用エンドキャップ

    SPG(サヌキ)
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
    用途サヌキSPGリーフ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
  • レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LA型 プラグ

    日東工器
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
  • やぶれにくい書初め用紙三枚判 20枚入 呉竹

    やぶれにくい書初め用紙三枚判 20枚入

    呉竹
    429税込472
    1セット
    4日以内出荷
    たっぷりの書道液で強く筆記してもやぶれにくい書初め用紙。
    材質寸法(mm)1枚:242×1000×0
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    200税込220
    1袋(8本)
    翌日出荷
    入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • [0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース エスコ

    [0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    用途二槽式流し台用ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7材質軟質塩化ビニールエスコ品番EA468LA-32取付方式ねじ込み式加工抗菌
  • Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式)

    ナベヤ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。
    材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10mm ニス・油性用刷毛 エスコ

    10mm ニス・油性用刷毛

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109LA-32全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)3毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)10
  • LEDアルミ二ライトFLAー3230F FDK

    LEDアルミ二ライトFLAー3230F

    FDK(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。 堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。 強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。 雨の中でも安心の防滴形です。 また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。
    トラスコ品番226-4659材質アルミ合金全長(mm)156質量(g)61電源単3形乾電池(2個)別売外径(Φmm)27保護等級IPX4明るさ(Lm)140(強)/45(弱)最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • エアラインエース(R) クラレプラスチックス

    エアラインエース(R)

    クラレプラスチックス
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
関連キーワード
pla300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pla300