カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la330」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)

    ポリッシャー用フロアパッド

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1箱(5枚)
    当日出荷から18日以内出荷
  • 屋外用サインラベル TRUSCO

    屋外用サインラベル

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1冊(30枚)
    当日出荷
    屋外で使用できるラベルシールです。 好きな大きさにカットして使用もできます。 備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
    用途警告・注意などのサイン表示に。面付1面
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    84,980税込93,478特価
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
    用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
  • Lアングル棚受け NAIGAI

    Lアングル棚受け

    NAIGAI
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
    用途棚受け、カウンターブラケット材質幅(mm)50耐荷重(kg)40kg/3本棚受け金具L型棚受け
  • 持ったら点灯ランタン スマイルキッズ

    持ったら点灯ランタン

    スマイルキッズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    持つだけで点灯(AUTO時)、常時点灯モードもあり。キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。
    材質本体/ABS樹脂、ランプカバー/PS樹脂光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)120×195(ハンドルを立てた状態)電池寿命約40時間アズワン品番65-2756-12エコロジー商品省エネ
  • てるてるランタン スマイルキッズ

    てるてるランタン

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    てるてる坊主をイメージするランタンライト 明りの色(白色あるいは電球色)をお客様が変更できます。 ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します。
    明るさ(Lm)白色:約35、電球色:約20質量(g)約105(電池除く)仕様非防水ホワイト材質(本体)ABS樹脂電池寿命(時間)連続点灯:約70(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)LED色0.3W白×1個材質(カバー)PC樹脂寸法(Φ×高さH)(cm)8.5×12.8
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    240税込264
    1袋(8本)
    翌日出荷
    入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準

    青木精密工業(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    62,980税込69,278
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    70,980税込78,078
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    75,980税込83,578
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • CD Series(CDG1LA40-330) SMC

    CD Series(CDG1LA40-330)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形片ロッドストローク(mm)330取付支持形式軸方向フート形形式エアクッション使用流体空気
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(89件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-330Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-330Z

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)330
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-330Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-330Z

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)330
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-330KZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-330KZ)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)330クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-330Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-330Z

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)330クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(M) 1磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-330Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-330Z)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)330
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-330Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-330Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)330クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-330Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-330Z)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)330クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-330Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-330Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)330クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-330Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-330Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)330クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:429V 最大直流定格電圧:330V, 90pF, V250LA4P LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:429V 最大直流定格電圧:330V, 90pF, V250LA4P

    LITTELFUSE
    799税込879
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●バリスタ電圧: 429V●最大AC定格電圧: 250V●最大直流定格電圧: 330V●制限電圧: 650V●クランプ電流: 10A●材料: 金属J●シリーズ: LA●直径: 9mm●最大サージ電流: 1200A●静電容量: 90pF●長さ: 32mm●厚さ: 5.6mm●寸法: 9 (Dia.) x 5.6mm●リード間隔: 6mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:429V 最大直流定格電圧:330V, 500pF, V250LA20AP LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:429V 最大直流定格電圧:330V, 500pF, V250LA20AP

    LITTELFUSE
    569税込626
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
    仕様バリスタ電圧 = 429V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 330V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 500pF長さ = 36mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電式LED強力ライト&ワークライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USB充電式LED強力ライト&ワークライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS使用環境温度(℃)0~35エコロジー商品省エネ
  • ブレード(L)フロントワイパー (LA) MAZDA(マツダ)

    ブレード(L)フロントワイパー (LA)

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(L)インナー (LA) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)インナー (LA)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • シュー ブレーキ - セカンダリー (LA) MAZDA(マツダ)

    シュー ブレーキ - セカンダリー (LA)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R)インナー (LA01) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)インナー (LA01)

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1002FA-4-C3T4 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1002FA-4-C3T4

    NSK(日本精工)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】219ボール径(Φmm)2リード(mm)4有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.2【長さ】L0330【La】275【Lt】260ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1002FA-3P-C3Z4 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1002FA-3P-C3Z4

    NSK(日本精工)
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】219ボール径(Φmm)2リード(mm)4有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.2【長さL0】330【La】275【Lt】260ねじれ方向
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32SR

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1202MA-7PY-C3Z2.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1202MA-7PY-C3Z2.5

    NSK(日本精工)
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】221ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】12【谷径】10.6【長さ(L0)】330【長さ(La)】275【長さ(Lt)】260ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1202MA-8Y-C3T2.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1202MA-8Y-C3T2.5

    NSK(日本精工)
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】221ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】12【谷径】10.6【長さ(L0)】330【長さ(La)】275【長さ(Lt)】260ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1202MA-4Y-C3T2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1202MA-4Y-C3T2

    NSK(日本精工)
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】225ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】12【谷径】10.9【長さ(L0)】330【長さ(La)】275【長さ(Lt)】260ねじれ方向
  • RUBBER,COWL SETTI    64233MLAA30 ホンダ

    RUBBER,COWL SETTI 64233MLAA30

    ホンダ
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
  • RUBBER,WINKER FR   33412MLAA30 ホンダ

    RUBBER,WINKER FR 33412MLAA30

    ホンダ
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
  • RUBBER,WINKER FR   33452MLAA30 ホンダ

    RUBBER,WINKER FR 33452MLAA30

    ホンダ
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
  • CORD COMP,TAIL&ST   33704MJLA30 ホンダ

    CORD COMP,TAIL&ST 33704MJLA30

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷