カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 油圧機器・油圧ホース(62)
- メカニカル部品(38)
- カー用品(20)
- バイク純正部品(13)
- 自動車補修部品(11)
- 自動車純正部品(10)
- パソコン/周辺機器(5)
- 機構部品(4)
- 制御機器(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- LINKMAN(2)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NEC三菱(1)
- ParkerTAIYO(27)
- SMC(80)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ダイヘン(2)
- テラウチ(寺内製作所)(4)
- ホンダ(12)
- ロイヤル化成(18)
- 三菱電機(2)
- 協和[機構部品](4)
- 堀内機械(46)
- 日立産機システム(3)
- 通信興業(3)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RG ダウンサス ミライース LA350S
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式LA350S備考2WD 0.66L RSターボ適合車種ミライース年式17/5~エンジン型式KF-VE3フロントダウン量(mm)20~25リヤダウン量(mm)20~25



セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781巻当日出荷から37日以内出荷裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子
スーパールミネX CP35
WING ACE(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-350
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)350精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-350B
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)350精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-350B
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)350精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-350
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)350精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-350
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)350精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり




セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781巻当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
エッジボード
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581箱(50本)当日出荷角部の保護用のエッジボードです。 梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。 PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。 ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。用途梱包用箱の破損防止に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。長さ(mm)100幅(mm)50材質/仕上紙(純パルプ)
3.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き
LINKMAN¥219税込¥2411個当日出荷。3.5mmモノラルジャックです。パネル取り付け型でパネルとGND端子は電気的に接続されます。スイッチ付ですのでスピーカーと外部出力の切替が可能です。絶縁と非絶縁について。パネル取り付けタイプのRCAピンジャック、Φ3.5ジャック、ターミナルなどは「絶縁タイプ」および「非絶縁タイプ」があります。このジャック/ターミナルを金属製パネルに取り付けた場合、GND端子側がパネルと導通するかしないかを言います。絶縁タイプのものはジャック/ターミナルのGND端子が金属パネルと電気的に導通しません。非絶縁タイプは金属パネルとGND端子が電気的に接続された状態になります。絶縁タイプのコネクタは「GND(グランド)ループ」などを作りたくない場合に用います。また、スピーカー出力も-側がGNDで無い場合がありますし、大電流が流れるので、パネルに落とさない絶縁タイプを使用するのがお勧めです。RCAの入力端子もシャーシ(パネル)GNDと共通にしないのが一般的です。※GNDループとは。配線がループ(輪)になっていることで、特にGND線のループを「GNDループ」と言います。ノイズが混入したりハムノイズが出るなどの症状が発生する場合は、GNDループをカットするために絶縁型を使用してください。仕様●コネクタの形態:3.5mmジャック●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●端子部処理:錫メッキ●材質:プラスチック●備考:パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付アズワン品番67-0433-61![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D
協和[機構部品]¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から25日以内出荷◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。形状長形
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準
青木精密工業(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
3.5Φステレオジャック パネル用 非絶縁型
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷3.5mm径のステレオジャックです。パネル取り付け型で、パネルとGNDは電気的に接触します。材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
LED水中灯 緑色
マリンテック¥119,800税込¥131,7801式6日以内出荷6面型LED水中灯!!。水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!。高輝度LED搭載した完全防水型ライト。高輝度LED素子1W×480個(消費電力は350W)。出力約350Wの強いパワー!!。完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)。ノイズ対策品。本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造。本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用。ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)材質ポリカーボネート製+樹脂製+金属部分(ステンレンス製)型式MLA350-24寸法(mm)380×Φ78質量(g)2150電圧(V)DC24消費電力(W)350全光束(Lm)30000発光色緑ケーブル長(cm)30
ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から5日以内出荷SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます用途建築化照明器具カバー角形カバー材質(本体)鋼板 白色仕上出力高出力定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)プラスチック 乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LA
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LA
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LA
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LA
SMC¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷から9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LA
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LA
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LA)
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46132886-191213-02.jpg)

![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)