カテゴリ

  • 農業機械(24)
  • バイク純正部品(12)
  • 建築金物(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la38」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA38 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA38三ツ星ベルト
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ38ベルト長さ(mm)965寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA38 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA38三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ38ベルト長さ(mm)965寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA38オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA38オレンジBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格LA38オレンジ部品名称Vベルト LA38オレンジ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB)図解NoMSA413R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-M(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.19、MSA413R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA413R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513-M 走行部組立部品_No.19、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.19、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.29、MSA413-K 走行部組立部品_No.19、MSA513-K 走行部組立部品_No.19、MSA513R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-2M-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA413R2T-M ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.19、MSA413R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R2T-K 走行部組立部品_No.19、MSA513R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413-M 走行部組立部品_No.19、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(2件のレビュー)
749税込824
1巻
当日出荷から5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
749税込824特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)ポリッシャー用フロアパッド3M(スリーエム)
21,980税込24,178
1箱(5枚)
当日出荷から18日以内出荷
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
89,980税込98,978特価
1巻
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
Vベルト(LA-38-AG-6 ヤンマーVベルト(LA-38-AG-6ヤンマー
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
Vベルト(LA-38-AG-6
ラポルタ パスケース セキセイラポルタ パスケースセキセイ
999税込1,099
1冊
当日出荷
大人可愛いデザインのパスケース。 バッグの持ち手等に取り付けられるストラップ付。(ストラップは取り外し可能) カードサイズ3枚収容可能。 ・カードが出し入れしやすいスライド窓付。 表地は高級感のある合皮を使用、裏地は可愛いドット柄。 シリーズ名「ラポルタ」はイタリア語で”トビラ”の意味。 素敵な世界とあなたをつなぐ、とっておきのトビラ。
用途大人可愛いデザインのパスケース。バッグの持ち手等に取り付けられるストラップ付。仕様カードサイズ3枚収容付属品ストラップ付(取り外し可能)材質POP:紙、ナスカン・Dカン・カシメ・リング:鉄寸法(mm)縦107×横70×幅10(ストラップ・Dカン含まず)グリーン収納寸法(mm)縦85×横55(スライド窓付ポケット)材質(裏地)ポリエステル材質(表地)PVC材質(中芯)厚紙・不織布材質(窓)PVC
端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)端子付きテストリードT.SIN(テイシン電機)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノオールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)サンコーテクノ
7,498税込8,248
1本
当日出荷から9日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。有効長(mm)150付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)シャンクSDSplus刃厚(mm)2
KLA エルボ イハラサイエンスKLA エルボイハラサイエンス
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状エルボ
締め込み金具 引掛けタイプ ジョー・プリンス竹下締め込み金具 引掛けタイプジョー・プリンス竹下
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
締め込み金具です。
関連資料(0.25MB)
パスケースS セキセイパスケースSセキセイ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
表紙にフォトフレーム付(L判写真収容可能) L判・KGサイズ40枚収容
ネイビー収納枚数L判・KGサイズ40枚
[3本組] 万能刷毛 エスコ[3本組] 万能刷毛エスコ
3,570税込3,927
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-38全長(mm)215~230種類刷毛サイズ(号)10・20・30材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84
V-BELT (LA-38) ホンダV-BELT (LA-38)ホンダ
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
エアラインエース(R) クラレプラスチックスエアラインエース(R)クラレプラスチックス
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロンアルミガラスファイバーチューブデンカエレクトロン
5,398税込5,938
1本(1m)ほか
5日以内出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLAカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLA).pdf(0.12MB) FLA非含有証明書.pdf(0.07MB) FLA梱包仕様.pdf(0.27MB)
アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用) 西日本セフティデンキアルミ電線用端子カバー(アルミ端子用)西日本セフティデンキ
13,980税込15,378
1袋(20個)
8日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
樹脂製ロッカー 組立式 T-382シリーズ MTセキュリティジャパン樹脂製ロッカー 組立式 T-382シリーズMTセキュリティジャパン
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
プラスチック製の為、軽量で錆びることがありません。 水洗い可能で、清潔にお使いいただけます。 設置場所や用途によって自由に組み合わせ、フレキシブルな収納が可能です。 ヒンジ部分は差し込むだけで、組み立てがさらに簡単に 角は丸みの帯びたデザインで、安心・安全な設計 独特な蝶番構造と扉の裏カバーによる強化構造で、耐久性にも優れています。 万が一汚れや破損等があっても、パーツごとに交換できます。 オプションで錠前の変更は可能です。(シリンダー錠、4桁ダイヤル錠、電子錠)
材質ABS・IPSタイプ1人用取手(鍵無)
T-382シリーズ用オプション MTセキュリティジャパンT-382シリーズ用オプションMTセキュリティジャパン
3,500税込3,850
1枚
5日以内出荷
MIWA LA-3 38×33~41 ST MIWAMIWA LA-3 38×33~41 STMIWA
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
空錠/サムターン
グリーン購入法適合
MIWA LA-3 38×42~49 ST MIWAMIWA LA-3 38×42~49 STMIWA
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
空錠/サムターン
グリーン購入法適合
MIWA LA-0 38×33~41 ST MIWAMIWA LA-0 38×33~41 STMIWA
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
空錠
グリーン購入法適合
MIWA U9 LA-1 38×33~41 ST MIWAMIWA U9 LA-1 38×33~41 STMIWA
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなしグリーン購入法適合
MIWA 7LA.ピン BS38 美和ロックMIWA 7LA.ピン BS38美和ロック
199税込219
1セット(4本)
5日以内出荷
電磁弁JCシリーズ コガネイ電磁弁JCシリーズコガネイ
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
MIWA U9 LA-4 38×33~41 ST MIWAMIWA U9 LA-4 38×33~41 STMIWA
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/シリンダー レバーハンドルなしグリーン購入法適合
MIWA U9 LA-1 38×42~49 ST MIWAMIWA U9 LA-1 38×42~49 STMIWA
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなしグリーン購入法適合
MIWA LA.CS 38 (CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ 美和ロックMIWA LA.CS 38 (CS+FT+ピン+FT止めビスのセット) ビスツキ美和ロック
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
種別LA錠ケースグリーン購入法適合
替 刃(EA338LA用/1枚) エスコ替 刃(EA338LA用/1枚)エスコ
10,000税込11,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA338LA-1
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(69件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-38Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-38Z)SMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)38クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
関連キーワード
pla300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pla300