カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車純正部品(6)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「la390」の検索結果

3連はしご LA3-a
長谷川工業¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337/中はしご337/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご395/下はしご411
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-390Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)390クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-390Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)390クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-390Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)390クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-390Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)390作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ(CDLG1LA~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ CDLG1LA40
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40