曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-390Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-390Z) - SMC
ストローク(mm)
390
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33650794CDG1LA25-390Z-A93LSA93
14,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33650803CDG1LA25-390Z-A93A93
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33650812CDG1LA25-390Z-M9NM9N
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33650828CDG1LA25-390Z-M9BLM9B
18,980
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33650785CDG1LA25-390Z(-) オートスイッチなし
12,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする