・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA
サイズ標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ40
ベルト長さ(mm)1016
寸法T(mm)8.3
寸法W(mm)12.5
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ40
ベルト長さ(mm)1016
寸法T(mm)8.2
寸法W(mm)12.5
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フード形
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)
使用流体空気
取付金具軸方向フード形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LA形
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)8.0
ベルト幅(mm)12.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フード形
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具軸方向フード形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動形
シリーズ10A-6
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)800
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)175
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)650
クッション(A) エアクッション
ロックの位置(R) ロッド側
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)350
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)275
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)450
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)800
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)230
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)550
チューブ内径(Φmm)40
クッション(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)320
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)40
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)225
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)175
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ