カテゴリ

  • オフィス家具(41)
  • 切削工具(29)
  • 建築金物(23)
  • 農業機械(22)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la42」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LA42オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA42オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格LA42オレンジ部品名称Vベルト LA42オレンジ図解NoSSA-V600C-1 撹拌部品_No.29、BSA-400 動力噴霧機-2 (MS413S-A)部品_No.1、SSA-V600C 撹拌部品_No.39、SSA-α610C 攪拌部品_No.42
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 業務用ポリ袋 黒 45L 日本サニパック

    業務用ポリ袋 黒 45L

    日本サニパック(18件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10枚)
    当日出荷
    特厚の黒になります。 特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
    容量(L)45トラスコ品番828-4083材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
    用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • 農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT

    農業機械用Vベルト

    DONGIL RUBBER BELT
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
    用途農業機械用
  • モリギン パワーアングルプレート ACE(エース)

    モリギン パワーアングルプレート

    ACE(エース)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
    用途固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5長穴(mm)10×20
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • ユニクロ パワーアングル ACE(エース)

    ユニクロ パワーアングル

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上
    用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
  • パワーフードルーブアルファ BALBIS(バルビス)

    パワーフードルーブアルファ

    BALBIS(バルビス)
    3,098税込3,408
    1本(420mL)
    当日出荷
    NSF「H1」クラス認証取得 耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。 ゴム・プラスチックへの影響少。
    用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型白濁半透明使用温度範囲(℃)-40~150規格NSF/H1引火点(℃)250(JIS K2265)流動点(℃)-42.5(JIS K2269)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.252L粘度(mm2/s)73.3危険物の性状非水溶性
  • MWフラッシュエンドキャップ(重量用) SPG(サヌキ)

    MWフラッシュエンドキャップ(重量用)

    SPG(サヌキ)
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
    用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
  • 40mm 万能刷毛 エスコ

    40mm 万能刷毛

    エスコ
    905税込996
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109LA-42全長(mm)220質量(g)26種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)42
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • CoroMill(R) 425 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 425 正面フライスカッター

    サンドビック
    639,800税込703,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自動車産業向け仕上げ正面フライスカッターで、高精度で信頼性の高い調整システムです。
  • サイドロックホルダーA型 聖和精機

    サイドロックホルダーA型

    聖和精機
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    L105GM12
  • アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプロングドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • スーパーAGコグ4 三ツ星ベルト

    スーパーAGコグ4

    三ツ星ベルト
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    種別RCLAグリーン購入法適合
  • MIWA LA50.KNB DT42~49 ST MIWA

    MIWA LA50.KNB DT42~49 ST

    MIWA
    7,098税込7,808
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    50型グリーン購入法適合
  • LAアタッチメント オリエンタルモーター

    LAアタッチメント

    オリエンタルモーター
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA LA51.KNB DT42~49 ST MIWA

    MIWA LA51.KNB DT42~49 ST

    MIWA
    7,098税込7,808
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    51型グリーン購入法適合
  • MIWA LA20.KNB DT42~49 SV MIWA

    MIWA LA20.KNB DT42~49 SV

    MIWA
    4,798税込5,278
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    20型グリーン購入法適合
  • MIWA LA-3 38×42~49 ST MIWA

    MIWA LA-3 38×42~49 ST

    MIWA
    4,898税込5,388
    1セット
    5日以内出荷
    空錠/サムターン
    施錠方法空錠/サムターングリーン購入法適合
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA

    brembo
    7,198税込7,918
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO42LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】シルバーウイング/ABS(01-08)、シルバーウイング400/ABS(02-08)、フォーサイト(97-99)、フォーサイトSE(99-05)、フォルツァ (MF06)(00-03)、【KAWASAKI】VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1300パン・ヨーロピアン(02-03)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)。 適合車種(リア):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、VFR/ABS(06-07)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)
    材質シンタード
  • MIWA U9 LA-1 64×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 LA-1 64×42~49 ST

    MIWA
    8,698税込9,568
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなしグリーン購入法適合
  • MIWA U9 LA-1 51×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 LA-1 51×42~49 ST

    MIWA
    8,698税込9,568
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなし適合扉厚(mm)42~49グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LA-1 38×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 LA-1 38×42~49 ST

    MIWA
    8,698税込9,568
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなしグリーン購入法適合
  • MIWA LA(DA).DY DT42~49 BK 美和ロック

    MIWA LA(DA).DY DT42~49 BK

    美和ロック
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ブラック適合扉厚(mm)42~49グリーン購入法適合
  • MIWA LA(DA).TH DT42~49 CB 美和ロック

    MIWA LA(DA).TH DT42~49 CB

    美和ロック
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LA-4.KNCY DT42~49 ST MIWA

    MIWA U9 LA-4.KNCY DT42~49 ST

    MIWA
    6,698税込7,368
    1組(2個)
    5日以内出荷
    タイプ2個同一シリンダー1組適合扉厚(mm)42~49グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LA-1 76×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 LA-1 76×42~49 ST

    MIWA
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなしグリーン購入法適合
  • MIWA LA(DA).TH DT42~49 CD 美和ロック

    MIWA LA(DA).TH DT42~49 CD

    美和ロック
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)42~49グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LA(DA).CY DT42~49 CB MIWA

    MIWA U9 LA(DA).CY DT42~49 CB

    MIWA
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)42~49グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LA(DA).CY DT42~49 GD MIWA

    MIWA U9 LA(DA).CY DT42~49 GD

    MIWA
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ゴールド適合扉厚(mm)42~49グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LA(DA).CY DT42~49 BS MIWA

    MIWA U9 LA(DA).CY DT42~49 BS

    MIWA
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)42~49グリーン購入法適合
  • ハブロックナット 1袋2個入り OHNO(大野ゴム工業)

    ハブロックナット 1袋2個入り

    OHNO(大野ゴム工業)(139件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
  • シリンダー・サムターン 美和ロック

    シリンダー・サムターン

    美和ロック(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シルバー(ステンレスヘアライン)
  • シリンダー(U9) 美和ロック

    シリンダー(U9)

    美和ロック(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • シリンダー(PR) 美和ロック

    シリンダー(PR)

    美和ロック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷