カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
  • 自動車純正部品(62)
  • メカニカル部品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • バイク部品(10)
  • 農業機械(9)
  • 建築金物(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la50-1」の検索結果

関連キーワード
425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST 美和ロック

    MIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST

    美和ロック
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、50TYPEレバー。
    グリーン購入法適合
  • フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ)

    フラッシュ棚柱

    SPG(サヌキ)
    19,980税込21,978
    1箱(40本)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)3.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3:6皿穴数(ビス)12本体幅(mm)14
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光ラインテープ

    日本緑十字社
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
  • 木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック

    木製ドア用レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
  • フラッシュ棚柱セット SPG(サヌキ)

    フラッシュ棚柱セット

    SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)長さL(mm)1820材質(エンドキャップ)エラストマー取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-175Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-175Z

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックス

    バンナー(R)BL-R型

    クラレプラスチックス
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
    用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性耐負圧力(MPa)-0.10
  • スイング・ロジカルルーズリーフ/A5/B罫/100枚/B罫 ナカバヤシ

    スイング・ロジカルルーズリーフ/A5/B罫/100枚/B罫

    ナカバヤシ
    269税込296
    1冊
    3日以内出荷
    行間が作れる。段落が揃う。図、表が描き易い。ページを分割(上下にメモリ付)
    用途4つの特長で使いやすいロジカル・ルーズリーフ仕様【本文】上質紙・70(g/m2)/A罫(7mm)・25行・100枚・20穴/B罫(6mm)・29行・100枚・20穴本体質量(g)220寸法(横×縦)(mm)【本文】A5:148×210
  • スイング・ロジカルルーズリーフ/A5/A罫/100枚/A罫 ナカバヤシ

    スイング・ロジカルルーズリーフ/A5/A罫/100枚/A罫

    ナカバヤシ
    269税込296
    1冊
    3日以内出荷
    行間が作れる。段落が揃う。図、表が描き易い。ページを分割(上下にメモリ付)
    用途4つの特長で使いやすいロジカル・ルーズリーフ仕様【本文】上質紙・70(g/m2)/A罫(7mm)・25行・100枚・20穴/B罫(6mm)・29行・100枚・20穴本体質量(g)220寸法(横×縦)(mm)【本文】A5:148×210
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様

    岩崎製作所
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。 消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能 ・別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応 ・優れた耐久性と安定した送水性能 ・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.3MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/カット/ホースバンド/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/ライニング/1.3MPa材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3
  • ウォーム減速機 LML-A シグマー技研

    ウォーム減速機 LML-A

    シグマー技研
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付変速機タイプウォームギア
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-175Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-175Z)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-160Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-160Z)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース 岩崎製作所

    散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース

    岩崎製作所
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。
    トラスコ品番429-0754長さ(m)10呼び径50A使用圧力(MPa)1.3
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-1200Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-1200Z)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)1200クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A5 ナカバヤシ

    フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A5

    ナカバヤシ
    449税込494
    1冊
    3日以内出荷
    リングの厚みを解消し、薄さを追求したフラットバインダーノートです。筆記時に手に当たっても気にならない独自開発の超薄型綴具「フラットバー」を採用しました。左右2本ずつのフラットバーを互い違いにしっかり綴じ込み固定するため、安定して筆記することができます。極限まで薄さを追求した綴具により、カバンの中でもかさばらず、ノート感覚で持ち運びができるスリム設計です。最大50枚までのリーフの差し替え、追加が可能です。<ご使用上の注意>。※リーフをたくさん収納すると、リーフの内側が折れる可能性があります。
    用途フラットが心地いいバインダーノート仕様【本文】上質紙・70(g/m2)・B罫(6mm)・29行・10枚・20穴その他4穴フラットバー式樹脂製綴具本体質量(g)80収納枚数50枚寸法(横×縦×厚さ)(mm)【A5】166×223×6材質(表紙)ポリプロピレン表紙(0.4mm厚)
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    9,298税込10,228
    1本
    翌々日出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高品質・高耐圧仕様の多目的送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、防災・消防用途をはじめ、農業・園芸・施設管理・工事現場など、さまざまな送水・散水用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性とスムーズな送水性能を実現。長時間の使用や繰り返しの送水作業でも安定した性能を発揮し、幅広い現場で活躍します。 ホース両端には、消防設備で広く採用されている黄銅製町野式金具を装備し、接合部にはアルミリング加締め加工を採用。強固で抜けにくく、信頼性の高い接続構造を実現しています。黄銅製金具は耐久性・耐食性に優れ、長期間安心してご使用いただけます。 軽量で扱いやすく、耐圧性・耐久性・作業性のバランスに優れた設計のため、防災・消防から一般送水まで幅広い用途に対応するプロ仕様の送水ホースです。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・消防設備で広く採用される黄銅製町野式金具を採用 ・アルミリング加締め加工による強固な接続構造 ・軽量で扱いやすく、優れた作業性を実現 ・耐圧性・耐久性・作業性のバランスに優れた多目的送水ホース 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高品質・高耐圧・高い作業性。 耐圧1.3MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。黄銅製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、防災・消防から農業・工業・施設管理まで、幅広い現場で安心してご使用いただける多目的送水ホースです。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/軽量/ライニング/1.3MPa取付方式加締め最高使用圧力(MPa)1.3材質(ホース)ポリエステル材質(金具)黄銅製
  • アーム取り付け支柱 MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    アーム取り付け支柱

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    LA-50シリーズ専用支柱です。 支柱の高さは400mm。
    材質アルミニウム合金質量(kg)0.8ホワイト耐荷重(kg)1アーム:~12、最大24設置方法ネジ固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Series(MHSL) SMC

    MH Series(MHSL)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMC

    CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動
  • CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMC

    CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動形片ロッド
  • CH Series(CHSDLA50) SMC

    CH Series(CHSDLA50)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC

    CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • CH Series(CHSGLA50) SMC

    CH Series(CHSGLA50)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMC

    CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)16
  • CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMC

    CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)10
  • エンドロックシリンダ CBG1Lシリーズ SMC

    エンドロックシリンダ CBG1Lシリーズ

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • MIWA U9 ALA50-1 64×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 ALA50-1 64×33~41 ST

    MIWA
    45,980税込50,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    グリーン購入法適合
  • 外直角L形分岐トラフ ネグロス電工

    外直角L形分岐トラフ

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
  • CD Series(CDG1LA50-120Z) SMC

    CD Series(CDG1LA50-120Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDG1LA50-185Z) SMC

    CD Series(CDG1LA50-185Z)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)185作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDG1LA50-150+30Z) SMC

    CD Series(CDG1LA50-150+30Z)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    30日以内出荷
    クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)30
  • エアシリンダ エンドロック形 CDBG1LA SMC

    エアシリンダ エンドロック形 CDBG1LA

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-12Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-12Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)12クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-190Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-190Z)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)190クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD SMC

    ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動