CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-1200Z)
- ストローク(mm)
- 1200
- クッション
- (A) エアクッション
- 作動方式
- 複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)
- 50
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- 内容量
- 1個
全15種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ種類
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33682118 | CDG1LA50-1200Z | 21905863 | 12-MGPL16-175Z-M9N | ![]() | ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL16 | SMC | 1個 | ¥46,980 税込¥51,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33682127 | CDG1LA50-1200Z-A93 | 31685833 | 12-MGPL16-175Z-M9B | ![]() | MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16) | SMC | 1個 | ¥46,980 税込¥51,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33682145 | CDG1LA50-1200Z-M9B | 31684932 | 12-MGPL16-20Z | ![]() | MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33682172 | CDG1LA50-1200Z-M9BL | 21905949 | 12-MGPL16-200Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ/クリーン/低発塵 12-MGPシリーズ 12-MGPL16 | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 33682258 | CDG1LA50-1200Z-W-B59W | 31685885 | 12-MGPL16-200Z-M9BL | ![]() | MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16) | SMC | 1個 | ¥48,980 税込¥53,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
























