カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(603)
  • 自動車純正部品(58)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 農業機械(14)
  • 自動車補修部品(9)
  • オフィス家具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「la54」の検索結果

関連キーワード
738件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA54 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA54三ツ星ベルト
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ54ベルト長さ(mm)1372寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA54 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA54三ツ星ベルト
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ54ベルト長さ(mm)1372寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
書道半紙 瑞鶴 20枚入 呉竹書道半紙 瑞鶴 20枚入呉竹
239税込263
1セット
4日以内出荷
機械漉き半紙の薄口。にじみが少なく、運筆が軽やか。
材質寸法(mm)1枚:242×334×0
ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車) サカエニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車)サカエ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
835税込919
1個
当日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1・1/2"ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/2"取付サイズ呼40アズワン品番64-7853-32
1800x900mm ホワイトボード(スタンド付) エスコ1800x900mm ホワイトボード(スタンド付)エスコ
55,400税込60,940
1枚
当日出荷
仕様スクリーンサイズ(mm):1800(W)×900(H)材質フレーム:スチール、脚:スチール、キャスター:ナイロン寸法(mm)1883(W)×560(D)×1800(H)質量(kg)23.5アズワン品番64-7917-44繰り返し・詰め替え対応
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ  アンプユニット omron(オムロン)小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニットomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下)感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
樹脂製排水水中ポンプPLA テラル樹脂製排水水中ポンプPLAテラル
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)5ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E機種PL極数(P)2ケーブル種類VCT
ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付) サカエニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ゴム車/引出付)サカエ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
220税込242
1袋(4本)
翌日出荷
入数:4本。並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準青木精密工業(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対青木精密工業
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸青木精密工業
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
エアシリンダ  CDBA2C63 SMCエアシリンダ CDBA2C63SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸青木精密工業
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBF63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBF63SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ  CDBA2G100 SMCエアシリンダ CDBA2G100SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBD63) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBD63)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBL SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBLSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB63) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB63)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBF50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBF50SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBL63) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBL63)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBD40-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBD40-~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF32-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF32-~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB40) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB40)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBD50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBD50)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG50-~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB63-2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB63-2~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB32-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB32-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBD63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBD63SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBL50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBL50)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形 SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBL50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBL50-~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB5 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB5SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF63-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF63-3~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBD50~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBD50~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF63-5~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF63-5~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB40-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB40-~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...