カテゴリ

  • 自動車純正部品(20)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「la55」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • LEM 変流器 入力電流:70A 70:1 基板実装, LA 55-P LEM

    LEM 変流器 入力電流:70A 70:1 基板実装, LA 55-P

    LEM
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
    シリーズLA全幅(mm)36.6全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)70動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流50mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比2.917361111
  • 書道半紙 【瑞鶴】50枚 呉竹

    書道半紙 【瑞鶴】50枚

    呉竹(1件のレビュー)
    499税込549
    1冊(50枚)
    当日出荷
  • Teishin Electric TLA-55 クリップコネクタテストリード T.SIN(テイシン電機)

    Teishin Electric TLA-55 クリップコネクタテストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアム マスキングフィルムカッター 替刃 FINIXA

    プレミアム マスキングフィルムカッター 替刃

    FINIXA
    1,898税込2,088
    1組(10枚)
    翌日出荷
    PLA52用交換ブレード
    危険物の類別非危険物
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷
    LA-50シリーズ。 シロを基調にした優れたデザインで院内の外観を損ないません。 アームを利用することにより、空間を有効に活用できます。 パーツ単位で購入できるので、現場に合わせた組み合わせ、用途に合ったスタイルのアームを入れることが可能です。
    耐荷重(kg)~8RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット 山本光学

    BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット

    山本光学
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。
    適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • dynabook B55/LA Dynabook

    dynabook B55/LA

    Dynabook
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/顔認証/約2200g
    消費電力(W)約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)2200最大消費電力(W)45解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.75TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
  • dynabook B55/LA Dynabook

    dynabook B55/LA

    Dynabook
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
  • エッジボード TRUSCO

    エッジボード

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(50本)
    当日出荷
    角部の保護用のエッジボードです。 梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。 PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。 ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
    用途梱包用箱の破損防止に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。長さ(mm)100幅(mm)50材質/仕上紙(純パルプ)
  • 旋削 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    6,898税込7,588
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
    材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
  • dynabook B55/LA Dynabook

    dynabook B55/LA

    Dynabook
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/顔認証/約2200g
  • dynabook B55/LA Dynabook

    dynabook B55/LA

    Dynabook
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
  • セーフティーゴーグル 調光レンズ/クリアー エスコ

    セーフティーゴーグル 調光レンズ/クリアー

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    レンズ色クリアー寸法A(mm)143寸法D(mm)38×58
  • 70mm 厚口・万能刷毛 エスコ

    70mm 厚口・万能刷毛

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109LA-55全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)50材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用毛色白色玉厚(mm)23刷毛幅(mm)84
  • G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ

    G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
    仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    240税込264
    1袋(4本)
    翌日出荷
    入数:4本。並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ ツカサ電工

    オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ

    ツカサ電工
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PVDコーティング ネジ用 京セラ

    チップ PVDコーティング ネジ用

    京セラ
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプロングドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラ

    ねじ切り用チップ KW10 超硬

    京セラ
    36,980税込40,678
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質KW10材質(本体)KW10
  • チップ TKFT 京セラ

    チップ TKFT

    京セラ
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質PR1535厚さ(mm)3穴の形状円筒穴
  • L Series(LECPAN) SMC

    L Series(LECPAN)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
  • (MR55)SW,T/SIG LA ミツビシ

    (MR55)SW,T/SIG LA

    ミツビシ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(89件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 ケーブル2本付 書込み/再生/編集 バスパワー 超薄型 ロジテック

    外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 ケーブル2本付 書込み/再生/編集 バスパワー 超薄型

    ロジテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
    用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、【付属ソフト】True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。対象パソコンUSB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)備考※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OSmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、ChromeOS ※読み取り専用/付属ソフトはご使用になれません、【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)コネクタ形状USB Micro-B対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)保証期間1年間対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
  • 35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズ ラインアイ

    35mmDINレール取付用オプション品 SI-DINシリーズ

    ラインアイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ TRUSCO

    体圧分散オフィスチェア 肘付タイプ

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1脚
    当日出荷
    座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。 幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。
    用途事務所やオフィスに。材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品、肘部:PP樹脂成型品質量(kg)11.3種類オフィスチェアキャスターあり肘掛あり座幅(mm)425座高(mm)410~490座奥行(mm)380ヘッドレストなしキャスターの有無あり
  • ソケット 樹脂コーティング管継手 吉年

    ソケット 樹脂コーティング管継手

    吉年(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
  • 固定用マグネット ラインアイ

    固定用マグネット

    ラインアイ
    1,798税込1,978
    1式
    当日出荷
    強力なネオジウムマグネットを利用した固定具
    対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
  • マグネットLEDライトスタンド カネテック

    マグネットLEDライトスタンド

    カネテック(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく! 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に! 従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上! わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適! フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます! 電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
    消費電力(W)5全光束(Lm)400電球の種類LED電源(V)AC100LED10灯
  • Galaxy A55 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT

    Galaxy A55 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明

    LEPLUS NEXT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】。【指紋認証対応】。超硬度10H表面強化ガラス。すべてガラス素材で全面保護。指紋防止効果2倍持続。驚異的な透明度。アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    材質ガラス質量(g)16(本体)/89(パッケージ込)サイズ(inch)約6.5対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性全面保護/超透明
  • Galaxy A55 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ブルーライトカット LEPLUS NEXT

    Galaxy A55 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ブルーライトカット

    LEPLUS NEXT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】。【指紋認証対応】。超硬度10H表面強化ガラス。すべてガラス素材で全面保護。指紋防止効果2倍持続。黄色くならないブルーライトカット。ブルーライト約41%カット。高透明。アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    材質ガラス質量(g)16(本体)/89(パッケージ込)サイズ(inch)約6.5対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性全面保護/ブルーライトカット
  • Galaxy A55 5G(SC-53E) フィルム 指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム

    Galaxy A55 5G(SC-53E) フィルム 指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止

    エレコム
    809税込890
    1個
    当日出荷
    端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。
    用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 。※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本工業会)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A55 5G(SC-53E)
  • Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付 エレコム

    Galaxy A55 5G(SC-53E) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
    用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種Galaxy A55 5G(SC-53E)
  • Galaxy A55 5G(SC-53E) ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 ブルーライトカット 指紋防止 気泡防止 エレコム

    Galaxy A55 5G(SC-53E) ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 ブルーライトカット 指紋防止 気泡防止

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスです。
    用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスです。 。ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 。※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラス(ブルーライトカット、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種Galaxy A55 5G(SC-53E)
  • BOLT/NUT/WASHER コスモ・テック

    BOLT/NUT/WASHER

    コスモ・テック
    7,798税込8,578
    1セット(25組)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボルト・ナット・ワッシャーのセット
    用途フランジを固定するためのボルト類です。主要材質SUS 304