カテゴリ

  • 自動車純正部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 農業機械(8)
  • 建築金物(7)
  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「la58」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA58 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA58三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ58ベルト長さ(mm)1473寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA58 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA58三ツ星ベルト
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ58ベルト長さ(mm)1473寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1・1/2"ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/2"取付サイズ呼40アズワン品番64-7853-36
[EA815LA-57A用] 延長LEDチューブライト(片面) エスコ[EA815LA-57A用] 延長LEDチューブライト(片面)エスコ
13,300税込14,630
1本(1本)
翌日出荷
屋内・屋外兼用型。LEDチューブライトの延長用。組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。
仕様片面発光材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)17(LEDライン)厚さ(mm)9(LEDライン)質量(g)800消費電力(W)50全長(m)5(LEDライン)定格電流(A)0.54最小曲げ半径(mm)20、低温時:45光源昼白色LED色温度(K)5000寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V固有)連結数可能台数:10本(50mまで)使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110明るさ(Lm)5000特性防雨防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
LightArm58 EF30ノブ LIVRE(リブレ)LightArm58 EF30ノブLIVRE(リブレ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
プラスの性能を引き出す 絶妙なピッチ 2500~3000番のボディに標準で搭載されているハンドル長、50mm / 55mm からプラスαのカスタムに着目。 純正ハンドルのピッチに集約された能力と、 カスタムユーザーの声を 58mm というピッチで体現しました。 カスタムノブは巻きに軽快なリズムを生み出し、アグレッシブな要求にも応える EF 30を搭載。 精密かつ剛性感を追求した Light Arm プレートとの組み合わせから生まれる「プラス」の性能と気持ち良さを体感していただけます。
用途カスタムパーツ
電磁弁JCシリーズ コガネイ電磁弁JCシリーズコガネイ
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
MC Series(MCN2-25X150) SMCMC Series(MCN2-25X150)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)25
MC Series(MCN2-32X350) SMCMC Series(MCN2-32X350)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)32
MC Series(MCN2-32X320) SMCMC Series(MCN2-32X320)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)320チューブ内径(Φmm)32
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)2電圧(V)DC24
MIWA LA(DA).DY DT58~65 ST 美和ロックMIWA LA(DA).DY DT58~65 ST美和ロック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA LA(DA).TH DT58~65 CD 美和ロックMIWA LA(DA).TH DT58~65 CD美和ロック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA LA(DA).TH DT58~65 BK 美和ロックMIWA LA(DA).TH DT58~65 BK美和ロック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9 LA(DA).CY DT58~65 CD MIWAMIWA U9 LA(DA).CY DT58~65 CDMIWA
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9 LA(DA).CY DT58~65 BK MIWAMIWA U9 LA(DA).CY DT58~65 BKMIWA
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソーデカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップルアソー(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
シリンダー・サムターン 美和ロックシリンダー・サムターン美和ロック(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー(ステンレスヘアライン)
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
(MA258)BASE,FOG LA 三菱ふそう(MA258)BASE,FOG LA三菱ふそう
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP241 CanonA4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP241Canon
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化を実現。簡単操作で無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で36枚/分、A5横 58枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
仕様(ページ記述言語)CARPS2適合機種Windows 10 以降対応セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他シリーズSatera消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6解像度(最大プリント)2400dpi相当使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6か月(訪問修理)プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:36枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】30.2ページ/分ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズA4インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5952C014適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイプレーザープリンターエコマーク認定番号23 155 001
登録局・ハイパワーデジタルトランシーバー KENWOOD登録局・ハイパワーデジタルトランシーバーKENWOOD
49,980税込54,978
1個
当日出荷
97chのチャンネル増波対応快適に携帯できるコンパクトデザイン業界トップクラスの薄型設計選べるBluetooth(TM)対応モデル騒音下でも聞き取りやすい「はっきり聞取りモード」搭載抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得充電器、バッテリー、アンテナ、ベルトフック同梱のオールインワンモデルハイパワー・デジタルトランシーバー(資格不要/登録局対応)チャンネル増波に対応、高速スキャンでストレスフリー局数増加を続ける簡易無線登録局において制度改正により82チャンネルの利用が可能となりました。TPZ-D563BTE/D563Eはこの82チャンネルに対応し、課題であった混信解消に力を発揮します。さらに上空用受信専用の15チャンネルにも対応。トータル97チャンネルを搭載しました。データ推奨チャンネルはステータスやショートメッセージの使用におすすめします。ケンウッド独自の高速スキャンにより多チャンネルでもストレスフリーで使用できます。快適に携帯できるコンパクトデザイン業界トップクラス※1の薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。便利なBluetooth(TM)を搭載(TPZ-D563BTEのみ)TPZ-D563BTEはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できるため、一日の使用にも耐えられます。また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。騒音下でも聞取りやすい「はっきり聞取りモード」※2:イヤホン使用時は、ご使用のイヤホンにより効果に差があります。効果の感じ方には個人差があります。ケンウッドの音作りのノウハウを結集。はっきり聞取りモードをオンにすることで受信音の高域を強調。騒音下はもちろん、マスク着用時のこもった音声も聞取りやすくなります。1台でも2台分働くセカンドPTT機能※3:同時送受信は非対応1つのグループチャンネルをPTT、もう1つのグループチャンネルをセカンドPTTに設定できるため、1台でも2台持ちのように活用できます。通信のストレスを緩和する多彩なオート・チャンネル・セレクト(ACS)機能オート・チャンネル・セレクト(ACS)混信を回避するチャンネル切り替えを自動化。送信側で空きチャンネルを高速サーチし、受信相手も切り替わります。グループACS82チャンネルをAからQの17組のグループに振り分け、さらにサーチを高速化。固定チャンネル感覚で運用できます。デュアルグループACSセカンドPTTでは別グループでグループACSを使用できます。抗菌・抗ウイルス加工無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施し、「SIAA抗菌認証」取得。過酷な現場で安心の堅牢、防塵・防水設計アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な各試験を通過したタフな設計です。さらにIP54/55/67/68の密閉構造により粉塵や放水・水没から無線機を守ります。登録申請だけですぐに開設簡単な登録申請をするだけで無線局を手軽に開設。通信相手の制限がないため、さまざまなシーンで活用できます。(登録申請書類一式付属)登録申請手続きは簡単無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)
用途さまざまな業務やレジャーでの連絡を円滑に。快適さを共用できるコミュニケーションを実現します。ショッピングモールなどの大型施設に広いフロア内で各グループへのスピーディーな指示が可能です。予定変更、緊急連絡などが簡単操作で一斉同報できます。トレッキングなどのアウトドアに山間部などの携帯電話の圏外でも使えて通話料もかかりません。携帯しやすいコンパクトサイズもアウトドアレジャーに最適です。周囲がうるさい工事現場にデジタル処理のクリアな音声のため周囲がうるさい工事現場などでもはっきり聞き取れます。タフな現場で使える防塵・防浸設計です。学校行事や野外イベントに野外活動中の通信手段として簡単な操作で使えます。グループ間通話や緊急時の連絡にも役立ちます。消防団など地域活動の簡易な連絡に無線機本体はタフな防噴流設計。オプションのスピーカーマイクロホンも水に強い設計です。ゲリラ豪雨など急な悪天候でも安心して使えます。企業などの防災・防犯対策に高度なデジタル秘話機能で32767通りのコードが選択可能。企業の防災・防犯対策などでも安心してやりとりが行えます。付属品1820mAhリチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトフック、アンテナ(取扱説明書、登録申請書類一式)質量(g)247※KNB-75LA装着時※アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60外形寸法(mm)幅58×高さ111.9×奥行30.3※KNB-75LA装着時3※突起物含む定格電圧(V)DC 7.4±10%チャンネル数82ch(陸上・海上用) 15ch(上空用受信専用)機能ドットマトリックスの見やすい液晶表示(倍角表示、キーガイド付き)、511通りのUC(ユーザーコード)設定、コード32767通りの秘話機能、チャンネル15ダイレクト呼び出し機能、イヤホンモード、送受信音質調整機能、PTTホールド機能、電源ON時のLED色選択、個別ID設定、メモリーコントロールプログラムMCP-10BによりPCから各種設定が可能、擦れ傷に強いシボ加工、上空チャンネル受信機能、送信出力切替、VOX機能、外部/内部マイク感度調整、電池セーブ機能、スキャンとシークスキャン機能、送信お知らせ機能、初期化機能周波数帯域(MHz)UHF420/440帯防塵防水性能IP54/55/67/68送信出力5W/1W充電時間(時間)約150使用時間(時間)電池セーブON約15/OFF約13(目安)通信距離(m)建物が林立する市街地:約500~1000、見通しの良い郊外:約1000~4000※送信出力 5W出力時※建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。音声出力700mW (10% 歪 )電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
9,790税込10,769
1台
当日出荷から7日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
シーラント45N 信越化学工業シーラント45N信越化学工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。JSIAF☆☆☆☆認定品です。シーラント45NはJISA5758G-20LM-9030G(SR-1) G-30SLM-9030G(SR-1)に適合するシーラントです。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット日東工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質設置場所屋外用
ベゼル インナー ロック (LA) MAZDA(マツダ)ベゼル インナー ロック (LA)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
クリップ(R) ロック (LA) MAZDA(マツダ)クリップ(R) ロック (LA)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
ヒンジ(R) ドアーロアー (LA) MAZDA(マツダ)ヒンジ(R) ドアーロアー (LA)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
シート (LA) MAZDA(マツダ)シート (LA)MAZDA(マツダ)
789税込868
1個
翌々日出荷
ウェザーストリップ(R) ドアー (LA) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ(R) ドアー (LA)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ウェザーストリップインナー (LA) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップインナー (LA)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
チューブ パワーウインド ボール (LA) MAZDA(マツダ)チューブ パワーウインド ボール (LA)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ヒンジ(R)ドアーアッパー (LA) MAZDA(マツダ)ヒンジ(R)ドアーアッパー (LA)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ベース(R)レギュレーター (LA) MAZDA(マツダ)ベース(R)レギュレーター (LA)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ヒンジ(R)ドアーロアー (LA) MAZDA(マツダ)ヒンジ(R)ドアーロアー (LA)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ノブ(R) ドアーロック (LA) MAZDA(マツダ)ノブ(R) ドアーロック (LA)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
関連キーワード
sa58特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sa58