カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 保管用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「la59」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト LA59オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA59オレンジBIGM(丸山製作所)
2,468税込2,715
1個
7日以内出荷
規格LA59レツド部品名称Vベルト LA59オレンジ関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB)図解NoMS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.52、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.52、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.52、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.52
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
タイミングプーリ H形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形三ツ星ベルト
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から8日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7歯形H
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット日東工業
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質設置場所屋外用
LB55 1人用コーナーイス スチール脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 1人用コーナーイス スチール脚オカムラ(岡村製作所)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
GIVI Z3594R リリースロック ALA56/補修品 GIVI(ジビ)GIVI Z3594R リリースロック ALA56/補修品GIVI(ジビ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
GIVIアルミモノキーケース(ALA44/56用)の補修品
対応製品GIVI アルミケース(ALA44/56用)
1押継手 フランジアダプター シーケー金属1押継手 フランジアダプターシーケー金属
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状フランジアダプター材質SUS304、SCS13ボルト穴数4規格SAS322、JWWA G 116
写経用紙セット 呉竹写経用紙セット呉竹
1,088税込1,197
1個
4日以内出荷
心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練…。 慌ただしい日々の生活の中で、写経を行ずる一時をお楽しみください。 折り目のない写経用紙。 写経用紙(白)20枚、お手本1枚、罫線入り下敷き(紙製)1枚入。
仕様折り目なしセット内容写経用紙/お手本/罫線入り下敷き材質写経用紙:紙/お手本:紙/罫線入り下敷き:紙/台紙:紙/個袋:PP寸法(mm)470×280×2RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 H200形 AFタイプKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプH200(W/54、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)59
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプKANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH200(W/54、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
ライトアングルチェックバルブ NACHI(不二越)ライトアングルチェックバルブNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)40バルブ種類方向制御弁
NF 縦仕切前当り付軽量物品棚 日本ファイリングNF 縦仕切前当り付軽量物品棚日本ファイリング
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から27日以内出荷
縦仕切・前当り付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚 日本ファイリングNF 縦仕切・前当り付軽量物品棚日本ファイリング
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
縦仕切・前当り付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチールF50(オイスターホワイト)間口(mm)900表面処理水溶性塗料電着塗装均等積載量(kg/段)150均等積載量(kg/台)1000
タイミングプーリ H形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形三ツ星ベルト
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H200形 A形三ツ星ベルト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)50.8プーリーA形適合ベルトH
タイミングプーリ H200形 B形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H200形 B形三ツ星ベルト
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)200材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)50.8プーリーB形適合ベルトH
ブツシング BIGM(丸山製作所)ブツシングBIGM(丸山製作所)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
規格R3/4X11/4部品名称ブツシング関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB)図解NoBSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.59、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.59
フロートスイッチマトメ BIGM(丸山製作所)フロートスイッチマトメBIGM(丸山製作所)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
備考Vタイプ以外部品名称フロートスイツチマトメ関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.65MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB)図解NoGB1001BG 薬剤タンク部品_No.59、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1050SLT-20LA3U 薬剤タンク部品_No.48、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.48、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1050SLT-16LA3U 薬剤タンク部品_No.48、BSM-1050SLT-20HA3U 薬剤タンク部品_No.48、BSM-1050SLT-16BA3U 薬剤タンク部品_No.48、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.48、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.10、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.10、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1300Lタイプ部品_No.48、BSM-1050SLT-16SA3U 薬剤タンク部品_No.48
6カクボルト(+) BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)BIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X12部品名称6カクボルト(+)関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.04MB)図解NoSD44 付属品,希望付属品部品_No.59、MS410ESR-S 動力噴霧機2部品_No.66、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.66、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.62、BSM-1050SLT-16BA3U パワーレギュレータ部品_No.36、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.59、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.65、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.52、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.61、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.65、MS450DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.52、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.62、MS550RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.61、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.59、BSM-1050SLT-20LA3U パワーレギュレータ部品_No.36、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.66、MK31EC-3 調圧装置部品_No.66など
コイルホースクミタテ BIGM(丸山製作所)コイルホースクミタテBIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
規格ニツタS1/223マキ部品名称コイルホースクミタテ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.35MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.53MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.39MB) 展開図29(1.54MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.53MB) 展開図33(1.39MB) 展開図34(1.54MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.53MB) 展開図38(1.73MB) 展開図39(1.59MB) 展開図40(1.51MB) 展開図41(1.44MB) 展開図42(1.51MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(1.51MB) 展開図45(1.44MB) 展開図46(1.51MB) 展開図47(1.44MB) 展開図48(1.51MB) 展開図49(1.44MB) 展開図50(1.51MB)図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.59、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.86、BSM-630SLT-BC2-1 オプション6 (14M)部品_No.77、BSM-1040SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.49、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム ノズル部品_No.47、BSM-1540SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム,ノズル部品_No.85、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.59、BSM-630SLT-C2-2 オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.43、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.31、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.85、BSM-840SLT-C2S オプション12 (18M第2段ブーム ノズル)部品_No.48など
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
備考8X25XT3 Vタイプ以外部品名称パツキン関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.65MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.41MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1.41MB) 展開図29(1.41MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.83MB)図解NoBSM-1065SLT オプション5 (撹拌停止装置)部品_No.12、BSM-1050SLT-20LA3U 薬剤タンク部品_No.57、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 薬剤タンク部品_No.57、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1065SLT-20BA 撹拌停止バルブ フロートセンサ部品_No.28、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.12、SSW-400CM-3 ボンネット部品_No.13、BSM-1350 1550L-2シリーズ リザーブタンク BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.28、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.55、BSM-1270SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U 薬剤タンク部品_No.57、BSM-1050SLT-16SA3U 薬剤タンク部品_No.57、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.30など
フランジアダプター 1押継手 リケンフランジアダプター 1押継手リケン
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80ボルト穴数4水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
LB55 1人用コーナーイス 600W600D710H イエロー クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB55 1人用コーナーイス 600W600D710H イエロー クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
78,980税込86,878
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×710グリーン購入法適合
アルベリE3L 1人用 肘付 ナチュラル色 624W631D798H イエロー ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)アルベリE3L 1人用 肘付 ナチュラル色 624W631D798H イエロー ナチュラル色オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)624×631×798グリーン購入法適合
ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ パネル脚 片肘付L 1人用 600W580D750H イエロー オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ パネル脚 片肘付L 1人用 600W580D750H イエローオカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×580×750グリーン購入法適合
ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ 木4本脚 片肘付L 1人用 600W580D750H イエロー オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア クレディシリーズ スクエアタイプ 木4本脚 片肘付L 1人用 600W580D750H イエローオカムラ(岡村製作所)
97,980税込107,778
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×580×750グリーン購入法適合
ロビーチェア クレディシリーズ ラウンドタイプ 木4本脚 片肘付L 1人用 600W610D750H イエロー オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア クレディシリーズ ラウンドタイプ 木4本脚 片肘付L 1人用 600W610D750H イエローオカムラ(岡村製作所)
91,980税込101,178
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×610×750グリーン購入法適合