カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • メカニカル部品(47)
  • カー用品(31)
  • 自動車補修部品(29)
  • 制御機器(18)
  • バイク純正部品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 農業機械(8)
  • 梱包用品(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la600」の検索結果

344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG ダウンサス タント LA600S RG(レーシングギア)RG ダウンサス タント LA600SRG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
LA600S/LA610S ダイハツ タント/タントカスタム 人気のオプション LEDリフレクター レッド クリスタルアイLA600S/LA610S ダイハツ タント/タントカスタム 人気のオプション LEDリフレクター レッドクリスタルアイ
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
レッドグリーン購入法適合適合メーカーダイハツ
LA600S/LA610S ダイハツ タント/タントカスタム 人気のオプション LEDリフレクター クリアー クリスタルアイLA600S/LA610S ダイハツ タント/タントカスタム 人気のオプション LEDリフレクター クリアークリスタルアイ
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイLA600S/LA610S ダイハツ タント/タントカスタム用高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セットLED左右合計40発配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)取り付けに便利なエレクトロタップ付き【カラー】レッド、クリアーの2種類【適合車種】LA600S/LA610S ダイハツ タント/タントカスタム用リフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります。
クリアグリーン購入法適合適合メーカーダイハツ
LA600S/LA610S タントカスタム  3DホールファイバーフルLEDテール 後期用 スモーク クリスタルアイLA600S/LA610S タントカスタム 3DホールファイバーフルLEDテール 後期用 スモーククリスタルアイ
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイLA600Sタントカスタム 後期用 3DファイバーフルLEDテールランプポジションランプONで、ダイハツ車らしくコの字型に左右合計34発LEDとブラックホールが幻想的に点灯します。ブレーキランプは、コの字型部のLEDがリフレクターに反射し大粒に点灯します。バックは、内側の縦に並んだ左右合計18発のLEDが点灯。ウインカーは、ブラックホール周囲のファイバー内74発のLEDが点灯する粒々LEDならでは明るい点灯感を実現したLEDテールです。【カラー】レッドクリアー、スモークの2色【適合車種】LA600S/610S タントカスタム 後期(2015年4月以降の車両に限ります。)2013年4月~2015年4月までの車両は、こちらの商品は適合いたしませんので前期用お買い求めください。タントにも取り付け可能(ライトの形状がタントカスタムと異なる為、側面などがやや内側に入り込みます。)
スモークグリーン購入法適合
LA600S/LA610S タントカスタム  3DホールファイバーフルLEDテール 前期用 スモーク クリスタルアイLA600S/LA610S タントカスタム 3DホールファイバーフルLEDテール 前期用 スモーククリスタルアイ
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
スモークグリーン購入法適合
LA600S/LA610S タントカスタム  3DホールファイバーフルLEDテール 後期用 レッドクリアー クリスタルアイLA600S/LA610S タントカスタム 3DホールファイバーフルLEDテール 後期用 レッドクリアークリスタルアイ
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
レッドクリアーグリーン購入法適合
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-600 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-600SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-600 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-600SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
溶接用マグネット TRUSCO溶接用マグネットTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-600B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-600BSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)600リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
アルミニウム製 ケーブルラックカバー LA型分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー LA型分岐カバーカナフジ電工
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
直角L型分岐用のラックに使用します。
種類LA型分岐カバー
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
52,523税込57,775
1個
当日出荷から翌々日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 ケーブルラック LA型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック LA型分岐ラックカナフジ電工
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
スチール製 ケーブルラック LA型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック LA型分岐ラックカナフジ電工
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から9日以内出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直角L型カバー カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直角L型カバーカナフジ電工
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
※ステンレス製山型カバーも製作致します。詳細は、担当営業へお問い合せ下さい。
アルミニウム製 ケーブルラック LA型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック LA型分岐ラックカナフジ電工
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
PLA600F用正面取付金具 コーセルPLA600F用正面取付金具コーセル
899税込989
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
角度調節型マグネットホルダー 小池酸素工業角度調節型マグネットホルダー小池酸素工業
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
多彩なワークを内側、外側で仮止めが出来る。30~ 270°の範囲で調節可能。ロックボルトを締め込む事で角度を固定可能。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め角度(°)30~270
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
ワイヤーメッシュラック LA型分岐ラック カナフジ電工ワイヤーメッシュラック LA型分岐ラックカナフジ電工
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
L型に分岐させる場合に使用します。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
ケーブルラック用カバー LA型分岐カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LA型分岐カバーカナフジ電工
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
直角L型分岐用ラックに使用します。※800W以上は分割タイプになります。
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
ケーブルラック用カバー 縞鋼板製LA型分岐山型カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー 縞鋼板製LA型分岐山型カバーカナフジ電工
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
直角L型分岐用ラックに使用します。LA型カバーのコーナーを固定する場合、□VP□-400をご利用下さい。
品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用カバー LA型分岐山型カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LA型分岐山型カバーカナフジ電工
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
直角L型分岐用ラックに使用します。※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。
ケーブルラック用カバー エコガル製LA型分岐山型縞カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー エコガル製LA型分岐山型縞カバーカナフジ電工
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
直線L型分岐用ラックに使用します。800W以上は分割タイプになります。
品名パワフルラック種類エコガル製
ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラねじ切り用チップ KW10 超硬京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
チップ TKFT 京セラチップ TKFT京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質PR1535厚さ(mm)3穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
23,980税込26,378
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
L Series(LECPAN) SMCL Series(LECPAN)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LASMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LA SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LASMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEFS32LA SMCステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEFS32LASMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
プロトコルEtherNet/IP