カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「lad-l」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
大型ディスプレイ2台を安全・スムーズに運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-LGX2は、40インチから45インチの大型LCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイを分けてしっかりと固定。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、複数台の大型ディスプレイ運搬の効率と安全性を両立します。イベントや展示会など、大型ディスプレイを複数台設置する現場に最適なプロ仕様のバッグです。・40インチ~45インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用外部ポケット付き・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Large Padded Dual LCD Transport Bag)・型番:G-LCD-TOTE-LGX2・メーカー:Gator Cases・用途:40~45インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:40~45インチ (2台)・内寸:1003 x 597 x 203 mm (39.5 x 23.5 x 8.0 インチ) ※仕切り使用時・外寸:1029 x 635 x 305 mm (40.5 x 25.0 x 12.0 インチ)・重量:4.8 kg (10.5 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545974
ELK Power for GV3 D40A-D65A LRD3 シュナイダーエレクトリックELK Power for GV3 D40A-D65A LRD3シュナイダーエレクトリック
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Everlink サイズ 3 電力終端ブロック
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D40A → D65A 、LR3D3 、LRD3 、LRD3.L●範囲:TeSys●シリーズ:LAD9●コード番号:188-4738アズワン品番65-7352-85
NMRチューブ 5本入 WGシリーズ Wilmad-LabGlassNMRチューブ 5本入 WGシリーズWilmad-LabGlass
2,798税込3,078
1箱(5本)
当日出荷から10日以内出荷
外径誤差の少ないNMRチューブです。 IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。 使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。
材質硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB)厚さ(mm)0.43内径(Φmm)4.1誤差(mm)(外径)±0.019
NMRチューブ 書き込みスペース大 Φ4.947×178mm 25本入 Wilmad-LabGlassNMRチューブ 書き込みスペース大 Φ4.947×178mm 25本入Wilmad-LabGlass
14,980税込16,478
1箱(25本)
当日出荷
大きなマーキングスペースがあり、サンプルの識別に便利です。
材質硼珪酸ガラス(Type 1 ClassB)厚さ(mm)0.43外径×長さL(Φ×mm)4.947×178誤差(mm)(外径)±0.01905周波数(MHz)~600アズワン品番4-4827-01
NMRチューブキャリア 3本入 Wilmad-LabGlassNMRチューブキャリア 3本入Wilmad-LabGlass
12,980税込14,278
1箱(3本)
当日出荷
NMRチューブの持ち運びの破損リスク低減が可能です。 持ち運びに便利なクリップ付きです。
材質PP(ポリプロピレン)チューブサイズ(mm)(適合NMR)Φ5×178アズワン品番4-4826-01
卓上NMR用チューブ 150本入 Wilmad-LabGlass卓上NMR用チューブ 150本入Wilmad-LabGlass
39,980税込43,978
1箱(150本)
10日以内出荷
卓上型NMRでの使用に適しています。
材質硼珪酸ガラス(Type 1 ClassB)厚さ(mm)0.43周波数(MHz)43・60・80
抗菌 飼料配分杓 2L 未来のアグリ抗菌 飼料配分杓 2L未来のアグリ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
抗菌仕様の飼料用配分杓容量約2Lの抗菌タイプの飼料用スコップです。
質量(g)219
LUL-36LI-CH用充電アダプター 日動工業LUL-36LI-CH用充電アダプター日動工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合機種LUL-36LI-CH、LUL-36LI-CH-PKRoHS指令(10物質対応)対応
AD-LDR-PF-LAシリーズ CCS(シーシーエス)AD-LDR-PF-LAシリーズCCS(シーシーエス)
17,059税込18,765
1個
12日以内出荷
付属品セットビス(M3×3mm)×4、六角レンチ材質アルミ合金使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
EK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTS コミネEK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTSコミネ
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
車載12Vバッテリーより給電する電熱インナータイツ。腿・膝・爪先にヒーターを内蔵し、冷えやすい下半身をしっかり温める。伸縮性に優れ、腰から爪先までをカバーしながらも動きやすさ抜群。 ・DC12V electric heated base layer tights ・Three-stage temperature settings are available ・Fleeced-lined adds the warmth
BK
リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業)リフトアシストダンパーLAMP(スガツネ工業)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金質量(g)750仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき最大適合板厚(mm)40開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-44-BS-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナーオープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-44-BS-LF(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
27,980税込30,778
1箱(1000本)
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3821材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)14.2カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)1400フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)910
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-42-BS-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナーオープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-42-BS-LF(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
23,980税込26,378
1箱(1000本)
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3810材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.7カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)1400フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)910
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-44-ABS-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナーオープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-44-ABS-LF(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
29,980税込32,978
1箱(1000本)
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3760リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)13.9カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-42-ABS-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナーオープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-42-ABS-LF(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
25,980税込28,578
1箱(1000本)
翌々日出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3826リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
ブランクメディアディスクDVD+R DL LazosブランクメディアディスクDVD+R DLLazos
2,698税込2,968
1パック(10枚)
翌々日出荷
記憶容量(GB)8.5入数10枚ケーススピンドルケース速度2.4~8倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタタイプデータ用構造片面2層種類DVD+Rアズワン品番3-664-05CPRM対応非対応
止水栓ブラケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓ブラケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
669税込736
1個
当日出荷から翌日出荷
ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
分岐止水栓ブラケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓ブラケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
429税込472
1個
翌日出荷
ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業)リフトアシストダンパー LAD型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
NMRチューブ 書き込みスペース大 Φ4.947×178mm 1箱 WG-1003-7シリーズ Wilmad-LabGlassNMRチューブ 書き込みスペース大 Φ4.947×178mm 1箱 WG-1003-7シリーズWilmad-LabGlass
23,980税込26,378
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
大きなマーキングスペースがあり、サンプルの識別に便利です。
材質硼珪酸ガラス(Type 1 ClassB)厚さ(mm)0.43外径×長さL(Φ×mm)4.947×178誤差(mm)外径:±0.01905周波数(MHz)~600
TB SPRING-LOADED BAND-TYPE CLA 7518579 KTMTB SPRING-LOADED BAND-TYPE CLA 7518579KTM
469税込516
1個
31日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら