導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1
仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能
寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24
質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25
使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)
表示LCD(バックライト付)
使用電池006P 9V アルカリ電池推奨
オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ
適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω
電池寿命約50時間
ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ
質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番64-0875-05
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番64-0910-80
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック!
CAT6対応!高性能LANチェッカー。
LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。
高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時)
小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。
クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
表示液晶(LCD)(受信機)
周波数複数周波数方式(出力)(送信機))
機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ)
電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池)
確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機)
使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機)
オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機)
測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機)
ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
音と光で判別しやすい!
LANケーブルの導通チェック断線、結線ミスを確認。
ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。
結果を音と光で表示。
クロスケーブル対応。
オープン、ショート、誤配線の検出が可能。
ローバッテリー表示付。
パワーセーブ機能
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)
トラスコ品番419-0734
セット内容本体×1個、ターミナル×1個、RJ45パッチコード×2本
寸法(mm)(本体)32×142、(ターミナル)26×59.6
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
CAT6Aに対応!
ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。
断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。
スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。
最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設
質量(g)160(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.
連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33
RoHS指令(10物質対応)対応
測定可能コネクタRJ-45コネクタ
ワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)
ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1m
ディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
LANケーブルの接続を簡単チェック!
LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。
遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。
自動/手動スキャン付
用途接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに
付属品ソフトタイプ専用ポーチ(布製)
セット内容本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター
質量(g)(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50
適合ケーブル10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
出力周波数/(送信器)複数周波数方式
電池寿命(時間)アルカリ乾電池/(送信器・受信器)約5
リモート対応のコンパクトケーブルテスタです。本体とリモートユニットが分離できるため、すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。ペン型タイプなので、かばん・洋服のポケットなどに入れ持ち運びに大変便利です。
両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作
ストレート/クロス判別、1~8番のケーブル結線状況がランプ表示します
クロスケーブル、リバース接続チェック機能、STP/UTPケーブル判別機能搭載
LANケーブルの配線ミスを発見します
付属品9V電池 1個(初動作確認用)
トラスコ品番540-0457
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×141×24
動作環境ケーブル長さ:0.5m~100mまで(一部細いケーブルは90mまで)
1式
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。
ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書
適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712
寸法(mm)W98×D205×H40
質量(g)約310(電池含まず)
測定精度10%+1m
表示分解能0.1m
アズワン品番64-0868-47
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
測定距離(m)2~255
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
音と光で判別しやすい!
ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。
4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。
オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。
ローバッテリー表示付。
パワーセーブ機能。
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)
トラスコ品番419-0742
セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本
寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LANケーブルに電気が流れていれば、LEDが点灯します。PoE機器を数秒で検出。無線LAN、構内IP電話などの給電LAN工事に必携チェッカー!(活線状態でチェック)。タイプA・タイプBの判別ができます。IEEE802.3af準拠
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×30×93
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
付属品10BASE-Tケーブル×1、10BASE-2ケーブル×2、BNCコネクタ×1、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2、RJ-45コネクタキャップ×2、006P9V乾電池(テスト用)×1、収納ケース
質量(g)マスターユニット:115、リモートユニット:40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:68×26×105、リモートユニット:31×25×102
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、10BASE2ケーブル(BNCコネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)、トークンリングケーブル(RJ-45コネクタ)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書
アズワン品番65-2167-46
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。
使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
色ブラック
ケーブル長(m)305
表示方式LED
対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ
使用電池単四乾電池×2本
測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定
適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
表示方式LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)
寸法(mm)70×23×24(1個)
質量(g)25
1セット(3個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番64-0862-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14
寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)
質量(g)160
電源単3電池×2本(付属)
機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定
測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6
測定可能コネクタRJ-45コネクタ
ケーブル長測定2/300m
1個
¥59,400
税込¥65,340
当日出荷
LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.5~8)
寸法(mm)70×23×24(1個)
質量(g)25
1セット(4個)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
配線ターミナル:No.1。LANケーブルチェッカー LEC-401専用
用途LANケーブルチェッカー(LEC-401)専用 配線ターミナル
質量(g)25
本体サイズ(mm)70×23×24
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作。1/8番ピンの導通チェック、ストレート/クロスケーブルの判別
エスコ品番EA712AF-10
寸法(mm)36(W)×141(D)×24(H)
測定範囲ケーブル長さ:0.5m/100mまで(一部90mまで)
電源9V電池×1個
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター。最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト。正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別。連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載。シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト。標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター。BNC-Ethernet変換アダプター付属。専用ケース付き。オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能
その他【ハードウェアバージョン】Ver.1
セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ
寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27
質量(g)【送信機】108【受信機】 44
周波数(Hz)【トーン】600 - 800
電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電
規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブル
インターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター
適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。
動作温度(℃)0 - 50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ボタン一つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能。スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能。ケーブル長測定が可能。電源投入時に自動点灯するバックライト搭載。最大8か所のケーブル探査が可能(オプション)
仕様外部導体:軟銅線編組
付属品8551-1(リモートユニット(ID.1))、9201(携帯用ケース)、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書
質量(g)本体:約245 リモートユニット:約25
外形寸法本体:156(L)×73(W)×35(D)mmリモートユニット:72(L)×23(W)×24(D)mm
絶縁体充実ポリエチレン(外径7.3mm)
被覆ノンハロゲン難燃ポリエチレン
仕上外径(Φmm)10.4±0.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ケーブルの結線状態は、ケーブル長、結線(ショート・断線・結線ミス)、ペア配線の整合性をチェック可能です。
子機が取り外し可能で敷設済みのケーブルも容易にチェックできます。
プローブでの識別のための信号発生機能(トーンジェネレータ)を内蔵しています。ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
RoHS指令に対応した製品です。
セット内容本体、リモートターミネータ、単四乾電池×4(テスト用)、ケーブル(本製品テスト用)、ポーチ、取扱説明書、保証書
質量(g)106(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×124×31
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)
アズワン品番64-0890-12
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)12/Ω時
電池単4×2コ
測定電流2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。
TDR(タイムドメイン反射測定器)テクノロジーを搭載しています。
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。
UTP・STPケーブルの長さをリモートユニットなしで測定できます。
ケーブルの長さを「メートル・フィート」表示します。
トーンジェネレータは任意もしくは全てのピンに対して信号送出可能です。
テスト結果を結線図でわかりやすくLCD表示します。
仕様●測定範囲:1~500m●測定精度:10m以下±2m●表示分解能:1m●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●測定可能コネクタ:RJ-45コネクタ(UTP/STP)●サイズ:82(W)×138(D)×32(H)mm●重量:130g(メインユニット)15g(リモートユニット)●電源:単4乾電池×3(付属)●表示方法:122×32ドットマトリクスLCD(56×29mm)±0.2mm●付属品:専用キャリングケース、パッチケーブル(RJ-45-ワニ口クリップ×2)、単4アルカリ乾電池×3本(テスト用)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-2167-29
1個
¥56,400
税込¥62,040
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mmリモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mm●重量:マスターユニット:約68g(電池含まず)リモートユニット:約42g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書
アズワン品番65-2167-47
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。
電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。
IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
アズワン品番65-2167-45
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。ケーブルの長さを測定することもできます。同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。アナログトーン、デジタルシングルトーン/デュアルトーンのトーンジェネレータ機能を装備しています。リモートユニットが4台付属で、多くの配線ケーブルで効率の良い検査ができます。テスト結果や結線図をわかりやすくLCD表示できます。
色ブラック
適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブル/電話ケーブル/その他ケーブルデジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル(RG59/RG6/RG11同軸ケーブル)
対応コネクタRJ-45コネクタ/RJ-11コネクタ/その他コネクタRJ-12コネクタ、COAXコネクタ(Fコネクタ)
ケーブル長(m)300(測定対応)
表示方式128×64ドットマトリクスLCD(56×37.5mm)
使用電池単四乾電池×4
セット内容LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単四乾電池×4本(テスト用)、収納ケース、取扱説明書・保証書リモートユニット(ID1、ID2、ID3、ID4)
対応LAN-T256712(プローブ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×33(本体)、44×42×28(リモートユニット)
質量(g)120(電池含まず)(本体)、20(リモートユニット)
仕様測定内容(結線等):ストレート/クロス判別・詳細な結線・配線ミス・ペア割れ検出、測定内容(断線等):断線の有無・断線している芯線の特定、測定機能:ポートファインダー機能、ケーブル長測定・表示:測定長:1~300m(スプリットペア―は1.2m~)・測定精度:10m以下/±2m 10m以上/±5%・表示分解能:1m・リモートユニット:4台(ID1~ID4)、PoE測定:無、トーンジェネレータ機能:有アナログ1KHz・デジタルシングルトーン/デュアルトーン※トーンジェネレーターのトーンを検出するには、別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
ギガビットイーサネットに対応した、ネットワークのトラブルシューティングに最適な、多目的なLANテスターです。
オンラインテストでは、IPアドレスに対するPing試験で1000/100/10Mbps対応機器に対するネットワークの接続を確認できます。
ネットワークに接続中のルーターやプリンタなど機器のリストを表示します。
リストは本体に保存され、本体のIPアドレスを指定することで、ブラウザから確認できます。
質量(g)本体/142(電池含まず) リモート/20
精度10m±2m、10m±5%
表示LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/76×30×108(電池含まず) リモート/44×30×36
機能ワイヤーマップ/オープン、ショート、クロス、ミスワイヤー、スプリット、ツイストマッピング アナログトーンジェネレータ/1KHz デジタルトーンジェネレータ/シングルトーン、ダブルトーン(要デジタル対応プローブ) 調整機能/メートル・フィート、ケーブルタイプ選択、キャリブレーション、ゼロ設定 テスト項目/Ping DNS、デフォルトルータ、イーサネット、ユーザーデバイス定義、IPアドレス、コンピュータホストネイム、MACアドレス、ディテクティングhttp、telnet、DHCP、ftp、POEファイ
アズワン品番64-0861-15
適合伝送帯域1000Mbps/100Mbps/10Mbps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。電磁ブザーに比べ、驚くほど電池が長持します。抵抗値により、音質が変わります。純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。小型、軽量で携帯に便利です。制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。
用途制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。
仕様●光(率):0Ω(1)・500Ω(0)●音質:0Ω600Hz~500Ω400Hz
トラスコ品番384-8275
電池単4×2コ3V
測定電流2~3mA/0Ω時
電池寿命連続 LED約100h スピーカー約24h
消費電流12mA/0Ω時 スピーカー約100mA
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
メタルLAN配線の認証試験全てのプロセスを迅速化するテスターです。
用途配線敷設工事業者向けのCat 6Aおよび Class EA (1000MHz帯域)までのLAN配線認証試験と顧客提出用のレポート作成用に。
トラスコ品番676-4902
セット内容Versiv メインフレームおよびリモート一式(各1個)、DSX-5000 ケーブルアナライザー・モジュール(2個)、CAT 6A/クラス EA パーマネント・リンク・アダプター(2個)、CAT 6A/クラス EA チャネル・アダプター(2個)、ヘッドセット(2個)、ハンド・ストラップ(2個)、ショルダー・ストラップ(2個)、キャリング・ケース(1個)、USB インターフェース・ケーブル(1本)、AC 充電器(2個)、ユニバーサル・カプラー(2個)、エイリアン・クロストーク・リンク終端子(2個)、Wi-Fi 機能内蔵および入門ガイド(1冊)。
幅(mm)133.3
高さ(mm)279.4
奥行(mm)66.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
翌々日出荷
基本機能に特化したコスト効果の高いメタル専用認証用テスターです。
用途高スト効果の高いメタル配線の認証試験と迅速なレポート作成が必要な配線敷設工事業者用。
トラスコ品番676-4905
セット内容DSX-602 ケーブルアナライザー メインおよびリモート(各1個)、Cat 6A /クラス EA チャネルアダプター(2個)、6インチ (15 cm) RJ45 パッチコード (1本)、 Cat 6A / クラス EA パーマネント・リンク・アダプター(2個)、ソフトキャリングケース(1個)、PC 通信用 USB ケーブル(1本)、AC アダプター(2個)および DSX-602 入門ガイド(1冊)。
幅(mm)66.7
高さ(mm)27.94
奥行(mm)13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
マルチメディア対応の多用途ケーブル・テスターです。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にしたいネットワーク・インストーラーに。
幅(mm)76
高さ(mm)163
奥行(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。
用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。
幅(mm)114.3
高さ(mm)215.9
奥行(mm)47.6
RoHS指令(10物質対応)対応
設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。
仕様長さテスト範囲(m):460
確度±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値)
分解能(m)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット。貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属。テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に。LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
明瞭にケーブル識別可能なディジタル方式のトーナー・プローブです。
用途パッチパネル、スイッチ、成端ブロック、および束ねられたネットワークケーブルなどでの追跡と位置確認を効果的に行うネットワーク・エンジニア用。
トラスコ品番676-4903
セット内容IntelliTone 200 LAN トーナーおよび 200 プローブ (各1台)、同軸 F コネクター・アダプタ (1個)、RJ11および RJ45パッチケーブル (各2本)、テストリード(アリゲーター・クリップ付) (1本)、ストラップ(2 本)、クイック・スタート・ガイド (1冊)、9 V バッテリー(2 個)
幅(mm)75
高さ(mm)141
奥行(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ