アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。
コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
仕様成端補助工具:SGPT
トラスコ品番194-9948
質量(g)173
径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CAT5e
適合ケーブルAWG30のより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
使用場所屋内
プラグタイプRJ45
絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
仕様成端補助工具:SGPT
トラスコ品番145-4800
質量(g)229
種類カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG28の単線およびより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP
導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線
絶縁体外径(mm)最大:0.69
プラグタイプRJ45
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1
適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル
タイプシールド
使用温度範囲(℃)-40~85
被覆外径(mm)5.8~9.0
絶縁体外径(mm)1.0~1.6
プラグタイプRJ45
挿抜回数2
カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
関連キーワード