オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上
ワンタッチ装着・脱落防止構造
記入しやすい表面処理(シボ加工)
表示が見やすい定位置固定
薄型スリム形状
ECO対応
色乳白色
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式
適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
色乳白色
アズワン品番64-2268-24
1袋
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~65
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
横(mm)30
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
5C同軸ケーブルの識別性を向上
ワンタッチ装着・脱落防止構造
ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定
記入しやすい表面処理(シボ加工)
薄型スリム形状
ECO対応
色乳白色
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式
適合径(Φmm)(線材)5c同軸ケーブル相当7~8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
本体の滑り止めラバー、ランナー後部排出機構など使い勝手の向上を考えたバノックのニュースタンダード。
使いやすさを考えさらなるブラッシュアップを。
より進化したNEW503シリーズ。
用途タグピン用ガン
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示
色白
材質ポリエステル
トラスコ品番814-6592
質量(g)134
使用温度範囲(℃)-40~150
表示部縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)2.5
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色乳白
材質66ナイロン
結束径(Φmm)5.1~6.0
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質紙PETラミネート加工
仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)150×80
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~75
引張強度(kg)8.1
最大結束径(Φmm)18
ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札
材質ポリプロピレン
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
装置の操作禁止を明示し、安全性を向上!。ポリプロピレン製で破れにくい。切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能です。たっぷり使える200枚入り!。油性ペンで書き込めるタイプです。
用途ロックアウト、タグアウト
材質【タグ】PP【化粧箱】紙
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)(タグ)145×75
内容1巻(200枚)
対応吊径Φ8mmまでのパドロックにご使用いただけます。
表示内容危険 修理・点検中操作禁止
1巻(200枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4.8
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。
用途メンテナンスタグアウト
仕様裏面マグネットと両面テープ
材質アクリル
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)160×120
適合サイズ幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能
アズワン品番65-1791-93
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ロックアウト、タグアウト
仕様英語版
材質ステンレス、アルミ
寸法(mm)約178×73
質量(g)約160
使用環境温度(℃)マイナス20~100
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に
付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚
材質/仕上スチール(表面高温処理)
本体質量(kg)約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430
色(本体)赤
アズワン品番65-1339-48
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質真鍮
エスコ品番EA591HG-11
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)25
1セット(10枚)
¥715
税込¥787
当日出荷
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品台紙10枚
入数4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA591HG-24
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)35
1セット(10枚)
¥840
税込¥924
当日出荷
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)3.2
灰色のGPIOタグは、少し上級者向け。 コネクタに市販のモーターをつないだり、他のセンサーをつないだりすることで、アイデアをさらに拡張することができます。
質量(g)13
使用温度範囲(℃)0~35
電源内蔵リチウムイオンバッテリー
対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
ピン形式デジタル入力×3ピン、デジタル出力×3ピン、アナログ入力×1ピン、PWM出力×1ピン、電源出力×1ピン、GND×1ピン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12
機能デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、PWM出力、電源出力
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)
インターフェースMicro USB(充電専用)
通信距離見通し距離約10m
充電時間(時間)約1
電源供給方式Vo: 3.3V / 100mA (最大)(内部バッテリー駆動)3.3V / 250mA (最大)(Micro-USBからの電源供給を受けている場合)
コネクタ仕様10ピン、2.54mmピッチピンソケット
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質真鍮
エスコ品番EA591HG-13
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)32
1セット(10枚)
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
オレンジ色のLEDタグは、いろいろな色に光らせることができるLEDライトです。 色や点滅パターンでお知らせしたり、 暗い場所ではちょっとしたライトとして使ったりすることができます。
質量(g)13
使用温度範囲(℃)0~35
電源内蔵リチウムイオンバッテリー
対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12
機能点灯、ふわっと光る、点滅、消灯
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)
インターフェースMicro USB(充電専用)
通信距離見通し距離約10m
充電時間(時間)約1
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
材質アルミ
エスコ品番EA591HG-2
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)28
1セット(10枚)
¥610
税込¥671
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA591HC-21
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)25×25
1セット(10枚)
¥840
税込¥924
当日出荷
材質アルミ
エスコ品番EA591HC-4
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)51×51
1セット(10枚)
¥975
税込¥1,073
当日出荷
材質真鍮
エスコ品番EA591HG-15
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)38
1セット(10枚)
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA591HE-25
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)3.2
サイズ(mm)25×54
1セット(10枚)
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
材質真鍮
エスコ品番EA591HE-11
厚さ(mm)1
寸法(mm)16×48
穴径(Φmm)3.2
1セット(10枚)
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
材質アルミ
エスコ品番EA591HD-7
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)3.2
サイズ(mm)38×76
1セット(10枚)
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA591HD-22
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)3.2
サイズ(mm)16×64
1セット(10枚)
¥735
税込¥809
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ