モジュラープラグをホコリやキズから守る
圧着後のプラグの保護
プラグを付けた状態での入線作業時に
OAフロアーや机の裏に通す時の電極の保護に
モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用
プラグタイプ8P
貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C)
単線、より線共用
金メッキ層を持ち耐久性抜群
貫通式により圧着加工作業が簡単!
ケーブルの長さ調整不要
配線の確認がしやすい
貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに
切り揃え可能
規格CAT6
アズワン品番65-2054-13
プラグタイプ8P8C(RJ-45)
導体サイズ(AWG[mm2])24
金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
1パック
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C)
単線、より線共用
金メッキ層を持ち耐久性抜群
貫通式により圧着加工作業が簡単!
ケーブルの長さ調整不要
配線の確認がしやすい
貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに
切り揃え可能
規格CAT5e
アズワン品番65-2054-12
プラグタイプ8P8C(RJ-45)
導体サイズ(AWG[mm2])24
金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
1パック
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。
アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。
高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。
トラスコ品番252-8456
質量(g)214
使用温度範囲(℃)-10~60
規格Cat 6
適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35
材質(ハウジング)ポリカーボネート
適合ケーブル23~24AWG
適合工具MPT5-8AS、MTP5E
材質(コンタクト)金メッキリン青銅
使用場所屋内
絶縁体外径(mm)0.91~1.07
プラグタイプRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
貫通式モジュラープラグ シールド付 (RJ-45 8P8C)
単線、より線共用
金メッキ層を持ち耐久性抜群
貫通式により圧着加工作業が簡単!
ケーブルの長さ調整不要
配線の確認がしやすい
規格CAT6A
ケーブル外径(Φmm)5.8~6.3
アズワン品番65-2054-14
プラグタイプ8P8C(RJ-45)
導体径(mm)1.10~1.20 (AWG 23 対応)
金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
1パック(25個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
フラットケーブル(より線)用モジュラープラグ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。ISDNにも対応
プラグタイプ8P8C
仕様カテゴリー5e対応ネットワーク・通信線用RJ45仕様50u(1.27um)の金メッキ
適合工具LMJ-55、MJ-468N
専用工具以外では取り外しができないラッチ形状
未使用ポートの保護にも利用できる
カテゴリー6対応の3ピースタイプ
ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)
50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群
ISDNにも対応
単線用
規格カテゴリー6対応
セット内容MJSHL-808 モジュラープラグ×25、MJSL-RK リリースキー×1
タイプ8P8Cプラグ
適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
プラグタイプ8P8C
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。
後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない)
装着後はずれにくい。
プラグタイプ8P
色青
モジュラープラグと同じサイズのため、隣接ポートとぶつからない。
プラグタイプ8P
適合ケーブル外径(Φmm)6.5
適合工具LMJ-55,MJ-468(MJ-8では圧着できません)
適合プラグカテゴリー5e(MJS2-808,MJS2-808S)、カテゴリー6(MJH-808S,MJHS-808S)
1セット(25個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。
適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C
対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応
準拠RJ45
1箱(25個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
作業のしやすい3ピース構造。シールド付で電気ノイズに強い。8本の芯線をプラグに差し込む前に位置決め固定できるので作業効率UP。ISDNにも対応
用途単線専用
プラグタイプ8P8C
仕様カテゴリー6対応ネットワークプラグ50μ(1.27um)の金メッキRJ45準拠
適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
1袋(25個)
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。
適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C
対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応
準拠RJ45
1箱(25個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからない
プラグタイプ8P
適合ケーブル外径(Φmm)6
適合工具LMJ-55、MJ-468N(MJ-8では圧着できません)
適合プラグカテゴリー5e(MJ-808、MJS-808、MJ-808S、MJS-808S、MJS-808TC)
1パック(25個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。
適切な配線順序を簡単に確認できる。電気ノイズに強いシールド付プラグ。8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C
対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応
準拠RJ45
1箱(25個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
LANケーブルを急な曲げから守るロングタイプ。識別しやすい。他のケーブルと絡みにくい。抜き差し時、電線を引っ張る心配がない。メーカーのモジュラープラグの全商品に対応(クリップ付モジュラープラグを除く)
用途狭いところでのケーブルの保護に
プラグタイプ8P
長さ(mm)90
芯線の種類により使い分ける必要がない、単線・より線共用タイプ。10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。1ピースタイプ。50μ(1.27um)の金メッキ。貫通タイプ。 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC、LMJ-8TC-M
用途細径ケーブル用 モジュラープラグ
質量(g)1.3
規格CAT6A
本体寸法(mm)11.7×22.4×8
適合ケーブル外径:Φ5.7~6.5mm・芯線:Φ0.7mm・芯線導体径:AWG26
材質(ボディ)ポリカーボネート
材質(端子)りん青銅(金メッキ仕上げ)
プラグタイプ8P8C
関連資料(0.47MB)
1袋(25個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1
適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル
タイプシールド
使用温度範囲(℃)-40~85
被覆外径(mm)5.8~9.0
絶縁体外径(mm)1.0~1.6
プラグタイプRJ45
挿抜回数2
カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。
コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
仕様成端補助工具:SGPT
トラスコ品番194-9948
質量(g)173
径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CAT5e
適合ケーブルAWG30のより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
使用場所屋内
プラグタイプRJ45
絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
仕様成端補助工具:SGPT
トラスコ品番145-4800
質量(g)229
種類カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG28の単線およびより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP
導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線
絶縁体外径(mm)最大:0.69
プラグタイプRJ45
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3943
アズワン品番65-7502-96
プラグタイプ8P8C
1セット(700個)
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
関連キーワード