カテゴリ
- パソコン/周辺機器(39)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 冨士電線(東京)(15)
- エレコム(7)
- 岡野電線(5)
- サンワサプライ(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ELPA(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- BELDEN(1)
- StarTech.com(1)
- Telegartner(1)
- Bel-Stewart(1)
- 通信興業(1)
エコロジープロダクト
「lan cable cat6a」の検索結果

冨士電線 Cat6A撚線パッチコード
冨士電線(東京)¥2,698~税込¥2,968~1本6日以内出荷Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード エイリアンクロストークに対応 撚線導体を用いており可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用ケーブルスタンダード
LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(25件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
CAT6A対応シールドLANケーブル
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。色ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
LANケーブル CAT6A
ELPA(1件のレビュー)¥522~税込¥574~1個当日出荷FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6a準拠仕様8極8芯用ケーブルスタンダード伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6A(準拠)
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP
エレコム(18件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル CAT5e準拠
(67件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。色ブルー規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇結線方式ストレート結線
カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷CAT6A対応の自作用LANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、宅内配線、オフィス配線、ネットワーク工事に適しています。単線仕様で安定したデータ転送を重視する固定配線に便利です。コネクタなしタイプのため、RJ-45加工や施工現場でのLAN配線に活用できます。仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル太さ(mm)約6.2爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
屋外用CAT6A UTPタイプ
岡野電線¥25,980~税込¥28,578~1本7日以内出荷単線ケーブル Cat6Aに対応。UTPタイプの屋外ケーブル らくスパシリーズで現場成端の作業性UP品RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器
StarTech.com¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷HDBaseT技術を採用したUSB延長キット:HDBaseT技術を採用したコンパクトなポイントツーポイント方式のUSB延長キット。1本のCat6a以上のRJ45イーサネットケーブルで、最大100m離れた場所から4台のUSB 3.0周辺機器をローカルコンピューターに接続可能。柔軟なケーブル給電(PoC)設計:付属の電源アダプター1つで送信機・受信機の両方に給電できるPoC(Power over Cable)対応USB延長キット。電源確保の制約を抑え、省スペース環境や離れた設置場所でもすっきりとした配線を可能にする設計。柔軟なUSB設置対応:壁内や天井の既存銅線ケーブル経路を通じてイーサネット経由でUSB信号を伝送。付属の取付金具により、商業施設、会議室、教室、店舗などでの壁面設置に対応。重要機器への長距離USB接続:プラグアンドプレイ対応の4ポートUSB 3.0エクステンダー。設置場所から離れた環境でも、Webカメラ、電子黒板、ストレージデバイスなどのUSB周辺機器を接続可能仕様●ローカルユニットコネクタ (送信機):1x USB Type-B (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●リモートユニットコネクタ (受信機):4x USB Type-A (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●ポート数数:4●配線:Cat6aまたは、それより上位のケーブル●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●最大延長距離:100m●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:20V DC●出力電流:3 A●プラグタイプ:M●消費電力:60 W●材質:スチール●製品長さ:150 mm●製品幅:100 mm●製品高さ:20.5 mm●製品質量:344 g●付属品:壁面取り付け金具セット(M2.5×5mm ネジ付属)、ユニバーサルACアダプター(北米/日本、オーストラリア/ニュージーランド、英国、EU仕様)、1.8m USB-A - USB-B ケーブル、端子台、製品関連資料色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
らくスパ CAT6A-UTP 単線 200m巻
岡野電線¥38,980税込¥42,8781箱7日以内出荷単線ケーブル Cat6Aに対応。加工の前処理15秒。楽にスパッと綺麗に外部シース+AXテープ+内部シースを一括除去が可能になりました。RoHS指令(10物質対応)対応
らくスパ CAT6A-UTP 単線 200m巻
岡野電線¥38,980税込¥42,8781箱7日以内出荷単線ケーブル。CAT6Aに対応。加工の前処理15秒。楽にスパッと綺麗に外部シース+AXテープ+内部シースを一括除去が可能になりました。RoHS指令(10物質対応)対応
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用)
冨士電線(東京)¥24,980~税込¥27,478~1本(10m)ほか6日以内出荷から9日以内出荷屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 エイリアンクロストークに対応 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでジャック加工も可能 コネクタ端末部のシールド処理が不要 内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能) レングスマーク付きシールドUTPケーブル概算質量(kg/km)90対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)
冨士電線(東京)¥98,980税込¥108,8781箱(200m)4日以内出荷から9日以内出荷10GBASE-T 対応 Reelex II 梱包形式を採用 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 シールド付きケーブル エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用)
冨士電線(東京)¥79,980税込¥87,9781箱(200m)9日以内出荷10GBASE-T 対応 Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.7シールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])23
オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用)
冨士電線(東京)¥98,980税込¥108,8781箱(200m)9日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 レングスマーク付きケーブルスタンダードシールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
CAT6/CAT6A用RJコネクタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか当日出荷CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)細径型(屋内用)
冨士電線(東京)¥74,980税込¥82,4781箱(200m)9日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ Reelex II 梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVC採用(EMケーブルも対応可) レンズマーク付 最大配線長:パーマネントリンク60m規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.7シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)32対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
カテゴリ6フラットLANケーブル
サンワサプライ(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用していますコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から翌々日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
CAT6A UTPケーブル 200m巻
通信興業¥51,980~税込¥57,178~1箱6日以内出荷200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用)
冨士電線(東京)¥129,800税込¥142,7801箱(200m)9日以内出荷色薄青規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
CAT6A LANケーブル
BELDEN¥47,980税込¥52,7781巻(305m)5日以内出荷成端作業時にエイリアンストローク対策用のスペシャルバリアテープは取り除くだけでOK!U/UTPなのでシールド処理は不要です。質量(kg)約17(ボビン込)荷姿ボビン巻(直径370mm X 幅310mm)シールドU/UTPケーブル対数(P)4ケーブルサイズ(AWG)23
両端RJ45付き 極細径可動用FA-LANケーブル CAT6A 撚線タイプ 1m
岡野電線¥5,898税込¥6,4881本31日以内出荷撚線ケーブル Cat6Aに対応。両端RJ45付き EtherCAT認定品。 。二重シールドで高耐ノイズ性。 ケーブル被覆に、耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性を高めた材料を使用長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
両端RJ45付き 極細径可動用FA-LANケーブル CAT6A 撚線タイプ 2m
岡野電線¥7,898税込¥8,6881本31日以内出荷撚線ケーブル Cat6Aに対応。両端RJ45付き EtherCAT認定品。 。二重シールドで高耐ノイズ性。 ケーブル被覆に、耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性を高めた材料を使用長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート
BUFFALO(バッファロー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり
LANケーブル CAT6A 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対に爪が折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6A準拠
FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル)
冨士電線(東京)¥47,980税込¥52,7781巻(200m)3日以内出荷シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用サイズサイズ×対数:0.5mm×4対長さ(m)200規格CAT6仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、POE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
TPCC 6-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥6,598税込¥7,2581巻(10m)3日以内出荷シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用サイズサイズx対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)10.5概算質量(kg/km)75シース色黒対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus (IEEE802.3at)
TPCC 6A(10Gigaコイル)
冨士電線(東京)¥45,980税込¥50,5781巻(200m)3日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用仕上外径(mm)7.5概算質量(kg/km)47対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at), 4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)
冨士電線(東京)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)3日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)インナーシースタイプ。6口 ローゼット用に便利。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。環境に優しい鉛フリーPVC採用(EM ケーブルも対応可)シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
TPCC 6A IS(インナーシースタイプ)
冨士電線(東京)¥23,980税込¥26,3781巻(10m)3日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)インナーシースタイプ。6口 ローゼット用に便利。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。環境に優しい鉛フリーPVC採用(EM ケーブルも対応可)仕様内・外部シース色:薄青サイズサイズ×対数:23AWG×24対仕上外径(mm)24概算質量(kg/km)380対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at), 4PPOE(IEEE802.3bt)
TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP)
冨士電線(東京)¥42,980税込¥47,2781巻(200m)3日以内出荷Cat.6A 対応無遮へい(UTP)ケーブル細径タイプ。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りはReelexⅡを採用(レングスマーク付)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EM ケーブルも対応可)サイズサイズ×対数:26AWG×4対周波数帯域(MHz)500仕上外径(mm)5.7概算質量(kg/km)29対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200ケーブルタイプCat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ
EM-TPCC 6A(10Gigaコイル)
冨士電線(東京)¥52,980税込¥58,2781巻(200m)3日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物資を発生しません。サイズサイズ×対数:23AWG×4対仕上外径(mm)約7.5概算質量(kg/km)47条長(m)200
LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1式当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVCシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付
TPCC 6A-LAP(屋外用)
冨士電線(東京)¥8,398税込¥9,2381巻(10m)3日以内出荷屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)仕様製品名:オーグメンテッド カテゴリー6 (Cat.6A)(屋外用),説明:Twisted Pair Communications Cable for LAN Augmented Category 6 Laminated Aluminum PE sheathサイズサイズ×対数:23AWG×4対適合部材PANDUIT製「CJ6X88TG」仕上外径(mm)11概算質量(kg/km)90シース色黒対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-TPoE対応PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)、4PPOE(IEEE802.3bt)
LANケーブル_CAT6A_やわらか
サンワサプライ¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。 ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。形状極細ケーブル規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60構造UTPコネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタケーブル外径(Φmm)4結線方式ストレート結線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類より線爪折れ防止対応ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6A