カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
    • LANケーブル(20)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(8)
  • 2~3未満(8)
  • 3~5未満(9)
  • 5~10未満(9)
  • 10~50未満(11)
  • 50~100未満(5)
  • 100以上(11)
コネクタ
  • あり(8)
  • なし(2)
規格
  • CAT6
  • CAT5(4)
  • CAT5e(37)
  • CAT6A(10)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(6)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(5)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(15)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(10)
構造
  • より線(11)
  • 単線(8)
結線方式
  • その他(1)
  • ストレート結線(9)
その他・ストレート結線
使用場所
  • 屋内(5)
  • 屋外(3)
屋内・屋外
爪折れ防止
  • 対応(8)
  • 非対応(2)
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 1~2未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(2)
  • 6~7未満(6)
  • 7~8未満(2)
  • 9~10未満(2)
  • 10以上(1)
1~2未満・3~4未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・9~10未満・10以上
給電方式
  • PoE対応(1)
PoE対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 22(1)
  • 24(5)
  • 27(1)
  • 30(2)
22・24・27・30
コネクタ形状
  • その他(4)
その他
ブランド
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(3)
  • 冨士電線(東京)(9)
  • 協和ハーモネット(2)
  • サンワダイレクト(1)
  • 岡野電線(3)
エレコム・サンワサプライ・冨士電線(東京)・協和ハーモネット・サンワダイレクト・岡野電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cable」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(38件のレビュー)
    499税込549
    1式
    当日出荷
    配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
  • カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6UTPLANケーブル

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応×
  • カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットLANケーブル

    サンワサプライ(20件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • CAT6対応LANケーブル 協和ハーモネット

    CAT6対応LANケーブル

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
    規格CAT6ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブル極細タイプシールドUTP(4対)通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)3.8伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)3.8カテゴリーCat6PoE対応×
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
  • エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)

    エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用)

    冨士電線(東京)
    59,980税込65,978
    1巻(300m)
    翌日出荷から9日以内出荷
    規格CAT6質量(kg)概算36/kmケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
  • Cat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)

    Cat.6 LANケーブル(屋内用)

    冨士電線(東京)
    39,980税込43,978
    1巻(300m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。 荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き) 中心介在として十字型紐を採用 250MHz帯域まで安定した電気特性 エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    ケーブル長(m)300規格CAT6構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)12線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
  • PoE CAT6LANケーブル サンワサプライ

    PoE CAT6LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダードシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6
  • CAT6A対応シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    CAT6A対応シールドLANケーブル

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
    ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • Cat6ケーブル 300m巻 岡野電線

    Cat6ケーブル 300m巻

    岡野電線
    29,980税込32,978
    1箱
    6日以内出荷から7日以内出荷
    単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
  • FS-TPCC 6A 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 6A

    冨士電線(東京)
    49,980税込54,978
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    ANSI/TIA-568.2に規定されたケーブル特性を満足。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。シールド付きケーブル。エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,10GBASE-T,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at),4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
  • FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル)

    冨士電線(東京)
    47,980税込52,778
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対長さ(m)200規格CAT6仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、POE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
  • カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)

    冨士電線(東京)
    19,980税込21,978
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
    コネクタ無しシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)10.5カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
  • Cat6ケーブル 300m巻 岡野電線

    Cat6ケーブル 300m巻

    岡野電線
    49,980税込54,978
    1箱
    6日以内出荷
    撚線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • 環境配慮型Cat6ケーブル 300m巻 岡野電線

    環境配慮型Cat6ケーブル 300m巻

    岡野電線
    44,980税込49,478
    1箱
    6日以内出荷
    環境配慮型 単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでプラグ加工も可能 レングスマーク付き
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
  • 冨士電線 Cat6撚線パッチコード 冨士電線(東京)

    冨士電線 Cat6撚線パッチコード

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    撚線導体を使用しているため可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    概算質量(kg/km)35仕上外径(Φmm)6
  • カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    94,980税込104,478
    1箱(200m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用であり、主に多条布設時の隣接 ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンク ロストーク)やEMI対策に効果を発揮 プラグ加工も可能※ 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
  • カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    18,980税込20,878
    1本(10m)ほか
    9日以内出荷
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)70対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
lan 窓特集