カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(394)
  • 制御機器(3)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan pci express」の検索結果

398件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCI Express接続 2.5GbE LANアダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    PCI Express接続 2.5GbE LANアダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    情報は発表当初のものです。2.5GBASE-T対応のPCI Express用有線LANアダプターです。本商品を使うことで、転送速度2.5Gbps(規格値)の有線接続により安定した高速通信が可能となり、大きなファイルのやり取りやテレビ会議、動画視聴やゲームのネット対戦が快適になります。2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせて利用いただくことで大容量のファイルのやりとりや高品質な動画視聴も快適。※2.5Gbpsでの通信ご利用にはネットワーク経路上の機器が2.5GbEに対応している必要あり。2.5GBASE-T(2.5GbE)は、カテゴリー5e準拠のLANケーブルをそのまま利用することが可能なため、本商品導入にあたってLANケーブルの買い直しや配線の引き直しの必要はありません。※ルーターやスイッチなど通信経路上の機器も2.5GbEに対応している必要があります。LowProfile PCI 取付金具を添付していますので、スリムモデルの省スペースパソコンでもご利用いただけます。
    アズワン品番65-3419-76
  • ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード ロープロファイル StarTech.com

    ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード ロープロファイル

    StarTech.com
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1 ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
    用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加長さ(mm)70幅(mm)18質量(g)27ポート数1湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0 ~ 100高さ(cm)4.9動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
  • ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード StarTech.com

    ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード

    StarTech.com
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    1つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X) ロープロファイル対応ブラケット同梱
    用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加長さ(mm)67.9質量(g)38幅(cm)12湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0 ~ 100高さ(cm)1.8動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
  • 1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NIC StarTech.com

    1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NIC

    StarTech.com
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    1つのPCIeスロットで、クライアント、サーバーまたはデスクトップに10/100/1000 RJ-45 Ethernetポートを追加。Intel I210-ATチップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
    用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレード。コンピュータの10/100 イーサネットポートをギガビットイーサネットポートにアップグレード。イーサネットポートのない古いシステムにギガビットイーサネット機能を追加。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し冗長性を確保幅(mm)66色ブラック質量(g)38消費電力(W)0.8長さ(cm)12湿度(%RH)20 ~ 80保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)1.8動作温度(℃)5 ~ 50データ転送速度(最大) 2000 (全二重)Mbps
  • ギガビットイーサネット2ポート増設PCI Express ネットワークアダプタLANカード 2x Gigabit Ethernet拡張用PCIe NIC有線LANボード StarTech.com

    ギガビットイーサネット2ポート増設PCI Express ネットワークアダプタLANカード 2x Gigabit Ethernet拡張用PCIe NIC有線LANボード

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート 最大9Kのジャンボフレームに対応 PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり) IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応 標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱 ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応
    用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適 。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計長さ(mm)92.5999999999999幅(mm)18ポート数2湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0~100高さ(cm)12動作温度(℃)0~70データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
  • GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター サンキョウプラテック

    GPE-2500TA PCIeバス対応 2.5GBASE-T LANアダプター

    サンキョウプラテック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    「GPE-2500TA」は、最大2.5Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。 PCに装着するだけで、ネットワークを2.5ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、ネットワーク機器に不慣れな方でも手軽に利用可能です。 消費電力は最大1.12Wと低く、発熱も抑えられているため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。
    付属品GPE-2500TA(本製品)、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 20(ブラケット除く)規格IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3x(フローコントロール)、取得承認規格:VCCI(Class B)適合チップ搭載:Realtek RTL8125B対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Linux Kernel 6.11まで外形寸法約 68×63mm(ブラケット除く)消費電力最大 1.12WインターフェースPCI Express 2.0 x1保証期間1年間LED緑:2.5Gbps、オレンジ:10/100/1000Mbps環境温度範囲(℃)(動作時)温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと)、(保管時)-40~85℃、湿度:90%以下(結露なきこと)ジャンボフレームWindows:最大 16KBytes、Linux:最大 9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Mbps(全二重/半二重)、100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
  • 10GbE対応PCI Expressバス用LANカード BUFFALO(バッファロー)

    10GbE対応PCI Expressバス用LANカード

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    高速10GbEネットワークを利用可能(10倍速)。10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応) Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能(手軽に5倍速)。ロープロファイル ブラケット同梱(スリムPCへの増設も可能)。Windows Serverもサポート(Windows Server 2019/ 2016)。Wake on LAN機能 搭載。Jumbo Frame 16K対応
    付属品マニュアル、ロープロファイルブラケット、保証書仕様JumboFrame:4,088/9,014/16,128 Bytes(Header:14B含み、FCS:4B含まず)質量(g)約75(標準ブラケットカバー装着)電源(V)3.3(PCI Expressバスより給電)規格IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u/802.3i準拠ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)コネクタ形状RJ-45型8極コネクター対応機種PCI Express Gen4.0搭載のWindowsパソコン※PCI Express 3.0以前のバージョンに取り付けた場合、転送速度が低下します。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×16×68(ブラケット含まず)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~55℃、湿度:10~85%(結露なきこと)伝送速度10Mbps (10BASE-T)100Mbps(100BASE-TX)1000Mbps(1000BASE-T)2.5Gbps(2.5GBASE-T)5Gbps(5GBASE-T)10Gbps(10GBASE-T)符号化方式伝送路:マンチェスターコーディング (10BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • 4ポート ギガビットイーサネット増設PCI Express ネットワークLANカード Intel I350チップセット搭載NIC StarTech.com

    4ポート ギガビットイーサネット増設PCI Express ネットワークLANカード Intel I350チップセット搭載NIC

    StarTech.com
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    1つのPCIeスロット経由で、クライアント、サーバーまたはデスクトップに4口の10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernetポートを追加。ネットワーク接続用Intel Virtualization Technologyを採用したIntel I350-AM4チップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
    用途複数ネットワークへ簡単にアクセス。政府機関、教育機関、医療機関、企業その他のハイエンドサーバー用途に理想的です。ワークステーションやサーバーに冗長性や仮想化をもたらすネットワークポートを追加します。PCI Expressスロットに制約のあるデスクトップ型PC クライアント、サーバ、ワークステーションに理想的です。レガシー機器向けのEthernetネットワークカードを効率的に交換できます幅(mm)18色ブラック質量(g)90ポート数4消費電力(W)4.4湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)5~50データ転送速度(最大) 2000bps (全二重)
  • Intel Ethernet Server Adapter I210-T1 Intel(インテル)

    Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

    Intel(インテル)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    Intel Ethernet Server Adapter I210-T1
    仕様Intel I210 Gigabit/1ポート/PCI-Ex1
  • 5G LAN PCI Expressボード Toretto エアリア

    5G LAN PCI Expressボード Toretto

    エアリア
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ギガビットLANの5倍高速。次世代の「5ギガ」を体感可能に。現代のネットワークの使用量と速度が増えており、多くのPCに標準搭載されている1Gbps(ギガビット)LANポートではもう速度が足りないシーンが出てきております。 例えば、大容量のゲームダウンロードや4K動画の編集、クラウドへのバックアップなどにおいてはタイムラグが快適性や操作性、そして生産性を損ないます。 本製品は、従来速度の5倍の最大5Gbpsの高速通信に対応しており、さらに快適でストレスフリーな環境を提供します。
    付属品ロープロファイルブラケット仕様搭載IC:Realtek RTL8126寸法(mm)73.5×42.7質量(g)30対応OSWindows 11 / 10コネクタ形状RJ-45型8極コネクター対応AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、WAKE ON LAN:対応、パワーマネジメント:対応(ACPI)電源電圧(V)3.3±5% (接続のPCI Expressスロットより給電)最大消費電力(W)1.7保証期間一年間使用環境温度(℃)0~45 (結露なき事)スロット接続:PCI Express(Gen3) x1ジャンボフレーム対応、最大16KバイトRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度IEEE802.3bz / IEEE802.3az / IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3x、100Mbps /1Gbps/2.5Gbps/5Gbps (オートネゴシエーション)アクセス方式CSMA/CD対応転送速度(Mbps)1000 / 2500 / 5000
  • ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード

    StarTech.com
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    1ポート 2.5G イーサネットカード:Intel I225-Vチップ搭載の高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を活用可能。NBASE-T(802.3bz)対応、PCI Express 2.0×1準拠。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。WoLを利用したリモートシステム起動。効率的なネットワーク管理のためのVLAN対応。高品質構造:コントローラーチップを理想的なパフォーマンスを維持するための内蔵ヒートシンクを搭載。リンク状態や速度を示すLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを備え、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T 可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linuxに対応するマルチギガビットPCネットワークインターフェースカード。ハードウェアとの互換性を確保するロープロファイルブラケット付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途大容量ファイル転送、ビデオストリーミング、リアルタイムコンピューティングに対応した、高速データ転送機能をデスクトップに追加。企業内ネットワークの効率を向上するため、2.5Gbpsイーサネットにアップグレード仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●接続ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:121mm●製品幅:89mm●製品高さ:15mm●製品質量:36g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCI Express対応ギガビットLAN ボード(1ポート) CONTEC(コンテック)

    PCI Express対応ギガビットLAN ボード(1ポート)

    CONTEC(コンテック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    IEEE802.3ab(1000BASE-T)対応のLow Profile サイズ。Low Profile サイズ/スタンダードサイズスロットに対応(ブラケット同梱)。-40~75℃周囲温度に対応。Windows/Linuxに対応したドライバを用意
    サイズLow ProfileシリーズFLEXLAN IoTポート数1対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Azure Stack HCI; Linux使用コネクタ1x RJ-45RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE802.3ab (1000BASE-T); IEEE802.3u (100BASE-TX); IEEE802.3 (10BASE-T)グリーン購入法適合バス仕様PCI Expressグリーンマーク認定
  • PCI Express接続 10G LANアダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    PCI Express接続 10G LANアダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    最大10Gbps(規格値)の有線接続による高速かつ安定した通信環境を構築できます。大容量データの高速転送、4K/8K動画の視聴・編集、オンラインゲームの低遅延プレイ、テレビ会議やクラウドサービスの活用まで、幅広い用途で快適なネットワーク環境を実現します。より高速かつ快適なインターネット環境の普及が進む中、オフィスのLAN環境で使用されるネットワークハブ等においても、10G対応製品のラインアップが拡充されつつあります。また、これらの製品については、従来に比べてよりリーズナブルな価格帯での提供が進んでおります。Low profileスロットカバーを添付していますので、スリムモデルの省スペースパソコンでもご利用いただけます。リンク速度を自動的に識別する「オートネゴシエーション」機能、LANケーブルのクロス/ストレートを自動で識別する「Auto MDI/MDI-X」機能を搭載
  • Gigabit PCI Express Network Adapter TP-LINK

    Gigabit PCI Express Network Adapter

    TP-LINK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    ギガビット対応PCI Expressネットワークアダプタ、有線LAN接続を増設
  • 有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,909税込¥2,100
    1個
    当日出荷
    有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
    用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。 有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 持ち運びにも便利です。消費電力(W)1.05電源USBバスパワーアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6
  • 画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) Advantech(アドバンテック)

    画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。 ---------------------------------------------------------------- ・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。 ・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、 省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。 ・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、 最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。 ※差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御) ---------------------------------------------------------------- 【製品選定のポイント】 推奨モデル/条件 PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時 PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE) PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境
  • ネットワークアダプターLANカード/PCI Express x4/4ポート/GbE/PoE & PSE/ PCIe ネットワーク インターフェース カード/ギガビットイーサーネット 有線LAN ボード StarTech.com

    ネットワークアダプターLANカード/PCI Express x4/4ポート/GbE/PoE & PSE/ PCIe ネットワーク インターフェース カード/ギガビットイーサーネット 有線LAN ボード

    StarTech.com
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    規格適合:IEEE 802.3at(Type 1)Power over Ethernet(PoE)規格に適合した4ポート ギガビットPoEカード。PoE電源供給機能搭載:各ポート最大25.5W出力、最大50V対応のPSE(Power Sourcing Equipment)エンドポイントを備えたPCIeネットワークカード。PoE給電:カメラやワイヤレスアクセスポイントなどのPoE対応機器に、通信と電力を同時に供給できるPCIe PoEイーサネットカード。対応規格:IEEE 802.3 ATクラス1およびクラス2(Type 1)、802.3azドラフト2.2 エネルギー効率イーサネット(EEE)、802.1Q VLANタギング、802.1pレイヤー2優先制御、802.3x全二重フロー制御に対応したギガビットNIC。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:ビジネス環境に求められる高い信頼性と、マルチプラットフォーム環境での安定した動作を実現するドッキングステーション。自社イノベーションラボでの厳格な検証テストを経て開発。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途従来型の電源接続が不可能なリモートエリアにある接続されている複数台のセキュリティカメラを制御するためのホストコンピュータを構築 。PoEパワードのワイヤレス・アクセス・ポイント(WAP)または産業、倉庫、ビジネス環境でのリピーター機能の導入。タッチパネルや情報キオスクのリモート実装仕様●ホスト接続コネクタ:1 - PCI Express x4●外部ポート:4x RJ-45●内部ポート:1x ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、1x SATA電源●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at、802.3af、802.3、802.3u、802.3ab、802.3az Draft 2.2 エネルギー効率化イーサネット (EEE)、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコード、802.3x 全二重フロー制御●最大データ転送速度:2000 Mbps(全二重)●バッファサイズ:48 KB●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:10 - 90% RH(結露しないこと)●出力電圧:48 VDC●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:243mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:102g●システム要件:フルハイト(標準プロファイル)PCI Express拡張スロット、LP4ペリフェラル電源またはSATA電源コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター StarTech.com

    PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター

    StarTech.com
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    PCネットワークアダプター:カテゴリー5e/6/6aの既存インフラを活用して高速データ転送レートを実現。10ギガビット対応PCIe イーサネットカード。互換性:Windows、Windows Server、Linux対応。可変スピードオプションと付属のロープロファイルブラケットで幅広い互換性を提供、新型および旧型のデバイスが使えるPCIe LANカード。マルチギガビット接続:ネットワークスピードの自動検出に対応、カテゴリー5eケーブルで2.5/5 Gbps、カテゴリー6/6aケーブルで10Gbpsの性能を提供。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBをサポート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    材質エンクロージャ:スチール色ブラック質量(g)73ポート数1電源バスパワー対応OSWindows 8/10/11、Linux 3.10.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)14°F to 158°F (-10℃ to 70℃)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-TX)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン3.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×56×106動作温度32°F to 140°F (0℃ to 60℃)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x2
  • 有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】 エレコム

    有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】

    エレコム
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    有線LANポートがない薄型パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。
    用途有線LANポートがない薄型パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐに使えるUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約10cmです。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB-Aプラグ×1●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー適合機種【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)材質プラスチック(ブラック)質量(g)約26規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約27×約16 ※ケーブル含まず動作環境温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと保証期間1年間USBケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず伝送速度(Mbps)有線(理論値):1000/100/10RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/900mA対応プロトコルIPv4/IPv6
  • 2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠 StarTech.com

    2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠

    StarTech.com
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    10GbpsのスループットでUSB 3.1 Gen 2デバイスのアクセスとファイル転送を高速化。ハイパワー機器用のオプショナルSATA電源コネクタ。標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザイン。USB 3.1 Gen 2 対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
    用途USB-C ポート2口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI Express搭載デスクトップマシンをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2(10Gbps、Type C)にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
  • ネットワークアダプタカード/PCI Express 3.0 x4/2ポート/10G/マルチギガビットイーサネット StarTech.com

    ネットワークアダプタカード/PCI Express 3.0 x4/2ポート/10G/マルチギガビットイーサネット

    StarTech.com
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    デュアルポート10GbEネットワークカード: 高いデータ転送速度を組み合わせ複数のネットワークに冗長性または独立した接続を提供。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBits検証ツールを使用してパフォーマンスを検証、主要なOSと互換性あり。高機能NIC:iSCSIオフロード、FCoEなど、ストレージエリアネットワーク(SAN)の最新機能をサポートするワークステーション用ネットワークカード。高い互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応
    用途ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。サーバー/デスクトップコンピュータにイーサネットポート2口を増設し、5速対応のネットワークアクセスを実現する費用対効果に優れたネットワークカード。最新のNBASE-T技術により、既存のカテゴリ5eケーブルでマルチギガビット接続に対応。Ciscoの新しいキャンパススイッチ(Catalyst 45E/385/356-CXを含む)など、最新のマルチギガビット技術対応スイッチ/ルーターをサポート
  • RS232Cシリアル2ポート増設PCI Expressカード 16C1050 UART内蔵 StarTech.com

    RS232Cシリアル2ポート増設PCI Expressカード 16C1050 UART内蔵

    StarTech.com
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    デュアルチャネル16C1050 UARTに対応、16C1050デバイスと完全互換 最大データレート460Kbps PCI Express 1.0a仕様に準拠。1x/2x/4x/8x/16xのPCIeバスに対応 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO 双方向でプログラマブルXon/Xoffを使用するインバンドのソフトウエアフロー制御 RTS / CTSを使用するアウトオブバンドのハードウエアフロー制御 5/6/7/8データビットをサポート 標準プロファイルのブラケットを装着した状態で提供。ロープロファイルブラケット2個も付属
    用途製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)。カジノ(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)。環境制御(電灯、温度、時計など))。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。ホテルフロントデスク(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)。病院 / レストラン(クレジットカード / デビットカードリーダ、シリアルプリンタ)。ISDNネットワーク
  • ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード

    StarTech.com
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップ搭載。デスクトップ/サーバーに高速イーサネットポートを2口増設できるLANカード。2.5G/5Gのデータ転送速度で、既存のCat5eケーブルインフラをそのまま活かしながら、コストを抑えてマルチギガビット性能を実現。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター。ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux Ubuntu 20.04以降●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q●最大データ転送速度:5 Gbps●動作温度:5℃~65℃●保存温度:-30℃~90℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品幅:85.5 mm●製品長さ:121 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:58.8 g●付属品:1 - ロープロファイルブラケット、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ポートギガビットイーサネット増設PCI ExpressネットワークアダプタLANカード(PoE/PSE対応) PCIe対応2x Gigabit Ehernet NIC StarTech.com

    2ポートギガビットイーサネット増設PCI ExpressネットワークアダプタLANカード(PoE/PSE対応) PCIe対応2x Gigabit Ehernet NIC

    StarTech.com
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    デュアル10/100/1000 Mbps PoE RJ45ポート IEEE 802.3at (Type 1, 2) Power over Ethernet規格に対応 各ポートでデータ転送と最大25.5Wの電力に対応するPSE(給電装置)設計 本体一体型SATAおよびペリフェラル電源コネクタ 落雷発生時にシステム損傷を防ぐサージ保護機能 ジャンボフレームに対応 オンチップ 48KB 送受信「ビッグバッファ」サポート IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) フルおよびロープロファイル(ハーフハイト)のブラケットを同梱
    用途電源アクセスがない場所で、PoE(イーサネット給電)対応デバイスに給電。ワークステーションまたはサーバー コンピュータのPCIeスロット一基ににイーサネット ポート2口を増設。2つのネットワークに同時接続。小型コンピュータ、またはカード挿入スペースに制限のあるコンピュータシステムにデュアルネットワーキング機能を実装。イーサネット給電対応のIPカメラ、IP電話、ワイヤレスアクセスポイントなどを接続幅(mm)19質量(g)104ポート数2長さ(cm)19.5湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85高さ(cm)6.8動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
  • 3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード StarTech.com

    3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード

    StarTech.com
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    USB 3.0(x3)とギガビットイーサネット(x1)を一枚のカードに統合し、PCIeスロットの空きを確保。標準およびローププロファイルのコンピュータ両方に設置できるデュアルプロファイル設計。USB 1.x/2.0との下位互換性あり。既存デバイスを接続しアップグレードコストを回避。ポート1口につき、900mAを提供するSATA電源で電力消費が多いUSB機器にも対応。PCI Express 2.0 仕様準拠のPCIe x1インターフェイス。Wake-On-LAN、省電力型イーサネット、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先エンコーディングに対応
    用途タブレット、スマートフォン、外付けハードドライブ、プリンタその他のUSBベースの機器をコンピュータに接続。自作PC、コンピュータのアップグレードで拡張性の高い接続オプションを実装。オンボードUSB 3.0/RJ45ポートのアップグレードまたは交換仕様【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【オートMDIX】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】RJ-45、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【オートニゴシエーション】あり、【内部ポート】SATAパワー(15ピン)ポート数3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIExpressx1時間【MTBF】1920042時間インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、USB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720201、Realtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン)USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載
  • 1ポートPCIeネットワークカード 2.5Gbps 2.5GBASE-T対応LANカード PCIe x4スロット対応 2.5ギガビットイーサネットカード NIC StarTech.com

    1ポートPCIeネットワークカード 2.5Gbps 2.5GBASE-T対応LANカード PCIe x4スロット対応 2.5ギガビットイーサネットカード NIC

    StarTech.com
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    4つのネットワーク速度(10Mbps/100Mbps/1G/2.5G)に対するマルチギガビットイーサネット接続。2.5GBASE-TおよびNBASE-T両方の仕様に対応。カテゴリ5eおよびカテゴリ6aの配線で2.5Gbpsのネットワーク速度に対応。IEEE 802.3az/IEEE802.3u準拠の省電力型Realtek RTL8125チップセット。標準およびロープロファイルの付属ブラケットで柔軟な設置が可能
  • mini PCI Expressカード接続ギガビットイーサネット有線LANアダプタ ロープロファイルブラケット付き StarTech.com

    mini PCI Expressカード接続ギガビットイーサネット有線LANアダプタ ロープロファイルブラケット付き

    StarTech.com
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    9日以内出荷
    10/100/1000Mbps対応 RJ45 イーサネット ポートx1 10/100/1000 Mbps接続のためのIEEE 802.3, 802.3u、802.3ab規格に完全準拠 最大9Kバイトまでジャンボフレーム対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) IEEE 802.1Q VLANタギング対応 Wake-on-LAN(WOL)、Remote Wake-up Support、ペアスワップ/極性/斜め補正をサポート Microsoft NDIS5 Checksum Offload(IPv4、TCP、UDP)および Large Send Offloadをサポート フルデュプレックス/ハーフデュプレックス操作モード IEEE 802.3xFull Duplex Flow Control対応 PCI Express Mini Card specification 1.1に準拠 フルプロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱
    用途mini PCI Expressスロットを持つ小型mini-ITXシステムにギガビットネットワークポートを追加。PCIeスロットをすべて使わず、mini PCIeからギガビットネットワークポートをMini-ITXシステムに追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用長さ(mm)51幅(mm)30質量(g)6湿度(%RH)5 ~ 95保存温度(℃)-20 ~ 85高さ(cm)0.8動作温度(℃)0 ~ 55
  • ネットワークアダプターカード/PCI Express 3.0 x1/1ポート/5G/2.5G/1G/Realtek RTL8126/Windows Linux/PCIe LAN 拡張 カード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCI Express 3.0 x1/1ポート/5G/2.5G/1G/Realtek RTL8126/Windows Linux/PCIe LAN 拡張 カード

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップを搭載し、デスクトップPC/サーバーに高速イーサネットポートを追加するネットワークカード。既存のCat5eインフラを最大限に活用でき、ケーブルのアップグレードなしで2.5G/5Gのマルチギガビット性能を実現。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター。ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載。柔軟な取付け対応:標準プロファイル(装着済み)およびロープロファイル(同梱アクセサリ)ブラケットを付属し、標準サイズから省スペース型まで幅広いデスクトップPCやサーバーに対応するPCI Express NIC。PCI Express 3.1に準拠し、さまざまなシステム構成に柔軟に対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux Ubuntu 20.04以降●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q●最大データ転送速度:5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●動作温度:5℃~65℃●保存温度:-30℃~90℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:72 mm●製品高さ:18 mm●製品幅:120 mm●製品質量:41 g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード

    StarTech.com
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
    用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111gRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/2.5Gbps/30W 802.3at PoE/Windows & Linux/PCIe ギガビットイーサネット NIC/RJ45 増設 有線LAN 給電 StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/2.5Gbps/30W 802.3at PoE/Windows & Linux/PCIe ギガビットイーサネット NIC/RJ45 増設 有線LAN 給電

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    PoE対応2.5Gネットワークカード:CAT5e以降のケーブルで2.5Gbpsのネットワークスピードと30W PoEを実現(PSE)。PoEインジェクターを使用せずに、既存の銅線ケーブルの有効活用が可能。POE+準拠:接続されたデバイスに48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを供給。IEEE 802.3af (PoE) および802.3at (PoE+) に対応し、アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスに電力を供給できるPCI Express x1接続 ギガビットイーサネットカード。マルチギガビット接続:2.5GBASE-T(802.3bz)をサポートし、接続されたデバイスにできるだけ速い速度で接続させるオートネゴシエート機能を搭載。遠隔地からホストコンピュータの起動が可能なWake-on-LANやRealWoWに対応するイーサネット給電対応有線LANカード。汎用性の高いNICアダプターカード:WindowsとLinuxに対応。可変速度オプション機能を搭載し、スモールフォームファクタ(SFF)用ロープロファイル対応ブラケットを同梱。新旧デバイスとPoE NIC の互換性を確保
    用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とする遠隔デバイスに電力を供給ポート数1対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2019/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降(LTS バージョンのみ)準拠規格IEEE802.3at Power over Ethernet (25 W)、IEEE802.3af Power over Ethernet (15 W)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEEE P802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE802.1Q (VLAN tagging)、Wake-on-LAN (WOL)、PCI Express Version 2.1インターフェースRJ45寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×63×15付加機能フロー制御、オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×1
  • ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    ギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8111Hチップを2基搭載したネットワークカード。デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネット機能を2系統追加。リンク速度と通信状態を可視化するLEDインジケーターを装備。ネットワーク速度の確認やトラブル診断を直感的に行える設計。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応:Windows、Windows Server、Linuxなど主要なOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x1、x2、x4、x8、またはx16スロットを備えたIntelおよびAMDプラットフォームに対応する2ポートネットワークインターフェースカード(NIC)。性能と管理性に優れたPCIeネットワークアダプタカード:独立したイーサネットコントローラーを搭載し、9Kジャンボフレーム対応によりパケットオーバーヘッドを軽減。Wake-on-LAN(WoL)によるリモート起動に対応。VLAN機能により効率的なネットワーク管理を実現。優れた汎用性:標準サイズのデスクトップやサーバーに対応する標準プロファイルブラケットを装着済み。スモールフォームファクター(SFF)向けに取り付け可能なロープロファイルブラケットを同梱
    用途ワークステーションやサーバーにギガビットイーサネットポートを2つ追加し、冗長化やブリッジ接続を実現仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab●最大データ転送速度:1000Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●動作温度:5℃~70℃●保存温度:0℃~80℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●製品質量:42 g●製品高さ:18 mm●製品幅:120 mm●製品長さ:75 mm●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/10GbE/マルチギガビットイーサネット/10GBASE-T & NBASE-T StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/10GbE/マルチギガビットイーサネット/10GBASE-T & NBASE-T

    StarTech.com
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    デュアルポート10Gイーサネットカード:Marvell製専用チップを搭載した高性能PCIe 10Gbpsデュアルポートネットワークカード。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。信頼性の高いパフォーマンスを実現する独立したイーサネット・コントローラ。効率的な運用管理:PXEブートによる高速化/アップデート。16Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減。WoLを用いた遠隔起動。VLANサポートによる効率的なネットワーク管理。マルチギガビット接続:オートネゴシエーションに対応するネットワークインターフェースカード。Cat5eケーブルで2.5/5Gbps、Cat6/6aでは10Gbpsの通信速度に対応。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBなどの機能を備えたNICカード。PVPおよびAVBはmacOSのみ対応。優れた互換性:Windows、Windows Server、Linuxに対応したPC用ネットワークカード。6速のネットワークスピードに対応。標準プロファイル用ブラケットを装備し、スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットを同梱。柔軟な互換性を提供
    ポート数2対応OSWindows 8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、Linux 3.10.x以降(LTS バージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE P802.3az 省電力型イーサネット (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、Wake-on-LAN (WoL)、PCI Express バージョン 3.0インターフェースRJ45寸法(横×縦×厚さ)(mm)145×65×20付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)、プロミスキャスモードデータ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×4
  • SilverStone 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード SST-ECL01 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード SST-ECL01

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    7日以内出荷
    ・ 10M BASE-Te および 100M/1000M/2.5G BASE-T 802.3 互換トランシーバー内蔵。・ Extended Next Page機能 (XNP) 対応自動ネゴシエーション。・ クロスオーバー検出および自動訂正。・ハードウェアCRC (Cyclic Redundancy Check) 機能対応。・ パワーダウン / リンクダウン省電力 / PHY無効モード対応。・ LTR (Latency Tolerance Reporting) 対応。・ Microsoft WPI (Wake Packet Indication) 対応。・ ECMA-393 ProxZzzy 規格準拠でホストスリープ時に対応。・ Wake-On-LAN および 「RealWoW!」 テクノロジ (リモートウェイクアップ)。・ 2ピンヘッダ 、フロントI/O LEDインジケーターへの信号を提供。・ Realtek ’Dragon Feature’ 高性能帯域幅制御ソフトウェアと互換性あり
    仕様オペレーティングシステムサポート:Windows 10/8.1/8/7 (32/64bit)Windows Server 2016/2012 R2/2008Linux3.0および4.0以降質量(g)実質量:67.7型番SST-ECL01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.8×14.8×64.5インターフェースPCI Express Gen2×1設置場所2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI ExpressカードチップセットRTL8125BG-CGデータ転送速度2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】グリーン:2.5Gbps、イエロー:1Gbps/その他、点滅:アクセス中
  • ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネット StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネット

    StarTech.com
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    翌々日出荷
    10ギガビットイーサネットカード:PCIe x8(またはそれ以上)スロットを使用し、PCを複数の10GbEネットワークに接続するLANカード。Broadcom BCM57416チップセット搭載。ポートごとに最大20Gbpsの全二重通信。1G/10GbE自動ネゴシエーション対応。TAA準拠。速度と効率を追求したネットワーク設計:PXEブート、802.3adリンクアグリゲーション、Auto-MDIX、VLANタグ付けをサポートする高性能ネットワーク機能。仮想化環境や通信量の多い、またはアクセスが集中するネットワーク環境おけるスループットを向上させる9Kジャンボフレーム対応。幅広い互換性と柔軟な取り付け設計:Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、およびWinServer 22/19に対応。標準/コンパクトシステム用の標準フルサイズおよびロープロファイルブラケットが付属。PCI Express 3.0対応、PCIe Rev 2.0準拠。ネットワーク性能を最大限に引き出す設計:1枚のPCIe対応ネットワークカードで10GBASE-Tポートを2基追加し、接続密度と通信速度を向上。 802.3adリンクアグリゲーション対応により、帯域幅の拡張、冗長性の確保、フェイルオーバー保護を実現。 クラウドコンピューティングや高速データ転送に好適。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーの10ギガビットPCIe拡張NICカードは、店舗端末や社内サーバーなど、現場で運用されるシステムを想定した安定性重視の設計。Broadcom BCM57416チップセットを搭載し、ラボでの検証と現場での導入実績に基づく高い信頼性を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレード。ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●接続ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)、ESXi 5.1/5.5。※Windowsドライバは64ビットでのみ対応しています。●ポート数:2●インターフェース:RJ45(10ギガビットイーサネット)●対応規格:IEEE 802.1Q、PCI Express Rev 2.0●最大データ転送速度:20Gbps (フルデュプレックス)、10Gbps (ハーフデュプレックス)●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●対応プロトコル:IEEE 802.1q (VLAN tagging)●色:ブラック●製品幅:121 mm●製品長さ:146.5 mm●製品高さ:21.6 mm●製品質量:122 g●システム要件:PCI Express x8 スロット●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10GbE/ギガビットイーサネット対応2ポート オープンSFP+搭載 光ファイバーネットワークカード PCI Express Intelチップセット搭載 StarTech.com

    10GbE/ギガビットイーサネット対応2ポート オープンSFP+搭載 光ファイバーネットワークカード PCI Express Intelチップセット搭載

    StarTech.com
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    当日出荷
    10GbE SPF+スロット 2口をサーバーやワークステーションに追加し、高速高帯域接続を実現。コネクティビティ対応インテル・ヴァーチャライゼーション技術に対応したIntel 82599チップセット。各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅。PXEネットワーク起動対応。IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠。PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応。802.3ad リンク・アグリゲーション対応。最大15Kのジャンボフレーム対応。デュアルプロファイル(ロープロファイルブラケットを含む)
    用途10Gbpsネットワーク接続機能をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適幅(mm)18色ブラック質量(g)102ポート数2長さ(cm)13.5湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)5~50データ転送速度(最大) 20000 Mbps (20bps) - 全二重
  • ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用 StarTech.com

    ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用

    StarTech.com
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x2 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3ad(リンクアグリゲーション)への完全準拠。IEEE 802.1Q VLANタギング対応 最大9Kバイトまでジャンボフレームに対応 チーミングサポート Checksum Offload(IP、TCP、UDP)、Transmit Segmentation Offload(TCP、UDP)、Large send Offload対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ 対応 標準プロファイルブラケットを取り付けた状態で発送。ロープロファイルブラケットも同梱 Intel仮想化技術(VT-c、VMDq、SR-IOV) 4レーン(x4)のx4、x8、x16 PCIeスロット規格に準拠したPCI Express PCI Express基本規格2.1(1.0a/1.1に下位互換性あり)に準拠
    用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計質量(g)80ポート数2長さ(cm)67湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)0~50データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
  • 10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載 StarTech.com

    10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載

    StarTech.com
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    4ポート増設 SFP+ アダプタ: この4ポート増設SFP+ネットワークカードは、冗長性を確保したり、要求の高いアプリケーションのためにアグリゲーションを行うことができます。データセンターブリッジング(DCB)、VT-cを含む仮想化、SANおよびiSCSIのオフロードをサポート。仕様:10 Gbps/ポート|4口 SFP+ポート MSA準拠|Intel XL710|MMF、および、SMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9Kジャンボフレーム|リンクアグリゲーション|VLAN|標準プロファイル。パフォーマンスの検証: Spirent SmartBitsによるパフォーマンスの検証を実施/Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーに対応。高い柔軟性:本製品は、MSAに準拠したSFP+モジュールやDACを使用することで、さまざまなファイバータイプに対応。CiscoやHPEなどの主要メーカーのスイッチ、ルーター、デバイスに対応。幅広いハイパーバイザーとOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、2016、2019、Linux kernels 3.x +(LTSバージョン)。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)
    用途データベース、ファイル/アプリケーションサーバー、高性能ワークステーションに10Gbpsネットワーク接続機能を追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10Gbpsでアクセスする動画/音声編集コンソールを構成。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適幅(mm)15色ブラック質量(g)122ポート数4長さ(cm)13.9湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)10動作温度(℃)5~ 50データ転送速度(最大) 20(全二重)Gbps
  • ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux

    StarTech.com
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    ギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8111Hチップを搭載したネットワークカード。デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネット機能を追加。リンク速度と通信状態を可視化するLEDインジケーターを装備。ネットワーク速度の確認やトラブル診断を直感的に行える設計。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応:Windows、Windows Server、Linuxなど主要なOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x1、x2、x4、x8、またはx16スロットを備えたIntelおよびAMDプラットフォームに対応するネットワークインターフェースカード(NIC)。性能と管理性に優れたPCIeネットワークアダプタカード:9Kジャンボフレーム対応によりパケットオーバーヘッドを軽減。Wake-on-LAN(WoL)によるリモート起動に対応。10/100/1000Mbps間のオートネゴシエーション。VLAN機能により効率的なネットワーク管理を実現。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:1x RJ-45●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab保存温度範囲(℃)0~80データ転送速度1 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~70使用湿度範囲(%RH)10~80
  • デュアルポートQSFP+サーバーNICカード PCI Express対応 Intel XL710チップ StarTech.com

    デュアルポートQSFP+サーバーNICカード PCI Express対応 Intel XL710チップ

    StarTech.com
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷
    デュアルポートQSFP+ネットワークカード:データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードに対応した2ポート40GbEコンバージドネットワークアダプタ;データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードサポート。仕様:2x 40 Gbps オープン QSFP+ ポート|MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9K ジャンボフレーム|VLAN|標準 & ロープロファイル。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBitsを使用して、この40ギガビット・イーサネットカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性有。高い柔軟性:MSA規格に準拠したQSFP+またはDACを使用することで、CiscoやHPEなどの主要ブランドのスイッチ、ルーター、デバイスに対応。幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x +(LTSバージョン)に対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)
    用途データベース、ファイルその他のサーバー、高性能ワークステーションに40Gbps対応の超高速ネットワーク機能を追加。銅線ケーブルよりも長距離に渡り、40Gbpsのフルスピードでリモート端末に転送。データセキュリティ、ダウンタイム・ゼロ、インフラのアップデートが必要とされるアジャイルかつハイデマンドなデータセンターに最適。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。ネットワークストレージに40Gbpsでアクセスできる動画・音声編集コンソールを構成。産業用の遠隔監視システムや高速ビデオ監視システムに最適色ブラック質量(g)127ポート数2幅(cm)12.1長さ(cm)18.1湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20 ~ 85高さ(cm)2.1動作温度(℃)0~ 57
  • PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.com

    PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張

    StarTech.com
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    当日出荷
    外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製。5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
    用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加。Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加色ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps