12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド 材質(筐体)プラスチック 質量(g)約30.5(本体のみ) 規格(有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠 ポート数1 対応OS【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く) 機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応 インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ(有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI Class B USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分を除く) 伝送速度(Mbps)(有線)1000/100/10※理論値 データ転送速度(最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート(デバイス側)USB-A×1ポート アクセス方式CSMA/CD 定格入力5V/900mA 対応プロトコルIPv4、IPv6 対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。 有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 持ち運びにも便利です。 規格VCCI class B ポート数1 仕様(有線規格)IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3x(Flow Control)、(対応ソフト)MACアドレスチェンジャー 質量(g)24 消費電力(W)1.05 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応 対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×15(ケーブル部分を除く) 消費電流(mA)210 動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年 コネクタ(有線)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応 ケーブル長(cm)9(コネクター部分を除く) 伝送速度(Mbps)(有線)10/100<理論値> RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB2.0/1.1、Type-A(オス)×1ポート、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps アクセス方式CSMA/CD 入力電圧DC5V 対応プロトコルIPv4、IPv6 変換タイプUSB-LAN
1個
1,909 税込2,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンに最適なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なのでLANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約7cmです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド 材質プラスチック 質量(g)約28.5(本体のみ) 規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠 ポート数1 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×約25.9×約15.5(ケーブル部分を除く) 機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応 インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【有線】RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI Class B USBケーブル長(cm)約7cm(コネクター部分を除く) 定格入力(V/mA)5/900 伝送速度(Mbps)【有線(理論値)】1000/100/10 データ転送速度【最大】USB3.2 Gen1 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートデバイス側:USB Type-C(TM)×1ポート アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 変換タイプTypeC-LAN 対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスギガビットLANアダプタ
ギガビット対応で高速データ転送。 高速接続のUSB3.0対応。 ジャンボフレーム対応で転送速度をさらに向上。 電源不要のバスパワー駆動で持ち運びにも最適。
付属品ドライバCD、取扱説明書/1年間保証書 質量(g)約28(ケーブル部含む) 規格USB3.0 / 2.0 / 1.1 ポート数1 電源DC5V(USBバスパワー駆動) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×16×27(ケーブル部除く) 消費電流(mA)最大:約167、最小:約89 動作環境温度0~70℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間1年間 ケーブル長(mm)約85 変換タイプUSB-LAN 有線LANIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

グリーンハウスUSB Type-C LANアダプタ
エコ商品
USB3.2 Gen1対応ギガビットLANアダプタ。LANポートが無いUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、モバイル端末を有線で高速LAN接続。Nintendo Switch対応
外形寸法(mm)59×24×17 規格【USB】USB3.2 Gen1/ USB3.1 Gen1/3.0/2.0【LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠、IEEE802.3u(100BASE-T×)準拠、IEEE802.3(10BASE-T)準拠 電源DC5V (USBバスパワー駆動) 本体質量(g)約29 保証期間1年間 コネクタ【USB】Type-C オス【LAN】RJ-45※Auto MDI/MDI-×対応 動作温度、湿度範囲0~40℃0~85 %RH(ただし結露なきこと) 転送速度(Mbps)(LAN)10/100/1000(理論値) ケーブル長(cm)約16.5 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流最大約184mA 転送速度(Gbps)USB:(最大)1
1個
4,298 税込4,728
22日以内出荷

仕様●ジャンボフレーム(bytes):最大16128※ジャンボフレームはWindowsでのみご利用頂けます。●ドライバーインストール:必要:Windows11/10(32/64bit)およびMacOS10.9~10.15、不要:MacOS11~15以降およびiOS/iPadOS※ドライバーはアイ・オー・データWEBサイトよりダウンロードしてください●有線LAN規格:IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※転送速度はUSBインターフェイスの通信速度に依存します●転送速度:5Gbps/2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) 材質アルミニウム 寸法(mm)幅78×奥行28×高さ16、USBケーブル長:12cm 質量(g)33 規格IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) ポート数1 電源USBバスパワー 対応機種Windows、Mac、iPhone 15/16シリーズ インターフェイスLAN:RJ-45×1、USB-Cコネクターオス×1・USB10Gbps(USB3.2Gen2)/USB2.0(480Mbps) 変換タイプUSB Type-C - LAN
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。
用途有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐ使えるUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー 適合機種【ゲーム機】Nintendo Switch(TM) 材質プラスチック(ブラック) 質量(g)約15 外形寸法(mm)幅約50×奥行約22×高さ約15 ※ケーブル含まず 規格有線:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応OSWindows 11/10、iPadOS 18、macOS Sequoia 15 動作環境温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと 保証期間1年間 USBケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず 各種認証VCCI Class B 定格入力5V/900mA 対応プロトコルIPv4/IPv6
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電
規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android 長さ(mm)27 幅(mm)174 高さ(m)16 質量(g)23 ケーブル長(cm)30 保証期間2年間 動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F) 保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F) 使用環境湿度(%)10~85 電源バスパワー コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) コネクタBRJ-45
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

最大転送速度2.5Gbps(理論値)対応でオンラインゲームや動画視聴に最適!Type-C変換アダプター付きでType-A/Cポート両対応の、超高速2.5ギガビットLANアダプター。
付属品Type-C変換アダプター / セットアップガイド 適合【ソフト】MACアドレスチェンジャー 材質プラスチック ブラック) 質量(g)約28 (変換アダプターを除く) 規格【有線】IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)準拠 / IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 / IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠 / IEEE802.3(10BASE-T)準拠 / IEEE802.3x(Flow Control)準拠 、【各種取得】VCCI class B ポート数1 対応OS【Windows】Windows 10(32bit/64bit) / 8.1(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit) 、【Mac】macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×約26×約17(ケーブル部分を除く) 機能Jumbo frame 最大16KB(初期値無効) ※MacOSでは非対応 インターフェースUSB3.1 Gen1 /3.0 / 2.0 / 1.1 定格入力(VA)バスパワー 5/0.9 動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【有線】RJ-45 × 1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 USBケーブル長(cm)約15 (コネクタを除く) アズワン品番64-9092-64 データ転送速度USB3.1 Gen1 スーパースピード / 5Gbps、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度【有線(理論値)】2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps USBポート【デバイス側】USB Type-A コネクター (オス) × 1 アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 変換タイプUSB-LAN、TypeC-LAN
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エスエスエーサービスGigaBitLAN変換ケーブル
アルミ製筐体を採用で放熱にも配慮した商品です。 ノートパソコンなどLANポートがないパソコンにUSB接続にて安定した通信が行なえます。 USB3.0対応のGigaBit LAN増設用変換ケーブル・コネクタです。 USBバスパワーで動作しますので別途電源は不要です。
仕様全二重通信:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、半二重通信:10BASE-T/100BASE-T、 寸法(mm)約60×24×16.5(ケーブル部分を除く) 規格有線:IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab 電源USBバスパワー 対応OSWindows11/10/8/7/Mac OS 10.6以降 対応機種USB3.0/2.0を搭載したパソコン インターフェースUSB3.0/2.0 メモリーRX:20KB SRAM/TX:20KB SRAM 動作環境0~70度 コネクタ有線:RJ45(Auto MDIX) ケーブル長(cm)約13.5(コネクター部分を除く) 伝送速度(Mbps)有線:10/100/1000Mbps(理論値)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

シールド付きCat6aカプラー:ストレートスルーTIA/EIA-T568Bピンアウトのコンパクト設計。狭いスペースでもCat6aやCat6イーサネットケーブル同士の接続が可能。オフィス、サーバー、ホームネットワークに最適。丈夫な構造:内部にABS樹脂を使用した耐久性の高いメタル製筐体で、EMIおよび耐摩耗性を強化。金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性が向上。信頼性の高いデータ送信と電力: PoE、および10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。互換性:Cat 6/6a、Cat 5/5eケーブル、および2.5G/5G/10G、10/100/1000ネットワークに対応。ネットワークカメラ、アクセスポイント、スイッチへのPoE接続を延長。対応規格:ANSI/TIA/EIA-568-C。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のシールド付きCat6aケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。ネットワークを構成する機器や周辺機器にPoE接続を延長 シルバー タイプパッシブ 規格TIA/EIA-T568B ポート数2 ケーブル長(m)100 湿度(%RH)30~70 保存温度(℃)-25 to 75 (-13°F to 167°F) 高さ(cm)2 コネクタゴールド 動作温度(℃)-20 to 65 (-4°F to 149°F) 縦(cm)3.1 データ転送速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)1.6 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 材質(キャビネット)ABS樹脂/メタル MTBF平均故障間隔750回のコネクター挿抜サイクル試験済み 導体数8P8C コネクタタイプストレート
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。
規格1000BASE-T(エンハンストカテゴリー5)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷