27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ自動巻取りLANケーブル
ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。 ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。 ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約50 コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応 アズワン品番64-0905-45 耐久回数(巻取り)1000回 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) ケーブルタイプ巻取式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)くるくるコード巻き
ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約3mのテレホンコードを巻くことができます。
用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
ブラック 規格カテゴリー6A準拠 構造より線 コネクタ形状RJ-45 コネクタ シールドUTPケーブル 結線方式ストレート 給電方式PoE非対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプ巻き取り式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALTNA ケーブルリール<マグネット付> リヒトラブ 動画あり
巻き取りやすいシリコンゴム製。便利なマグネットが付いたケーブルリール。
適合長さ1mまで巻き取り収納、太さ2.7~3mmまで 材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×16
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。 取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、 コードの長さ調節もスムーズです。 200Wのコードまで使用ができます。
材質(内部回転板)ABS樹脂 ブルー 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)40 寸法(Φ×高さH)(mm)72×32
1個
519 税込571
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

トラスコ品番851-3846 厚さ(mm)59 直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g)約130(1個あたり) 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

LAN-TL17 ケーブルリール サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルリール
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。 380mm大型径のケーブルリールで、6mm径ケーブルを300m巻取り可能です。 ケーブル巻取り後、ドラムが回らないよう固定できるロック機能があります。 ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。
仕様収納ケーブル:6mm径ケーブルを300m ブラック 材質(本体)PC、PE 質量(g)4000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×341×488 ドラム径(mm)380
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードリールΦ80
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約57 寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50 アズワン品番65-0528-98 RoHS指令(10物質対応)対応 収納可能電線サイズ(mm)約1000
1個
439 税込483
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT7用LANケーブルです。 コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。
質量(g)7300 コネクタ形状RJ-45オスコネクタ - RJ-45メスコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×335×420 対応機種FTTH/CATVモデム/ADSLモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種) アズワン品番64-0910-38 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 変換タイプオス - メス
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのドラム巻き取りタイプです。ケーブルを巻き取って収納できるためかさばらず、必要な長さでの配線も可能です。会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できます。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A準拠LANケーブルのドラム巻き取りタイプです。 。ケーブルを巻き取って収納できるためかさばらず、会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できます。 。ケーブルを必要な長さだけ引き出して配線できるため、ケーブル同士が絡まったり、床に散乱したりすることを防げます。 。持ち運びや設置の際に、コネクターのツメ折れやコネクター先端の損傷、塵やホコリの侵入を起因とするトラブルを防ぐため、プラグ側に保護キャップを付属し、ジャック側には保護シャッターを搭載しています。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。※当製品のみではネットワーク接続ができません。メーカー製Cat6Aケーブルを別途ご用意ください。また、当製品に接続するケーブルは最大50mまでにしてください。 。※当製品約30m+別途LANケーブル約50mの組み合わせで、最大約80mまで配線可能です。 。接続方向を問わず、プラグ側とジャック側の両方向からの接続使用が可能です。 。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 。単線のツイストペア仕様で、ノイズの影響を受けにくく、より安定したネットワーク環境を実現します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材 質量(kg)約2.8 ケーブル:黒 規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) ケーブル長(m)約30 ※コネクター含まず 構造単線 材質(シース)PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 220×約 173×約 288 機能ケーブル巻取り機能 芯数8芯 コネクタRJ-45プラグ - RJ-45ジャック ケーブル外径(Φmm)約6.2 シールド無し(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター 伝送速度10Gbps 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])23 給電方式PoE非対応 爪折れ防止非対応 ケーブルタイプ巻き取りタイプ
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

サンワサプライLANケーブル
エコ商品
巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。
仕様検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B 材質被覆:PVC ブラック 使用温度範囲(℃)-10~80 規格CAT5e 適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)約1.2(コネクタの長さ含む) 構造構造:UTP、導体構造:より線 最小曲げ半径(mm)敷設時/8.0、敷設後/4.0 対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性100MHz 芯数8芯(4P) ケーブルフラット コネクタRJ-45(スリムコネクタ) ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0 結線方式ストレート結線 通信速度1Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式PoE非対応 爪折れ防止
1個
999 税込1,099
当日出荷

サンワダイレクトLANケーブル
エコ商品
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6A延長LANケーブル40mです。 ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。 シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。 ケーブルドラムが回らないように固定できるロック機能があります。 CAT6A LANケーブル1mが付属しています。
仕様(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査 付属品CAT6A LANケーブル1m 材質PURジャケットケーブル 形状スタンダードタイプ、 屋外用、 巻取りタイプ、丸型ケーブル ブラック 直径(Φmm)ドラム:240 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)40(延長部) 構造(ケーブル導体)単線 コネクタ形状RJ-45メスコネクタ/RJ-45メスコネクタシャッター付き 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 芯数(ケーブル)8芯(4P) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×203×310 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)8 シールドSFUTP 結線方式ストレート結線 使用場所屋外 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])23
1本
46,980 税込51,678
当日出荷

ハタヤリミテッドホームリール
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。 質量(kg)0.3 バーガンディー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約1mのテレホンコードを巻くことができます。
用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×63
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

ブロードウォッチケーブル巻取りリール
各種コード、ケーブルの巻き取り・管理に最適
材質ABS 高さ(cm)8 縦(cm)32.5 横(cm)32.5
1個
2,298 税込2,528
欠品中

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応。USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能。本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ。信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック
用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現。USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応 長さ(mm)125 幅(mm)65 高さ(mm)25 質量(g)98 保証期間3年間 インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LED インターフェースUSB 3.2 Gen 2 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能 長さ(mm)144 幅(mm)83 高さ(mm)28 質量(g)168 保証期間3年間 インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 データ転送速度10Gbps 対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p) タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)12 セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1セット(2個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライケーブルリール
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。
ケーブル長(m)収納:200 ブラック ケーブル径(Φmm)収納:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420 質量(kg)3 材質スチール、ABS樹脂 直径(Φmm)ドラム:350 ハンドル2段式伸縮ハンドル
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

SONIC(ソニック・文具)ハンギングケーブルポケット
足元すっきり ケーブル・コードを机に吊下げて整理する。ハンギングケーブルポケット机の天板の下を有効活用してケーブル・コードを見せずに収納整理
寸法(mm)390×115×20
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

F-201 巻き名人 S Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
Mokuba(小山刃物製作所)巻き名人 S
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
用途草の刈り取り作業。 仕様四角2.4mmナイロンコード300mm×2本 適合(コード)Φ3.3mm以下 トラスコ品番420-2252 材質ナイロン樹脂 質量(g)200 タイプ手動式
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷