取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.5×6.2
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)4
構造単線
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)
芯数8芯
ケーブルスタンダード
適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
シールドUTPケーブル
適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
適合ブーツADT-MC7シリーズ
単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ケーブル長(m)100
構造単線
ケーブルスタンダード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
屋外用LAPシース
優れた耐水、耐紫外線、耐寒性
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
外被を剥ぐことでプラグ加工も可能
レングスマーク付き
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)65
対数(P)4
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
対数(P)4
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番64-0862-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き!
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
ケーブルタイプやわらか
PoE対応×
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
業務用ケーブルチューブ:オフィスやPCデスクまわりの配線整理に。ネオプレン素材のチューブでケーブルを隠し、すっきりとした外観をキープ。ケーブル束を包んでジッパーを締めるだけの簡単装着。カスタマイズ可能:必要に応じて連結できるバックル付きチューブ(長さ1m)。ジッパーを閉じた状態でのチューブ直径が3cm。パソコンデスク下の配線、複数モニタのセットアップ、電源コード、教室などに最適。ケーブル出口穴つき。頑丈&柔軟なケーブルカバー:頑丈なネオプレン(クロロプレン)製カバー。足で踏まれることが多い場所やペットがいる環境などで長期的に使用可能。部屋のコーナー部分の配線で曲げやすい柔軟素材、頻繁な使用に耐える頑丈なジッパーとバックルを使用。簡単装着:ケーブルを接続したままカバーを装着、機器の使用を中断せず時間が無駄にならないデザイン。チューブをつなげて長い配線に対応可能。仕様:長さ1m、直径3cm(ジッパーを閉じた状態) | 素材:ソフトネオプレンゴム(3mm厚さ) | ブラック | 等間隔に11個のケーブル出口 | ジッパー&バックル付き(両端) | 2年間保証
セット内容ケーブルスリーブ
材質ネオプレンゴム
幅(mm)30.5
色ブラック
高さ(mm)30.5
質量(g)108
長さ(cm)100
湿度(%RH)30~60
保存温度(℃)0~40
保証期間2年
動作温度(℃)0~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
屋外用 防雨・防湿・防塵
工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適
ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LKJACK-8WP 専用
材質ポリ塩化ビニル
ケーブルスタンダード
特性屋外使用可
耐寒温度(℃)-40~60
単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールドUTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(mm)0.58(AWG23)
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500まで
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps) カテゴリ6Aに対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。超極細LANケーブルケーブル径2.8mmで、取り回しの良い、柔らか超極細LANケーブルです。つめ折れ防止コネクタ採用曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
検査項目100%導通検査
ケーブル極細タイプ
コネクタ〇
シールドUTPケーブル
通信速度10Gbps
ケーブル径(Φmm)2.8
PoE対応×
HDMIエクステンダー:カテゴリ5e/6のLANケーブルを使用し、HDMIビデオ信号と7.1chオーディオを延長(4K30Hzで最大35m、1080pで最大70m)。YUVビデオエンコード、RS-232 & IR延長制御、4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4をサポート。ひとつの電源で送受信:コンセントの場所にあわせてリモート側とローカル側のどちらにでも電源アダプタを配置可能。イーサネットケーブルで受信機・送信機に給電。HDBaseT認証:HDBaseT Allianceによる検証・認証に対応。商業用、業務用のデジタルサイネージ、映像音響工事・インテグレーションに最適。製品内容:送信機 & 受信機(2点ダイレクト接続、ネットワーク装置不要)、テスト用カテゴリ5eケーブル、IRブラスター、IRレシーバー(設置金具付き、IRリモコンは製品に含まれません)。簡単導入:IP設定やドライバーが要らないHDMI延長器キット(送信機と受信機の両方を提供)。より長い距離の延長が必要な場合は、別売のHDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)を使用可能
用途HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電。ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)35(4K)/70(HD)
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約97°の広角レンズ採用。コンパクトボディ。DWDR機能付。128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
寸法(mm)Φ109×H81
質量(g)約360g
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
保護等級IP66
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8
解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約97° 垂直:約52.2°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(0.31MB)
補正機能(明暗補正)DWDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.01 カラー
照射距離(m)赤外線:約30
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声-
アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大128GB
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約97°の広角レンズ採用。コンパクトボディ。DWDR機能付。128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
質量(g)約390g
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×62×165
保護等級IP66
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8
解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約97° 垂直:約52.2°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(1.13MB)
補正機能(明暗補正)DWDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.01 カラー
照射距離(m)赤外線:約30
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声内蔵マイク G.711U/G.711A
アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大128GB
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
質量(g)約550
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×206
保護等級IP66
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)
解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(1.13MB)
補正機能(明暗補正)WDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.003 カラー
照射距離(m)赤外線:約50
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声内蔵マイク G.711U/G.711A
アラームクロスライン/侵入/動体検知/Ultraモード/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所
寸法(mm)Φ128×H100
質量(g)約650
切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF
電源(V)POE(802.3af)/DC12±1
規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK
ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)
保護等級IP66 IK10耐衝撃
有効画素数2688(H)×1520(V)
最大消費電力(W)8.5
波長(nm)赤外線:850
レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)
解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP
視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°
ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2
ノイズリダクション2D/3D DNR
シャッタースピードオート/1~1/100000s
インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP
関連資料(0.31MB)
補正機能(明暗補正)WDR
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.003 カラー
照射距離(m)赤外線:約40
フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS
音声内蔵マイク G.711U/G.711A
アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知
動作温度範囲(℃)-20~50
ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps
対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox
イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー
ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
IPカメラ用 16ch デジタルレコーダー(NVR)。 最大800万画素の入力に対応。 録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。 ※接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。 USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48
消費電力(W)最大180
本体質量(kg)約1.49 (HDD 含まず)
センサー8入力/1出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×54×297
解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線規格信号:IPネットワーク
音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
IPカメラ用 8ch デジタルレコーダー(NVR)。 最大800万画素の入力に対応。 録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。 ※接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。 USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48
消費電力(W)最大96
本体質量(kg)約1.03 (HDD 含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209
解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線規格信号:IPネットワーク
音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
映像入力全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)
HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。便利な5個パックで複数の取り付けが可能
仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし
材質PVC(シース)
芯数8芯
シールド無し(UTP仕様)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250まで
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
ケーブルタイプやわらか
PoE対応×
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)
シールドUTP(4対)
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)1.4×6.2
ケーブルタイプフラットタイプ
SWANN NVR 8ch 4K ドームカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角90°
スピーカーなし
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
LANケーブルで4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの受信器。イメージニクス社製CRO-UHE30TX(送信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用して4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの受信器。業務・レジャー用ハイパワー無線機(トランシーバー)を近くで使用すると、一時的な通信障害(干渉)を起こし映像等が瞬きする場合があります。伝送の際にSTPケーブルの使用を強く推奨します。イメージニクス社製CRO-UHE30TXと組み合わせてご使用ください。
仕様●4K信号方式:MDSクロック :25 MHz ~ 600 MHz、ピクセルクロック : 25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 : 480i ~ 4K@60p 4:4:4 24bit など●CAT5e/6 伝送距離:CAT6A STP (U/FTP) AWG23 使用時 100 m、CAT6A STP (F/UTP) AWG24 使用時 80 m、CAT5e/6 STP (F/UTP) AWG24 使用時 70 m●CAT5e/6出力:CAT5e/6 信号 出力 RJ-45 1 系統●LAN入出力:RJ-45 1 系統 1000BASE-T/100BASE-TX、Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X●USB 入出力:Type-A端子、USB2.0 対応 5 V 500 mA 1系統 (USBデバイス機器と接続)●アナログ音声入出力:不平衡Φ3.5ステレオミニジャック 1 系統、音声出力 : -10 dBu、最大出力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約470 Ω●映像入出力信号:HDMI Type A 19 ピンコネクタ 出力 1系統 (CECに対応 HEC・ARCは非対応)、出力ケーブル長 3m (メーカーHDMIケーブル使用時)
その他シンク機器へのHDCPを2.2に固定する設定
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本
質量(g)約520
電源(V)DC5/1.8A
消費電力(W)9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
1台
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
LANケーブルで4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの送信器。イメージニクス社製CRO-UHE30RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用して4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの送信器。業務・レジャー用ハイパワー無線機(トランシーバー)を近くで使用すると、一時的な通信障害(干渉)を起こし映像等が瞬きする場合があります。伝送の際にSTPケーブルの使用を強く推奨します。イメージニクス社製CRO-UHE30RXと組み合わせてご使用ください。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 600 MHz、ピクセルクロック : 25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 : 480i ~ 4K@60p 4:4:4 24bit など●CAT5e/6 伝送距離:CAT6A STP (U/FTP) AWG23 使用時 100 m、CAT6A STP (F/UTP) AWG24 使用時 80 m、CAT5e/6 STP (F/UTP) AWG24 使用時 70 m●CAT5e/6出力:CAT5e/6 信号 出力 RJ-45 1 系統●LAN入出力:RJ-45 1 系統 1000BASE-T/100BASE-TX、Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X●USB 入出力:Type-B端子、USB2.0 対応 1系統 (USBホスト機器と接続)●アナログ音声入出力:不平衡Φ3.5ステレオミニジャック 1 系統 (入力/出力を切替えて使用)、音声入力設定時 : -10 dBu、最大入力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約50 kΩ、音声出力設定時 : -10 dBu、最大出力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約470 Ω●映像入出力信号:HDMI Type A 19 ピンコネクタ 入力 1系統 (CECに対応 HEC・ARCは非対応)、HDMI Type A 19 ピンコネクタ 出力 1系統 (アクティブスルー出力、CEC・HEC・ARCは非対応)、入出力ケーブル長 3m (メーカーHDMIケーブル使用時)
その他EDIDエミュレータ 内蔵15種類(HDMI/DVIモード切替え可能)または受信器側のシンク機器のEDIDをコピーする機能。ロングリーチモード設定。音声入出力切り替え設定。
付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力 ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め金具(CL-1) 2 個、結束バンド 2 本
質量(g)約510
電源(V)DC5/1.2A
消費電力(W)6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
1台
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
SWANN NVR 8ch 4Kカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m
タイプサイレンあり
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーあり 双方向マイク
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C5381-21)に適合しています。シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、BNC形同軸用は機械式の表示です。アースバーをスライドするだけで、複数のACMシリーズやサンダーブロッカーProとの連結接地(接地の共通化)が可能です。ACM-BNCAは、SPDの寿命を示す状態表示に連動して動作する警報接点出力を有しています。製品前面のスライドスイッチを左側(CHECK側)にスライドすることで、警報接点出力の動作確認も可能です。
用途同軸ケーブル(BNCコネクタ)またはLANケーブルで接続する監視カメラ、ネットワークカメラの雷サージ対策に
適合規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1
定格電流(A)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8×71.6×101
接続方法BNCコネクタ
周波数DC~70MHz
適合回路アナログカメラ、同軸コンバータ、アナログHDカメラ
電圧防護レベル(V)線間:200以下、接地間:500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルス5kA
インピーダンス(Ω)50/75
状態表示正常時 緑表示
最大連続使用電圧(V)DC70
警報容量(無電圧a接点出力)定格DC30V 0.1A
1個
¥35,990
税込¥39,589
9日以内出荷
4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク4TBを搭載。最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m
タイプサイレンあり
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーあり 双方向マイク
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。
サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。
プロユースの高性能
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。
取付・配線が簡単
シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。
寿命がわかる状態表示
SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。
TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。
機能的でシンプルなデザイン
多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)
仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67
接続方法RJ-45コネクタ
JIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1
適合回路100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)
電圧防護レベル(V)各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)
状態表示正常時 緑表示 機械式
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)。・HDD 2~8TB 搭載。・最大800万画素の入力に対応。・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・USBメモリーでバックアップが可能。・カメラタイトル編集に対応。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。・USBマウス付属。・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
用途業務用モデルの最高級品。建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
質量(kg)約0.99(HDD 含まず)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209
センサー無
対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhone
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps
音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」(5年分ライセンス)を搭載した法人向けNASです。ウイルス感染したファイルがNASを媒介して社内に拡散、蔓延することを防ぎ急激に大容量化が進むこれからのデータの安全に貢献します。NASを介したウイルス被害拡大を防ぐ必要があります。本商品はウイルスの侵入をリアルタイムに監視し、万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、速やかにファイルを駆除しウイルスの蔓延を防ぎます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。10GbE対応のLANポートを標準搭載し高速なデータ転送をLANカードの追加増設なくご利用可能です(※)。NASへのアクセスが高速化することで業務効率の向上につながります。※10GbE対応スイッチと添付のLANケーブル(カテゴリー6a)、またはアイ・オー製10GbE対応LANケーブルが必要。
仕様【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1 ※出荷時は拡張ボリュームに設定されています。【筐体特徴】エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD:-、盗難防止機能:ケンジントンスロット【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×4台(最大)、UPS対応:○
付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール2枚、「ActiveImage Protector」のご案内、ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)76(最大)、36(TYP)
電源添付のACアダプターより電源供給
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、macOS 10.15~13、Android 5.0 ~ 13.0、iOS 13 ~ 16.0、Chrome OS、iPadOS 14~16
コネクタ形状LAN:RJ-45
対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook(ファイルアクセス手順)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×210×160(ゴム足含む、突起部除く)
機能暗号化ボリューム:USBロックキー、キーサーバー、ディスク使用量制限(クォータ):○、メール通知:○、Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10000名まで)、iSCSIターゲット:○(iSCSIイニシエーター数は最大10台まで)※本機能は、冗長化設定がRAID 1/RAID 0の場合のみ利用可能です。プリントサーバー:-、シャドウコピー:○、レプリケーション:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、バックアップ:履歴差分バックアップ、データコピー、ログの長期保存:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、ウイルス対策:Trend Micro NAS Security ※添付のラインセンスキーをご利用ください、NarSuS故障予兆通知:○
使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)
メモリー2GB
HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応:○
保証期間5年
使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)
取得規格VCCI Class A、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数64台(10GbE接続時)/32台(1GbE接続時)
USBポートUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター:背面×2、USB 2.0コネクター:正面×1、背面×1
アクセス方式CSMA/CD
グリーン購入法適合
対応ブラウザMicrosoft Edge 79~108、Google Chrome 40~108、Safari 12~16
対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP ※1 無償パッケージの機能追加により対応 ※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応
LAN(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(小、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ10cmのナイロンタイは、直径22mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大8kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン
長さ(mm)100
幅(mm)2
色ブラック
引張強度(kg)8
最大結束径(Φmm)ケーブル束:22
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(中、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ15cmのナイロンタイは、直径39mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大18kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン
長さ(mm)150
幅(mm)3
色ホワイト
引張強度(kg)18
最大結束径(Φmm)ケーブル束:39
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ20cmのナイロンタイは、直径55mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン
長さ(mm)200
幅(mm)4
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:55
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(大、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ20cmのナイロンタイは、直径55mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン
長さ(mm)200
幅(mm)4
色ブラック
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:55
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ