コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル
超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。
持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。
携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
色ブラック
規格カテゴリー6A準拠
構造より線
コネクタ形状RJ-45
コネクタ有
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート
給電方式PoE非対応
爪折れ防止対応
ケーブルタイプ巻き取り式
ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。
ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。
ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約50
コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応
アズワン品番64-0905-45
耐久回数(巻取り)1000回
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
ケーブルタイプ巻取式
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワンプッシュで自動巻き取りが可能です。
ツメが簡単に折れにくい構造で、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
ケーブル長(m)2.5
規格CAT6
エスコ品番EA764BN-2.5A
寸法(mm)45×40×20
色ブラック
質量(g)73
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45コネクター
芯数8芯
ケーブル外径(Φmm)4.1×1.1
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
爪折れ防止あり
ケーブルタイプ巻取式
1個
特価
¥4,795
税込¥5,275
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応。小型・軽量で携帯に最適なカテゴリー6に準拠した巻取りタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
コンパクトに持ち運びできる巻取り式です。
両側のコネクタを左右に伸ばすことで、4段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。
取り回しがしやすいスリムケーブルを採用しています
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールドUTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)4.1×1.1
ケーブルタイプ巻取式、フラット
巻き取りやすいシリコンゴム製。便利なマグネットが付いたケーブルリール。
適合長さ1mまで巻き取り収納、太さ2.7~3mmまで
材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×16
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
トラスコ品番851-3846
厚さ(mm)59
直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)約130(1個あたり)
内径(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし
材質PVC(シース)
芯数8芯
シールド無し(UTP仕様)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250まで
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
ケーブルタイプやわらか
PoE対応×
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。
材質(内部回転板)ABS樹脂
色ブルー
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)40
寸法(Φ×高さH)(mm)72×32
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(クロスタイプ)、ギガビット対応
カテゴリー6LANケーブル(クロス)採用
隣のポートに干渉しないスリムコネクタ
環境にやさしい、UL規格、RoHS指令対応
規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)
コネクタ形状RJ45
ケーブルより線、クロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッカー系塗料の希釈・用具洗浄に。
成分トルエン50%、メタノール20~30%他、酢酸エチル、酢酸ノルマルブチル、アセトン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル
種類バージン品使用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
全てのインターネットサービスに対応
爪折れ防止あり
仕様(10m以上は単線)
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境0~50℃、20~80%
ケーブル外径(Φmm)6
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。
周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
PoE対応×
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、単線に比べて柔らかく取り回しの楽な「より線」仕様のLANケーブルです。
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線ケーブルです。
リールボックスタイプです。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
適合コネクタ/ADT-RJ45-10・50・100(より線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
芯数8芯
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き!
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
ケーブルタイプやわらか
PoE対応×
大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
爪折れ防止あり
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブルです。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。狭い場所などでの配線に最適な、直径約3.0mmのスリムケーブルを採用しています。 。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。従来品から約40%コンパクトになったスリムコネクターを採用しています。 ※LD-GPAシリーズ対比 。隣接するポートに干渉せず出っ張りが気にならないスリムコネクターです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:×●外部シース(被膜)材質:PVC●ケーブル巻取り機能:×●レングスマーク付:×
色ブラック
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
構造ヨリ線
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端あり
ケーブル外径(Φmm)約3.0
シールドなし(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])30
爪折れ防止非対応
CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
シールドSTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送速度(Gbps)10
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e
全てのインターネットサービスに対応
仕様(10m以上は単線)
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境0~50℃、20~80%
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
爪折れ防止あり
自作LANケーブルのツメ折れ防止に役立つパーツです。
ツメ折れ防止プロテクタ仕様
ブーツがズレない仕様になっています。
対応ケーブル径:最大6.5mm
(エレコム推奨RJ-45コネクタ)LD-RJ45Tシリーズ/LD-RJ45TYシリーズ/LD-RJ45シリーズ ※左記以外を使用した場合、取り付け時にズレが発生したり、固定が甘くなる可能性がございます。
適合ケーブル径:最大Φ55mm、コネクタ:LD-RJ45TYシリーズ(エレコム推奨)/LD-RJ45Tシリーズ/LD-RJ45TAYシリーズ/LD-RJ45TAシリーズ/LD-RJ45シリーズ
色ブルー
1式(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブル スリムタイプです。 。屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。狭い場所などでの配線に最適な、直径約3.0mmのスリムケーブルを採用しています。 。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。隣接するポートに干渉することがなく出っ張りが気にならない、従来品から約40%コンパクトになったショートコネクターを採用しています。 ※LD-GPAシリーズ対比 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:×●外部シース(被膜)材質:PVC●ケーブル巻取り機能:×●レングスマーク付:×
色ブラック
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
構造ヨリ線
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端あり
ケーブル外径(Φmm)約3.0
シールドなし(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])30
爪折れ防止対応
。カテゴリー5eLANケーブル採用。適切な長さにカットし、コネクタをつけて使用できる
仕様●規格:カテゴリー5e(イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)●サイズ:24AWG×4P●標準外形:5.5m●長さ:300m(1000ft)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ