239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EU RoHS指令準拠(10物質)のギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」対応のLANケーブル。信号の干渉を防止する十字介在入り。
仕様十字介材、レングスマーク付、モールド加工コネクタなし、スリムコネクタなし、ケーブル巻取り機能なし 材質PVC(シース) 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールド無し(UTP仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)約0.517(AWG24) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで パッケージ段ボール箱(リレックス巻き) 爪折れ防止なし(カバー付コネクタ) PoE対応×
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 シールドUTP(4対) 取扱説明書なし 給電方式PoE非対応 ケーブルタイプスタンダード
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)0.58(AWG23) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500まで
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
規格CAT6 ケーブルスタンダード 結線方式ストレート結線 爪折れ防止あり
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
18,980 税込20,878
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.5×6.2 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプフラット
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブル
エコ商品
Cat6A対応の長尺タイプのLANケーブル。単線仕様のため安定した通信を実現。十字介在入りでノイズに強い。コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます。切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:単線 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% 結線方式4対UTPケーブル 通信速度1Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)5.9
1式
11,900 税込13,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様十字介材、PoE 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 PoE対応PoE++対応
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

サンワサプライカテゴリ6UTP単線ケーブルのみ
エコ商品
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下) 芯数8芯 ケーブルスタンダード 適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8 シールドUTPケーブル 適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 適合ブーツADT-MC7シリーズ
1箱
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※次世代10ギガビットイーサネット伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。 高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様十字介材 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 PoE対応×
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード コネクタ 結線方式ストレート結線
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻きです。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。 コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応しています。長距離でも減衰の少ない単線仕様です。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。EU RoHS指令に準拠しています。 CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻き。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。ANSI/TIA-568-C.2準拠。長距離でも減衰の少ない単線仕様。(AWG23、Φ0.58mm) 。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。EU RoHS指令に準拠しています。
材質被覆:PVC、芯線(被覆):HD-PE 被覆:青、レングスマーク(1m毎)印字 長さ(m)300 規格CAT6A 適合規格伝送規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、配線規格:ANSI/TIA-568-C.2 ケーブル長(m)300 構造単線 外径(Φmm)6.2 TYP 対応コネクタRJ45、ANSI/TIA-968-A準拠 コネクタ× RoHS指令(10物質対応)対応 芯線導体サイズ単線(AWG23. Φ0.58mm)×8本(ツイストペアー×4) 導体サイズ(AWG[mm2])23 給電方式伝送電力:PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)対応 爪折れ防止× カテゴリーCAT6A
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷

1巻(300m)
25,980 税込28,578
当日出荷

成端作業時にエイリアンストローク対策用のスペシャルバリアテープは取り除くだけでOK!U/UTPなのでシールド処理は不要です。
質量(kg)約17(ボビン込) 荷姿ボビン巻(直径370mm X 幅310mm) シールドU/UTPケーブル 対数(P)4 ケーブルサイズ(AWG)23
1巻(305m)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P)4 構造単線 ケーブル外径(Φmm)5.1 シールドUTPケーブル 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブル極細タイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)3.8 PoE対応×
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)1.4×6.2 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B その他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性500MHz ケーブル外径(Φmm)5.8 結線方式ストレート結線 通信速度10Gbps 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止対応
1本
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 パッケージアルミ箔袋、ステッカー
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_STP
エコ商品
コネクタ部が180度+180度回転しますので、好きな角度位置での使用が可能です。パソコンの後部や側面でのLANケーブル接続の際に最適です。ケーブル径4mmの細径で、サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネット カテゴリ6Aに対応しています。50μm金メッキピンRJ-45コネクタを採用、信頼性の高い高速通信が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用、難燃規格はCMに適合していますので、安心してご使用できます。
仕様●ケーブル構造:STP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:無●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●形状タイプ:スタンダードタイプ細径タイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B●規格名:10GBASE-T その他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ブルー 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 周波数特性500MHz ケーブル外径(Φmm)4 結線方式ストレート結線 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])32 爪折れ防止非対応
1本
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.4 伝送帯域(MHz)250
1本
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)最大10 伝送帯域(MHz)500 爪折れ防止あり
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様PoEなし、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材なし、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり 材質PVC(シース) 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 PoE対応×
1本ほか
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル_CAT6A_やわらか
エコ商品
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。 ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
形状極細ケーブル 規格10GBASE-T 温度範囲(℃)-20~60 構造UTP コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)4 ケーブル種類より線 ケーブルサイズ(AWG)28 カテゴリーCAT6A
1本
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハート電機サービスLANケーブルCAT6A ハード
エコ商品
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルは心材補強を行い、断線の原因となるケーブルの曲がりから守り被覆部は通信線を守るハードタイプの素材で被覆し通信線を保護しています。 爪折れ防止カバー搭載でコネクタの爪折れトラブルを防ぎます。
ブルー 規格CAT6準拠 コネクタあり RoHS指令(10物質対応)対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプイーサネット デバイステレビ・ルーター・プリンターなど
1台
409 税込450
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブルスタンダードタイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)5.6
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) Cat.6対応 中心介在に十字型紐を採用 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用 周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性
寸法(mm)0.5 質量(kg)12/箱 規格Cat.6 ケーブル長(m)300 対数(P)4 仕上外径(Φmm)6 対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX 条長(m)300
1巻(300m)
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。 高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)PVC 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])28 パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプやわらか PoE対応
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブルです。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。狭い場所などでの配線に最適な、直径約3.0mmのスリムケーブルを採用しています。 。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。従来品から約40%コンパクトになったスリムコネクターを採用しています。 ※LD-GPAシリーズ対比 。隣接するポートに干渉せず出っ張りが気にならないスリムコネクターです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:×●外部シース(被膜)材質:PVC●ケーブル巻取り機能:×●レングスマーク付:× ブラック 規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 構造ヨリ線 芯数8芯 インターフェースRJ45コネクター コネクタ両端あり ケーブル外径(Φmm)約3.0 シールドなし(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度最大10Gbps 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])30 爪折れ防止非対応
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットに対応。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー6A対応ランケーブルです。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ケーブルが柔らかく取り回しがしやすい、スッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状シールド:×(UTP/無し) 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTP/無し インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)5.2 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし 材質PVC(シース) 芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプやわらか PoE対応×
1式
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様PoEなし、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材なし、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり 材質PVC(シース) 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 給電方式PoE非対応 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カテゴリー6ALANケーブル(ツメ折れ防止設計)。高速10ギガビット(10Gbps)対応。最大伝送帯域は500MHz。通常の使用ではツメが折れない、やわらか素材。1500回の屈曲検査に合格(メーカー検証)。ツメ折れ防止カバー付き。PoE対応より線/ストレート
規格CAT6A 対応機種光回線、ADSL回線、CATV回線、液晶テレビ、ブルーレイレコーダー(RJ-45ポートを持つ機器)など 結線方式ストレート 伝送速度(Gbps)最大10 伝送帯域(MHz)最大500 給電方式PoE対応 ケーブル形状より線 イーサネット対応10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T カテゴリー6A対応
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

うっかり事故から機器を守る、マグネットブレイクアウェイCAT6A LANケーブル。ブレイクアウェイアLANケーブルは、ケーブルが引っ張られた際コネクタからケーブルが分離する構造で、接続機器の落下や損傷、引っ掛けた人の怪我や転倒を未然に防ぐことができます。ブレイクアウェイアLANケーブルは、こんな際に便利です。オフィスでの使用:離席の際、ケーブルに足をひっかけた。病院での使用:医療機器にケーブルを接続したまま移動させてしまった。人の往来が多い場所の使用:PCを有線接続で使用している際、ケーブルが引っ張られてしまった。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応のCAT6A LANケーブルです。ケーブル径3.8mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
仕様●スリムコネクタ:無●ツメ折れ防止コネクタ:無●ツメ折れ防止カバー:無●形状タイプ:極細タイプ●コネクタマグネット着脱 ブラック 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45コネクタ コネクタあり ケーブル外径(Φmm)3.8 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG 給電方式PoE非対応 爪折れ防止非対応
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。長い距離でも減衰の少ない単線仕様でコネクターなしのケーブルのみタイプです。 。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 。使用残量がわかるレングスマーク付きです。 ※レングスマークは残量の目安です。 。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。 。必要な長さのLANケーブルの作成に便利な箱入りのリレックスタイプです。ケーブルがもつれにくく、小出しで使用するのに最適です。 。やわらかい素材のツメを採用し、ツメ折れによる着脱不良を防ぎます。 。芯線の色が鮮やかなため、識別が容易にでき、加工がしやすいケーブルです。 。適合コネクターはLD-6RJ45T10(10個入り)、LD-6RJ45T100(100個入り)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●パッケージ形態:段ボール箱(リレックス巻き)●モールド加工コネクター:×●外部シース(被膜)材質:PVC●導体太さ:約0.58mm●十字介材:○●スリムコネクター:×●レングスマーク付:○●ケーブル巻取り機能:× 規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ケーブル長(m)約100 構造単線 芯数8芯 コネクタなし(ケーブルのみ) ケーブル外径(Φmm)約6.2 シールドなし(UTP仕様) 適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度最大10Gbps 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])23 給電方式PoE対応(PoE/PoE+)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか
エコ商品
Cat6A対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
ブルー 規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:ヨリ線 コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対UTPストレートケーブル 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)4.4 爪折れ防止
1式
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応) Cat.6A対応 エイリアンクロストーク対応 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!
質量(kg)11 規格Cat.6A ケーブル長(m)200 シース色薄青 対数(P)4 仕上外径(Φmm)7.5 ケーブルサイズ(AWG)23
1巻(200m)
37,980 税込41,778
翌日出荷

サンワサプライLANケーブル
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度10Gbps ケーブル径(Φmm)6
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)