10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールド○(ScTP/2重フォイルテープシールド)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)5.8
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
付属品プラグ保護キャップ
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.9×6
ケーブルタイプフラット
PoE対応×
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。
従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル
材質(シース)PVC
芯数8芯
プラグ金メッキ
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
PoE対応○
10Gに完全対応したカテゴリ7(CAT7)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。
丈夫で断線しにくく取り回しの行いやすい、メッシュケーブルを採用しています。外部ノイズによる伝送エラーをストップし、外部から浸入してくる様々な妨害電波を防ぎ高速伝送を可能にします。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の金メッキシールドプラグを採用しています。ツメ折れの心配がない、曲げても折れないナイロン素材のツメを採用したLANケーブルです。
LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
仕様ノーマル
グレード★★★★☆
コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)
シールドScTPケーブル
適合伝送帯域CAT7(10GBASE)
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
ケーブルタイプメッシュ
次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。
高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。
カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。
従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル
仕様PoE
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10GBASE-Tに対応し、取り回しがしやすいやわらかタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールド○(ScTP/2重フォイルテープシールド)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)5.8
パッケージ箱+インナートレー
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタ
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスタンダード
シールド2重シールド
適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)10
PoE対応×
エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。
薄さ2.2mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。
また、ケーブル内部をモールド加工しているので、踏んだ際にもケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。
錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
プラグ先端部分を外部損傷やホコリから守るプラグ保護キャップ付きで安心です。
ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しており、難燃材料だから安心です。
RoHS指令に対応した製品です。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
付属品プラグ保護キャップ
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
特性難燃
ケーブル径(Φmm)2.2×7.2
伝送速度(Gbps)10
ケーブルタイプフラット
10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールド○(ScTP/2重フォイルテープシールド)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)幅7.2×厚2.3
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10G BASE-Tに対応し、直径わずか4.3mmで狭い場所などでの配線に最適なスリムタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル
材質(シース)PVC
芯数8芯
プラグ金メッキ
ケーブルスリム
シールドSTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。
高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。
カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。
従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。
狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル
仕様PoE
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスリム
シールドSTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
ツメのおれないCat7対応LANケーブル。スリムケーブル
色ブルー
規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対S/FTPストレートケーブル
通信速度10Gbps
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)4.3
爪折れ防止○
ツメのおれないCat7対応LANケーブル。フラットケーブル
色ブルー
規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対STPストレートケーブル
通信速度10Gbps
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)2.2×7.2
爪折れ防止○
次世代の10GBASEに完全対応ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
伝送帯域600MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。
帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
エイリアンクロストークを防ぐ二重シールドギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生する「エイリアンクロストーク(ANEXT)」を防ぐ各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。
断線しにくい細ケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。
ケーブル径4.1mmで取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。
爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
仕様スリムコネクタ:あり、ツメ折れ防止コネクタ:なし、ツメ折れ防止カバー:あり、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査
適合規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ
適合機器ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)
周波数特性600MHz
ケーブルスリム
通信速度10Gbps
結線ストレート
ケーブル径(Φmm)4.1
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度10Gbps、伝送帯域600MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。
ツイストペアをシールド、更に4ペアをシールドした、二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズに対応したケーブルです。
ケーブル径4.5mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
形状極細ケーブル
規格10GBASE-T
温度範囲(℃)-20~60
構造ScTP
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ
周波数特性600MHz
芯数8芯(4P)
コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ
通信速度10Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)4.5
ケーブル種類より線
ケーブルサイズ(AWG)32
カテゴリーCAT7
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度10Gbps、伝送帯域600MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
ツイストペアをシールド、更に4ペアをシールドした、二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズに対応したケーブルです。
ケーブル径4.5mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
形状極細ケーブル
色ブルー
規格10GBASE-T
温度範囲(℃)-20~60
ケーブル長(m)3
構造ScTP
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ
周波数特性600MHz
芯数8芯(4P)
コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ
通信速度10Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)4.5
ケーブル種類より線
ケーブルサイズ(AWG)32
カテゴリーCAT7
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat7相当LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:袋+シール●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×●導体構成:ヨリ線(30AWG)●爪折れ防止カバー付コネクター:○●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
規格Cat7(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)
構造撚線
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端コネクター付き
シールド○
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)約5.2
爪折れ防止○
ケーブルタイプメッシュタイプ
PoE対応×
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性500MHz
検査項目100%導通検査
シールドUTP(4対)
通信速度10Gbps
ケーブル径(Φmm)1.0×4.0
ケーブルタイプフラットタイプ
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10GBASE-Tに対応し、薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。10G BASE-Tに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。※ClassF(Cat7)準拠はケーブル部分のみです。本製品のプラグはRJ-45を採用しています。 。カーペットの下やドアの隙間に配線できる薄さ約2.3mm、幅約7.2mmのフラットタイプです。 。十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格CAT7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)
構造ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)
コネクタ形状RJ-45(爪折れ防止カバー付)
材質(シース)外部シース(被膜):PVC
機能ケーブル巻取り:×
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
ケーブル外径(Φmm)2.3×7.2
シールド○(ScTP/フォイルテープシールド)
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様・モールド加工:○・スリムコネクター:○
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
導体サイズ(AWG[mm2])32
パッケージ形態:ポリ袋(環境配慮タイプ)
材質(部品)十字介材:×
ケーブル形状レングスマーク付:×
爪折れ防止○
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
【ICA】Cat.7 薄型LANケーブル Black/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、カラー:ブラック、コア構造:8-care ツイストペア、コネクター:金メッキ/スチールに近い素材、コネクタータイプ:RJ45 8P8C、コンダクター:純銅、ジャケット材質:PVC、伝送速度:10Gbps、伝送帯域幅:600MHz、AWG:30AWG、シールド:アルミホイル、ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm、長さ:0.5m-20m、保証:1 年、パッケージ:Vention販売用バッグ●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:Vention●カラー:ブラック●コア構造:8-care ツイストペア●コネクター:金メッキ/スチールに近い素材●コネクタータイプ:RJ45 8P8C●コンダクター:純銅●ジャケット材質:PVC●伝送速度:10Gbps●伝送帯域幅:600MHz●AWG:30AWG●シールド:アルミホイル●ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm●長さ:1.5m●保証:1 年●パッケージ:Vention販売用バッグ●コード番号:V0O0065●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7895-38
1個
¥799
税込¥879
10日以内出荷
高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットに対応。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。
高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー6A対応ランケーブルです。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ケーブルが柔らかく取り回しがしやすい、スッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状シールド:×(UTP/無し)
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールドUTP/無し
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)5.2
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10G BASE-Tに対応し、薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル
材質(シース)PVC
芯数8芯
プラグ金メッキ
シールドSTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)7×2.3
ケーブルタイプフラット
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.5×6.2
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。
内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。
並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。
カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。
この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。
情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。
実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。
将来的なグレードアップにも安心して使用できます。
ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。
一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。
サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。
サビや酸化被膜の発生を防ぎます。
プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。
さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。
ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。
ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。
RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。
RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
プラグ金メッキ
シールドSTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ケーブル径4.2mmの極細ケーブルで、らくらく高速通信
引き回しに最適な、ケーブル径4.2mmの極細スリムケーブルを採用。
光回線・ADSL・CATVに完全対応。
最高のノイズ耐性
最高の伝送性能
保護カバー付きスリムコネクタ採用
次世代の10GBASE-T対応
直径約4.2mmのスリムケーブル
金メッキシールドプラグ採用
環境にやさしいRoHS指令対応品
色黒
規格カテゴリー7(10GBASE-T) / カテゴリー6A(10G-BASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX) / カテゴリー5e(1000BASE-T)(※カテゴリー7はケーブルのみの規格になります。本製品はRJ45プラグにて加工を行っております。)
コネクタ形状RJ-45
ケーブルSTP / AWG32(4ペア) / ストレート結線 / 単線
コネクタRJ-45スリムコネクタ / 金メッキシールドプラグ
ケーブル外径(Φmm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプスリム
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
伝送帯域600MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。
帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
シールドケーブル ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
高性能プラグ採用50μ厚金メッキピンプラグを採用、接触損失を抑えます。
断線しにくいフラットケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。
ケーブル厚み3.1mmのフラットケーブルです。
爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
仕様(ケーブル導体)30AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査
形状フラットタイプ
カバーツメ折れ防止カバー有
色ホワイト&ブルー
直径(Φmm)(ケーブル)3.13.1×8.8
規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造(ケーブル導体)より線
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性600MHz
芯数(ケーブル)8芯(4P)
ケーブル(構造)STP
コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止:無
通信速度10Gbps
結線ストレート結線
ノイズに強い10ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat7準拠ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の高耐久Cat7 LANケーブルです。 。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 。※Cat7準拠LANケーブルとは、ClassF(Cat7)の性能を満たしたケーブル部に、利便性の高いRJ45コネクターを採用したモデルとなります。 。Cat6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。外皮には耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、ケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れた高耐久タイプです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×
色ブラック
規格Cat7(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
コネクタ形状スリムコネクター:○
構成導体:ヨリ線(29AWG)
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端コネクター付き
シールド○(ScTP/2重シールド仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)最大10
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)約5.1
パッケージ袋+シール
爪折れ防止○
ケーブルタイプメッシュタイプ
PoE対応×
ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色オレンジ
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)7
構造撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式ストレート
グリーン購入法適合
爪折れ防止○
ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
¥699
税込¥769
8日以内出荷
ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ライトグレー
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)7
構造撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式ストレート
グリーン購入法適合
爪折れ防止○
ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
¥699
税込¥769
8日以内出荷
ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色グリーン
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)7
構造撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式ストレート
グリーン購入法適合
爪折れ防止○
ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
¥699
税込¥769
8日以内出荷
ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色ブラック
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)7
構造撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式ストレート
グリーン購入法適合
爪折れ防止○
ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
¥699
税込¥769
8日以内出荷
ツメのおれないCat8対応LANケーブル。スリムケーブル
色ブルー
規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対S/FTPストレートケーブル
通信速度10Gbps
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)4.3
爪折れ防止○
関連キーワード
1
2
次へ