21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライLANケーブル
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。ギガビットイーサネット完全対応のCAT6用LANケーブルです。コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。接続の際に便利なCAT6UTPパッチケーブル1mが1本付属しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)5.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT7用LANケーブルです。 コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。
質量(g)7300 コネクタ形状RJ-45オスコネクタ - RJ-45メスコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×335×420 対応機種FTTH/CATVモデム/ADSLモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種) アズワン品番64-0910-38 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 変換タイプオス - メス
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
エコ商品
PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6ALANケーブルです。SFTPシールドケーブル構造が外部からの電磁波ノイズの侵入を防ぎ、安定した通信をサポートします。シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 付属品カテゴリ6A LANケーブル1m × 1本 ブラック タイプスタンダード(丸型) 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)80(延長部) コネクタ形状RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタシャッター付き 対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブル構造:その他SFTP、導体構造:単線 使用場所屋外 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)8 ケーブルサイズ(AWG)23 カテゴリーCAT6A
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷

サンワダイレクトLANケーブル
エコ商品
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6A延長LANケーブル40mです。 ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。 シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。 ケーブルドラムが回らないように固定できるロック機能があります。 CAT6A LANケーブル1mが付属しています。
仕様(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査 付属品CAT6A LANケーブル1m 材質PURジャケットケーブル 形状スタンダードタイプ、 屋外用、 巻取りタイプ、丸型ケーブル ブラック 直径(Φmm)ドラム:240 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)40(延長部) 構造(ケーブル導体)単線 コネクタ形状RJ-45メスコネクタ/RJ-45メスコネクタシャッター付き 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 芯数(ケーブル)8芯(4P) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×203×310 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)8 シールドSFUTP 結線方式ストレート結線 使用場所屋外 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])23
1本
46,980 税込51,678
当日出荷

エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAN-TL17 ケーブルリール サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルリール
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。 380mm大型径のケーブルリールで、6mm径ケーブルを300m巻取り可能です。 ケーブル巻取り後、ドラムが回らないよう固定できるロック機能があります。 ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。
仕様収納ケーブル:6mm径ケーブルを300m ブラック 材質(本体)PC、PE 質量(g)4000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×341×488 ドラム径(mm)380
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番851-3846 厚さ(mm)59 直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g)約130(1個あたり) 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番370-4688 質量(kg)2.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×213×367 収納量外径Φ10/54m制限質量/4kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)406 質量(kg)0.9 高さ(mm)95
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、単線に比べて柔らかく取り回しの楽な「より線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線ケーブルです。 リールボックスタイプです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
適合コネクタ/ADT-RJ45-10・50・100(より線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 芯数8芯 シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ自動巻取りLANケーブル
ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。 ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。 ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約50 コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応 アズワン品番64-0905-45 耐久回数(巻取り)1000回 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) ケーブルタイプ巻取式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのドラム巻き取りタイプです。ケーブルを巻き取って収納できるためかさばらず、必要な長さでの配線も可能です。会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できます。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A準拠LANケーブルのドラム巻き取りタイプです。 。ケーブルを巻き取って収納できるためかさばらず、会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できます。 。ケーブルを必要な長さだけ引き出して配線できるため、ケーブル同士が絡まったり、床に散乱したりすることを防げます。 。持ち運びや設置の際に、コネクターのツメ折れやコネクター先端の損傷、塵やホコリの侵入を起因とするトラブルを防ぐため、プラグ側に保護キャップを付属し、ジャック側には保護シャッターを搭載しています。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。※当製品のみではネットワーク接続ができません。メーカー製Cat6Aケーブルを別途ご用意ください。また、当製品に接続するケーブルは最大50mまでにしてください。 。※当製品約30m+別途LANケーブル約50mの組み合わせで、最大約80mまで配線可能です。 。接続方向を問わず、プラグ側とジャック側の両方向からの接続使用が可能です。 。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 。単線のツイストペア仕様で、ノイズの影響を受けにくく、より安定したネットワーク環境を実現します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材 質量(kg)約2.8 ケーブル:黒 規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) ケーブル長(m)約30 ※コネクター含まず 構造単線 材質(シース)PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 220×約 173×約 288 機能ケーブル巻取り機能 芯数8芯 コネクタRJ-45プラグ - RJ-45ジャック ケーブル外径(Φmm)約6.2 シールド無し(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター 伝送速度10Gbps 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])23 給電方式PoE非対応 爪折れ防止非対応 ケーブルタイプ巻き取りタイプ
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻きです。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。 コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応しています。長距離でも減衰の少ない単線仕様です。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。EU RoHS指令に準拠しています。 CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻き。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。ANSI/TIA-568-C.2準拠。長距離でも減衰の少ない単線仕様。(AWG23、Φ0.58mm) 。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。EU RoHS指令に準拠しています。
材質被覆:PVC、芯線(被覆):HD-PE 被覆:青、レングスマーク(1m毎)印字 長さ(m)300 規格CAT6A 適合規格伝送規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、配線規格:ANSI/TIA-568-C.2 ケーブル長(m)300 構造単線 外径(Φmm)6.2 TYP 対応コネクタRJ45、ANSI/TIA-968-A準拠 コネクタ× RoHS指令(10物質対応)対応 芯線導体サイズ単線(AWG23. Φ0.58mm)×8本(ツイストペアー×4) 導体サイズ(AWG[mm2])23 給電方式伝送電力:PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)対応 爪折れ防止× カテゴリーCAT6A
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P)4 構造単線 ケーブル外径(Φmm)5.1 シールドUTPケーブル 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)