681件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STPケーブル用 シールド対応RJ45コネクタ 10個入り 24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
仕様24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用 規格CAT5e 入数(個)10
1式(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

MJJLSC5E-WHT シールド付き中継アダプタ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)シールド付き中継アダプタ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
規格Cat5e 仕様小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ 寸法(mm)20.35×14.6×30 使用温度範囲(℃)-10~+60 取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45 取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~19.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライSTPコネクタ
自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合 適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ 種別1個口 規格カテゴリー5e 適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24 関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
1袋(25個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター。10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用 付属品ロードバー 質量(g)約3(1個分) 適合規格カテゴリー5e 端子形状RJ-45コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.6×8.2×22.8(突起部を除く) AWG24AWG~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0 動作環境0~40℃、湿度 10~85% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用 入数10個
1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷

コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格カテゴリ5e トラスコ品番469-5178 質量(g)261
1箱(100個)
29,980 税込32,978
当日出荷

1個(50個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ SPS688
仕様シールド付きカテゴリ6 モジュラープラグ適用導線径 AWG24~26の単線および撚り線適用ケーブル外径Φ5.72mmからΦ6.35mm
1袋(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
ブルー
1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6 トラスコ品番496-2842 質量(g)513
1袋(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

MJHA-808STC カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。電気ノイズに強いシールド付プラグ。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C 対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応 準拠RJ45
1箱(25個)
4,998 税込5,498
当日出荷

山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5e トラスコ品番451-6168 質量(g)170 使用温度範囲(℃)-10 - +60 使用温度範囲25 - 85%(結露なきこと) 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)りん青銅 絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP 質量(g/袋)170 導体外径(Φmm)0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線 絶縁体外径(mm)0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
9,698 税込10,668
当日出荷

ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。 種類カテゴリ5e、6、6a トラスコ品番785-2266 材質サーモプラスチックりん青銅 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-10~60 外径(Φmm)1.19まで(絶縁体) 適合ケーブルSTP 適合工具MPT5-8AS、MPT5E 被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6 導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
1袋(100個)
77,980 税込85,778
当日出荷

自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。 ロードバー付きです。
適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1 カテゴリー6A/6
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。 仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 規格6A/6 ケーブル外径(Φmm)6.1 プラグタイプRJ45
1箱(10本)
71,980 税込79,178
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。 仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 トラスコ品番195-0377 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)2.5 ケーブル長(m)2.5 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1 カテゴリー6A/6
1箱(10本)
43,980 税込48,378
19日以内出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで PoE対応×
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シールド付きCat6aカプラー:ストレートスルーTIA/EIA-T568Bピンアウトのコンパクト設計。狭いスペースでもCat6aやCat6イーサネットケーブル同士の接続が可能。オフィス、サーバー、ホームネットワークに最適。丈夫な構造:内部にABS樹脂を使用した耐久性の高いメタル製筐体で、EMIおよび耐摩耗性を強化。金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性が向上。信頼性の高いデータ送信と電力: PoE、および10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。互換性:Cat 6/6a、Cat 5/5eケーブル、および2.5G/5G/10G、10/100/1000ネットワークに対応。ネットワークカメラ、アクセスポイント、スイッチへのPoE接続を延長。対応規格:ANSI/TIA/EIA-568-C。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のシールド付きCat6aケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。ネットワークを構成する機器や周辺機器にPoE接続を延長 シルバー タイプパッシブ 規格TIA/EIA-T568B ポート数2 ケーブル長(m)100 湿度(%RH)30~70 保存温度(℃)-25 to 75 (-13°F to 167°F) 高さ(cm)2 コネクタゴールド 動作温度(℃)-20 to 65 (-4°F to 149°F) 縦(cm)3.1 データ転送速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)1.6 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 材質(キャビネット)ABS樹脂/メタル MTBF平均故障間隔750回のコネクター挿抜サイクル試験済み 導体数8P8C コネクタタイプストレート
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。 ケーブル配線の際の色識別が可能な6色セットです。 ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。
セット内容12個(白・青・赤・黄・緑・黒各2個) アズワン品番64-0850-91
1個(12個)
499 税込549
当日出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 33mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro CAT5E RJ45 シールド付き、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 優れた性能を発揮するシールド付き 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 33mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 26mm深さ = 31mm直径 = 24mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1袋
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro CAT5E RJ45 シールド付き、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 26mm深さ = 31mm直径 = 24mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

高速光通信に最適な40ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8適合ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途高速光通信に最適な40ギガビットイーサネット(40GBASE-T)の高耐久Cat8 LANケーブルです。 。Cat6と比べて8倍である2000MHzまでの高周波帯域に対応。ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10GBASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。TIA-568-C規格に準拠しています。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:× ブラック 規格Cat8(40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク コネクタ形状スリムコネクター:○ 構成導体:ヨリ線(29AWG) 芯数8芯 インターフェースRJ45コネクター コネクタ両端コネクター付き シールド○(ScTP/2重シールド仕様) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)最大40 伝送帯域(MHz)2000 ケーブル太さ(mm)約5.1 パッケージ袋+シール 爪折れ防止 ケーブルタイプメッシュタイプ PoE対応×
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライCAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ
エコ商品
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミ ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル アズワン品番64-0884-84 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠LANケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に準拠した、Cat8準拠LANケーブルのメッシュタイプです。 。Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10GBASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。TIA-568-C規格に準拠しています。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:× ブラック 規格Cat8(40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク ケーブル長(m)約10 ※コネクター含まず コネクタ形状スリムコネクター:○ 構成導体:ヨリ線(29AWG) 芯数8芯 インターフェースRJ45コネクター コネクタ両端コネクター付き シールド○(ScTP/2重シールド仕様) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)最大40 伝送帯域(MHz)2000 ケーブル太さ(mm)約5.1 パッケージ袋+シール 爪折れ防止 ケーブルタイプメッシュタイプ PoE対応×
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

高速光通信に最適な40ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8適合ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途高速光通信に最適な40ギガビットイーサネット(40GBASE-T)の高耐久Cat8 LANケーブルです。 。Cat6と比べて8倍である2000MHzまでの高周波帯域に対応。ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASETの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。TIA-568-C規格に準拠しています。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:× ブラック 規格Cat8(40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず コネクタ形状スリムコネクター:○ 構成導体:ヨリ線(29AWG) 芯数8芯 インターフェースRJ45コネクター コネクタ両端コネクター付き シールド○(ScTP/2重シールド仕様) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)最大40 伝送帯域(MHz)2000 ケーブル太さ(mm)約5.1 パッケージ袋+シール 爪折れ防止 ケーブルタイプメッシュタイプ PoE対応×
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷