135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)6 変換タイプLAN-LAN
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
仕様単線ヨリ線共用 トラスコ品番759-4585 タイプツメ折れ防止タイプ 規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応) 入数10個 インターフェイスRJ-45
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様8極8芯用 適合1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応 規格カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠) 変換タイプLAN-LAN
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

CAT6、CAT5eに対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感
用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。 規格CAT6、CAT5e、CAT5 長さ(cm)4 ケーブルタイプ対応:ストレート
1個ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
1本ほか
特価
709 税込780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし 材質PVC(シース) 芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプやわらか PoE対応×
1式
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ツメの折れないCat6A対応のLANケーブル。小型コネクターを採用し、スイッチングハブで隣り合うコネクターとも干渉しにくく、狭いサーバールームにも最適。取り回しがしやすいスリムタイプのLANケーブル
ブルー 規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター(小型コネクター) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対UTPストレートケーブル 通信速度10Gbps グリーン購入法適合 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)3 爪折れ防止
1式
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6 ケーブル外径(Φmm)3.8 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線
1箱(10本)
41,980 税込46,178
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm)3.8
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 ケーブル長(m)0.5 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm)3.8 カテゴリーカテゴリ6
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 トラスコ品番148-7360 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6 全長(m)0.5 ケーブル長(m)0.5 ケーブル径(Φmm)6.00 カテゴリーカテゴリ6
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 パッケージアルミ箔袋、ステッカー
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり 材質PVC(シース) 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプやわらか
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線ストレート
1本
6,160 税込6,776
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線ストレート
1本
3,630 税込3,993
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応クロスケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線クロス
1本
3,630 税込3,993
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応クロスケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線クロス
1本
6,160 税込6,776
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.5×6.2 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプフラット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様PoEなし、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材なし、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり 材質PVC(シース) 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 PoE対応×
1本ほか
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様PoEなし、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材なし、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり 材質PVC(シース) 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 給電方式PoE非対応 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1本
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 PoE対応×
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプフラット
1式
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅約6mm、厚さ約1.38mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用した1ギガビット対応のCAT6準拠ケーブルです。 光通信に最適な、1ギガビット・イーサネットの「1000BASE-TX」に対応したカテゴリー6に準拠しています。 エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.38mm、幅約6.4mmのスーパーフラットタイプです。 柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプフラット PoE対応×
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブル極細タイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)3.8 PoE対応×
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RJ45 モールドコネクタ 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)や反射損失を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み 定格最大周波数650Mhz
シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材 長めの接続に適した5mケーブル長 ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 コネクタ形状RJ45 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,298 税込1,428
欠品中

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を10m延長 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
549 税込604
欠品中

短い長さで配線スッキリ&ダブル構造採用で絶対にツメが折れない!カテゴリー6に準拠した短尺タイプのやわらかLANケーブル。 モデムと無線LANルータなど、隣接する機器の接続に最適な短尺LANケーブルです。 短い長さでケーブルが余らず、スッキリと配線可能です。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。 ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 きれいな配線に役立つケーブル用結束バンドが付属しています。
仕様十字介材 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプやわらか
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
欠品中

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 ケーブル長1m ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
549 税込604
当日出荷

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル ケーブル長(cm)50 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
499 税込549
当日出荷

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
919 税込1,011
当日出荷

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

高品質24 AWG銅線。ETL検証済み。RJ45コネクタクリップを保護 。綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減。最高品質のコンポーネントを用いて製造
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つレッドのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル ケーブル長(cm)50 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
499 税込549
欠品中

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 ケーブル長3m ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 質量(g)132 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
969 税込1,066
当日出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)1.4×6.2 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)