6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)6 変換タイプLAN-LAN
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CAT6、CAT5eに対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感
用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。 規格CAT6、CAT5e、CAT5 長さ(cm)4 ケーブルタイプ対応:ストレート
1個ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラー・ジャック ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)モジュラー・ジャック
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
規格Cat5e 仕様RJ45(8極)、中継アダプタ 使用温度範囲(℃)-10~+60
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MJJLSC5E-WHT シールド付き中継アダプタ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)シールド付き中継アダプタ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
規格Cat5e 仕様小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ 寸法(mm)20.35×14.6×30 使用温度範囲(℃)-10~+60 取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45 取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~19.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。 RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。 LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。 コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。 中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。 カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
付属品RJ45中継コネクタ:2個 、 簡易防水テープ(50cm):2個 RJ45中継コネクタ:ホワイト 、簡易防止テープ:ブラック 質量(g)5 規格Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3 動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷