カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 農業機械(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • マスク(9)
  • 日用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「las-1」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルター LAS-1 興研

    フィルター LAS-1

    興研(7件のレビュー)
    789税込868
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規格RL2適合マスク1121R、1121RX、1191SU、1191D国家検定合格番号第TM231号
  • MIWA U9 LAS-1 51×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 LAS-1 51×33~41 ST

    MIWA
    8,698税込9,568
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなし ユニオン仕様適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • レースメンバーズカード HEADS(ヘッズ)

    レースメンバーズカード

    HEADS(ヘッズ)
    1,098税込1,208
    1パック(100枚)
    当日出荷
    レース柄のやさしいデザインです。シリーズでお店の資材を揃えることが出来ます。
    材質寸法(幅W×高さH)(mm)86×54
  • 棒型戸当 フック付 APLUS(クマモト)

    棒型戸当 フック付

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクローム
  • LAカップリング ソケット(ロックリングなし) リケン

    LAカップリング ソケット(ロックリングなし)

    リケン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。
    用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。材質可鍛鋳鉄(FCMB)
  • フレキフィッシャーオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    フレキフィッシャーオーガー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    シャフト径(Φmm)5ドリル径(Φmm)12.7
  • LA形分岐ラック用振れ止め金具 ネグロス電工

    LA形分岐ラック用振れ止め金具

    ネグロス電工
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理種別メラミン樹脂焼付塗装
  • LA形分岐ラック用振れ止め金具 ネグロス電工

    LA形分岐ラック用振れ止め金具

    ネグロス電工
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    用途LA形分岐ラックの外側コーナー部を固定する振れ止め金具です。仕様メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・DKSN)電気亜鉛めっき処理
  • LA型分岐ラック用振れ止め金具 ネグロス電工

    LA型分岐ラック用振れ止め金具

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • A4方眼ノート10ミリ 日本ノート

    A4方眼ノート10ミリ

    日本ノート
    259税込285
    1冊(30枚)
    翌々日出荷
    シンプルなデザインと選べるカラーバリエーションで性別、場所を問わず使用できます。 本文用紙は古紙パルプ配合率100%で環境に優しい再生紙を使用しています。 罫線には、(財)日本色彩研究所との共同調査の結果、子供たちが最も書きやすいとされた色を採用。なので、たくさんの字を書いても目が疲れにくい学習帳です。 全学年の児童が使えるようにひらがなと漢字の両方の科目シールが付属しています。
    幅(mm)210寸法(mm)297×210イエローサイズA4学用2号高さ(mm)297奥行(mm)3.5内容10mm方眼罫18×26対象中学生グリーン購入法適合製本糸綴じ
  • スクールライン A4 方眼罫ノート 日本ノート

    スクールライン A4 方眼罫ノート

    日本ノート
    239税込263
    1冊
    4日以内出荷
    紙面が広いので、表やグラフを大きく書くことができます。B5判のプリントをはみ出さずに貼れます。科目シール付き。全学年の児童が使えるように、ひらがなと漢字の両方のシールがあります。
    サイズA4罫幅(mm)55mm方眼罫 10mm実線入枚数30枚規格A4本体寸法(mm)W210×H297対象小学4~6年グリーン購入法適合製本糸綴じ再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
  • ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア) ハマイ

    ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
    材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7材質(本体)SCS13流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)材質(アクチュエータ)A6063 T5他最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ボルト)六角:SUS304J3材質(ナット)グランド:SUS304ボア径フルボア材質(エンドキャップ)SCS13バルブ種類ボールバルブ
  • 作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO

    作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
    用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • フレキフィッシャーオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    フレキフィッシャーオーガー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    手の届かない場所、高い天井ぎわの穴あけや、壁と壁との間のスタット材の穴あけが、手間がかからず楽々できる。 。ショートシャフト(長さ910mm)と高性能ドリルビットを一体化。先端のドリルビットに穴があいていて、ケーブル等の索引ができる
  • 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LASシリーズ

    酒井製作所
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
  • LA型分岐ラック用振れ止め金具 ネグロス電工

    LA型分岐ラック用振れ止め金具

    ネグロス電工
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 空圧自動ボールバルブ(ステンレス) ハマイ

    空圧自動ボールバルブ(ステンレス)

    ハマイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高トルクかつ軽量・コンパクトなスタンダードモデルです。ラック&ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトです。汎用性の高い仕様で、各種装置・工場設備配管をはじめ、特に狭所配管や、小型化が求められる装置への搭載に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)全長(mm)90使用温度範囲(℃)-20~80(不凍)接続RC×RCバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア) ハマイ

    ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    大流量・フルボア相当のステンレス製小型空圧自動バルブです。フランジ接続のため、分解することでボール等、内部部品の洗浄が可能です。ラック・ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトで、向きを92°ごとに回転可能です。狭いスペースでの配管や、小型化を求められる装置への搭載に最適です。
    材質ステンレス使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続方式フランジ形適合流体水・油・ガス等ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10Aワンロック式S 東洋アルチタイト

    10Aワンロック式S

    東洋アルチタイト
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで呼び径10A
  • ラスレヴィーヌ 風呂椅子 <大> BRO リス

    ラスレヴィーヌ 風呂椅子 <大> BRO

    リス
    32,980税込36,278
    1セット(16個)
    9日以内出荷
    ・抗菌・防カビ加工
    材質本体/ポリプロピレン滑り止め/EVA寸法(mm)367×307×290h質量(g)896
  • 15Aタケノコ式S 東洋アルチタイト

    15Aタケノコ式S

    東洋アルチタイト
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで
  • 10Aタケノコ式S 東洋アルチタイト

    10Aタケノコ式S

    東洋アルチタイト
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
    厚さ(mm)浴槽:15まで
  • ラスレヴィーヌ 風呂椅子 <小> BRO リス

    ラスレヴィーヌ 風呂椅子 <小> BRO

    リス
    26,980税込29,678
    1セット(16個)
    9日以内出荷
    ・抗菌・防カビ加工
    材質本体/ポリプロピレン滑り止め/EVA寸法(mm)336×278×230h質量(g)684
  • ラスレヴィーヌ カウンター BRO リス

    ラスレヴィーヌ カウンター BRO

    リス
    31,980税込35,178
    1セット(20個)
    9日以内出荷
    ・抗菌・防カビ加工。・柔らかい持ち手は握りやすく使用時も滑りにくい仕様
    材質本体/ポリプロピレン滑り止め/合成ゴム寸法(mm)298×230×158h質量(g)412
  • ラスレヴィーヌ 洗面器 PW リス

    ラスレヴィーヌ 洗面器 PW

    リス
    21,980税込24,178
    1セット(30個)
    9日以内出荷
    ・抗菌・防カビ加工。・滑り止め付きで安定感もあり片手でもちやすい
    材質本体/ポリプロピレン滑り止め/熱可塑性エラストマー寸法(mm)333×293×98h質量(g)295
  • 120cmパキラポット 横浜ディスプレイミュージアム

    120cmパキラポット

    横浜ディスプレイミュージアム
    33,980税込37,378
    1本
    8日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、PS、鉄、発泡ウレタン(鉢:PP)幅(cm)25全長(cm)120寸法(高さH×幅W)(cm)鉢:30×26~30.5
  • 110cmモンステラポット 横浜ディスプレイミュージアム

    110cmモンステラポット

    横浜ディスプレイミュージアム
    33,980税込37,378
    1本
    8日以内出荷
    材質PE、鉄、PS、自然素材、発泡ウレタン(鉢:PP)幅(cm)75全長(cm)110寸法(高さH×幅W)(cm)鉢:30×26~30.5
  • ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
    材質ラベル:PE材質(本体)SCS14流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~70(操作エアー凍結結露ないこと)材質(アクチュエータ)ADC12最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)SUS316給気口アクチュエータ:Rc1/8材質(Oリング)FPM材質(ステム)SUS316材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7材質(ナット)グランド: SUS303材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
  • ラスレヴィーヌ 洗面器 BRO リス

    ラスレヴィーヌ 洗面器 BRO

    リス
    21,980税込24,178
    1セット(30個)
    9日以内出荷
    ・抗菌・防カビ加工。・滑り止め付きで安定感もあり片手でもちやすい
    材質本体/ポリプロピレン滑り止め/熱可塑性エラストマー寸法(mm)333×293×98h質量(g)295
  • ラスレヴィーヌ 手桶 BRO リス

    ラスレヴィーヌ 手桶 BRO

    リス
    39,980税込43,978
    1セット(30個)
    9日以内出荷
    ・抗菌・防カビ加工。・ほど良い高さで洗面器使用時の前屈みのつらさを解消
    材質本体/ポリプロピレン滑り止め/熱可塑性エラストマー寸法(mm)Φ160×283×141h質量(g)164
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    仕様ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。シルバー(ステンレスヘアライン)軸の形状レバーハンドル角軸:□形対応機種MIWA LAバックセット(mm)64
  • 作業靴 エコニーラS1 ブラック SAFETY J

    作業靴 エコニーラS1 ブラック

    SAFETY J
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷
    軽量、スニーカーの感覚で履ける安全靴。軽量で通気性が良く、スポーツシューズ感覚で履ける安全靴。静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。ISO規格&JSAA A種型式認定のダブル認定品です。
    用途建築、倉庫、物流、工場等。材質アッパー:リサイクルテキスタイルソール:ゴム先芯:樹脂足幅3E耐圧迫性荷重(kN)11
  • 材料搬送カート(内視鏡カート) サカセ化学工業

    材料搬送カート(内視鏡カート)

    サカセ化学工業
    999,800税込1,099,780
    1台
    7日以内出荷
    多種多様な医療材料を効率的に収納できる搬送用カート。 カギ付きシャッターで盗難防止に適しています。
  • バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1セット 1000個入

    京セラ
    51,980税込57,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●エネルギー:0.5J●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dcアズワン品番65-6927-74
  • バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1袋 25個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1袋 25個入

    京セラ
    4,398税込4,838
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    AVX 低クランプ車載用 TransGuard R 積層バリスタは、クランプ電圧比が低い用途向けに設計されています。自動車、産業、一般用途に適しています。単一の SMT パッケージで双方向の ESD 過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。標準のバリス
    仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●材料:金属●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dcアズワン品番65-6922-40
  • LA形分岐用振れ止め金具 ネグロス電工

    LA形分岐用振れ止め金具

    ネグロス電工
    3,198税込3,518
    1個
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • LA形分岐用振れ止め金具 SD ネグロス電工

    LA形分岐用振れ止め金具 SD

    ネグロス電工
    3,898税込4,288
    1個
    15日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • Φ30全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 角形 A30ILASシリーズ マルヤス電業

    Φ30全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 角形 A30ILASシリーズ

    マルヤス電業
    1,598税込1,758
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 角形 LED A25ILASシリーズ マルヤス電業

    Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 角形 LED A25ILASシリーズ

    マルヤス電業
    1,398税込1,538
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。