カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
- マスク(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 日用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- 建築金物(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 作業服(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SanDisk(サンディスク)(18)
- 興研(9)
- 工進(6)
- ネグロス電工(6)
- リス(6)
- パイロット(3)
- ハマイ(3)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- 酒井製作所(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- タカチ電機工業(1)
- リケン(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- 美和ロック(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- 日本ノート(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- SecuSTATION(1)
- ブランドをもっと見る
「las-1」の検索結果

フィルター LAS-1
興研(7件のレビュー)¥789~税込¥868~1組(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷規格RL2適合マスク1121R、1121RX、1191SU、1191D国家検定合格番号第TM231号
MIWA U9 LAS-1 51×33~41 ST
MIWA¥8,698税込¥9,5681セット5日以内出荷タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなし ユニオン仕様適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
レースメンバーズカード
HEADS(ヘッズ)¥1,098税込¥1,2081パック(100枚)当日出荷レース柄のやさしいデザインです。シリーズでお店の資材を揃えることが出来ます。材質紙寸法(幅W×高さH)(mm)86×54
LAカップリング ソケット(ロックリングなし)
リケン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷日本水道協会認証登録品です。ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。材質可鍛鋳鉄(FCMB)
LA形分岐ラック用振れ止め金具
ネグロス電工¥569税込¥6261個翌々日出荷用途LA形分岐ラックの外側コーナー部を固定する振れ止め金具です。仕様メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・DKSN)電気亜鉛めっき処理
スクールライン A4 方眼罫ノート
日本ノート¥239税込¥2631冊4日以内出荷紙面が広いので、表やグラフを大きく書くことができます。B5判のプリントをはみ出さずに貼れます。科目シール付き。全学年の児童が使えるように、ひらがなと漢字の両方のシールがあります。サイズA4罫幅(mm)5罫5mm方眼罫 10mm実線入枚数30枚規格A4本体寸法(mm)W210×H297対象小学4~6年グリーン購入法適合製本糸綴じ再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
精密バネ軸継手 LASシリーズ
酒井製作所¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から27日以内出荷最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
空圧自動ボールバルブ(ステンレス)
ハマイ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷高トルクかつ軽量・コンパクトなスタンダードモデルです。ラック&ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトです。汎用性の高い仕様で、各種装置・工場設備配管をはじめ、特に狭所配管や、小型化が求められる装置への搭載に最適です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)全長(mm)90使用温度範囲(℃)-20~80(不凍)接続RC×RCバルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)
ハマイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷大流量・フルボア相当のステンレス製小型空圧自動バルブです。フランジ接続のため、分解することでボール等、内部部品の洗浄が可能です。ラック・ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトで、向きを92°ごとに回転可能です。狭いスペースでの配管や、小型化を求められる装置への搭載に最適です。材質ステンレス使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続方式フランジ形適合流体水・油・ガス等ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ラスレヴィーヌ 風呂椅子 <大> BRO
リス¥32,980税込¥36,2781セット(16個)9日以内出荷・抗菌・防カビ加工材質本体/ポリプロピレン滑り止め/EVA寸法(mm)367×307×290h質量(g)896
ラスレヴィーヌ 風呂椅子 <小> BRO
リス¥26,980税込¥29,6781セット(16個)9日以内出荷・抗菌・防カビ加工材質本体/ポリプロピレン滑り止め/EVA寸法(mm)336×278×230h質量(g)684
ラスレヴィーヌ カウンター BRO
リス¥31,980税込¥35,1781セット(20個)9日以内出荷・抗菌・防カビ加工。・柔らかい持ち手は握りやすく使用時も滑りにくい仕様材質本体/ポリプロピレン滑り止め/合成ゴム寸法(mm)298×230×158h質量(g)412
ラスレヴィーヌ 洗面器 PW
リス¥21,980税込¥24,1781セット(30個)9日以内出荷・抗菌・防カビ加工。・滑り止め付きで安定感もあり片手でもちやすい材質本体/ポリプロピレン滑り止め/熱可塑性エラストマー寸法(mm)333×293×98h質量(g)295
ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(レデューストボア)
ハマイ¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。材質ラベル:PE材質(本体)SCS14流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~70(操作エアー凍結結露ないこと)材質(アクチュエータ)ADC12最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)SUS316給気口アクチュエータ:Rc1/8材質(Oリング)FPM材質(ステム)SUS316材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7材質(ナット)グランド: SUS303材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
ラスレヴィーヌ 洗面器 BRO
リス¥21,980税込¥24,1781セット(30個)9日以内出荷・抗菌・防カビ加工。・滑り止め付きで安定感もあり片手でもちやすい材質本体/ポリプロピレン滑り止め/熱可塑性エラストマー寸法(mm)333×293×98h質量(g)295
ラスレヴィーヌ 手桶 BRO
リス¥39,980税込¥43,9781セット(30個)9日以内出荷・抗菌・防カビ加工。・ほど良い高さで洗面器使用時の前屈みのつらさを解消材質本体/ポリプロピレン滑り止め/熱可塑性エラストマー寸法(mm)Φ160×283×141h質量(g)164
レバーハンドル錠
美和ロック¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷仕様ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)軸の形状レバーハンドル角軸:□形対応機種MIWA LAバックセット(mm)64
カムロック アダプター フランジ ステンレス
TOYOX(トヨックス)¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。【作業性】 アームを開いた状態で仮止めができるため、接続作業がスムーズにできます。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ステンレス(SCS14)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
シャープペン ドクターグリップエース 0.5mm
パイロット¥779~税込¥857~1本当日出荷長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」 疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。 ・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。 ・アクティブサスペンション 強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨) ・ラスイチサイン 新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。 ・フレフレ機構搭載 振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。用途紙への筆記商品タイプ本体芯径(mm)0.5方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー
シャープペン ドクターグリップエース 0.3mm
パイロット¥699税込¥7691本当日出荷長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」 疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。 ・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。 ・アクティブサスペンション 強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨) ・ラスイチサイン 新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。 ・フレフレ機構搭載 振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。用途紙への筆記商品タイプ本体芯径(mm)0.3方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー繰り返し・詰め替え対応
防じんマスク 1121R
興研(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷呼吸が楽なダブルフィルター。種別取替式防じん区分RL2質量(g)167以下(平均:147)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2)国家検定合格番号第TM231号吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68)排気抵抗(Pa)52以下(平均:35)排気ゴム弁(交換部品)T-6K頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
ドクターグリップエース 0.3
パイロット¥739税込¥8131本翌々日出荷長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」 疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。 ・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。 ・アクティブサスペンション 強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨) ・ラスイチサイン 新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。 ・フレフレ機構搭載 振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。用途紙への筆記芯径(mm)0.3材質再生PC繰り返し・詰め替え対応
SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s
SanDisk(サンディスク)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 128GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
SDHCカード 32GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 90MB/s
SanDisk(サンディスク)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷最大100MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き
SanDisk(サンディスク)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 256GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)150SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
microSDXCカード 256GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s
SanDisk(サンディスク)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)130SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s
SanDisk(サンディスク)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷読み取り速度最大100MB/秒、書き込み速度最大60MB/秒の高速SDHCカード。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s
SanDisk(サンディスク)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1枚当日出荷高速SDXCカード。RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30