カテゴリ

  • オフィス家具(15,694)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,221)
  • バイク純正部品(2,336)
  • 船舶用品・漁業資材(1,838)
  • 制御機器(1,390)
  • トラック用品・パーツ(1,335)
  • パソコン/周辺機器(1,323)
  • 自動車純正部品(1,104)
  • 農業機械(913)
  • メカニカル部品(885)
  • トラック純正部品(885)
  • バイク部品(851)
  • 空調・電設資材(777)
  • 建築金物(500)
  • 科学研究・開発用品(495)
  • 安全標識(487)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(482)
  • 切削工具(444)
  • 事務用品(444)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(422)
  • 建材・エクステリア(421)
  • 照明(385)
  • 配管・水廻り設備部材(362)
  • 作業工具(348)
  • 油圧機器・油圧ホース(306)
  • 家電(299)
  • 物流用品(292)
  • 機構部品(279)
  • 店舗什器・備品(247)
  • 測定用品(247)
  • FA担当者のオススメ新商品(219)
  • トラック輸送・安全用品(218)
  • 電気材料(206)
  • 学童・教育用品(177)
  • 安全保護具(155)
  • 卓上消耗品(153)
  • 保管用品(151)
  • 厨房用品(140)
  • 医療(123)
  • 作業服(118)
  • 自転車部品(116)
  • 電動工具(101)
  • ねじ・ボルト・釘(99)
  • 清掃用品(96)
  • 農業・園芸資材(90)
  • 住設機器(89)
  • 溶接用品(79)
  • 梱包用品(73)
  • 塗装・養生・内装用品(72)
  • 自動車補修部品(71)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(70)
  • 防犯用品(70)
  • 整備工具・収納(68)
  • 介護用品(66)
  • 安全靴・作業靴(59)
  • ヘルスケア(51)
  • 測量用品(土木/建設)(50)
  • 防災用品(46)
  • 日用品(44)
  • 縫製用品(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 安全用品(39)
  • スプレー・オイル・グリス(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • 研磨材(35)
  • カー用品(31)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 鈑金・塗装(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • テープ(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
  • 救急・衛生(23)
  • 手袋(22)
  • バッテリー・電装(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 理美容(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • 完成車(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • マスク(10)
  • 空圧工具(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • エンジン工具(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 塗料(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農具(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「lb」の検索結果

関連キーワード
44,413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
溶接棒 LB-52 神戸製鋼溶接棒 LB-52神戸製鋼(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接タイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
ラインボーイDポイント赤 本体のみ LBコアラインボーイDポイント赤 本体のみLBコア
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)228(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×72.7×94使用レーザー650nm半導体赤色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径3mで約1mm照射位置基準面より25mm±0.5mm
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
ラインボーイDポイント緑 本体のみ LBコアラインボーイDポイント緑 本体のみLBコア
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)252(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×97.7×94使用レーザー515nm半導体緑色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径15mで約6.5mm照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
ラインボーイDポイントセット緑 LBコアラインボーイDポイントセット緑LBコア
68,980税込75,878
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)252(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×97.7×94使用レーザー515nm半導体緑色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径15mで約6.5mm照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型鶴見製作所(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
ポーチ50 LBコアポーチ50LBコア
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LBポリ角瓶 三宝LBポリ角瓶三宝(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
材質高密度ポリエチレン
深溝玉軸受 6200番台 LB NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LBNTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
種別片側非接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン)DevconA 1LB 非劇物品Devcon(デブコン)(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(450g)ほか
当日出荷
金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
ラインボーイDポイント50(MGSP装着) LBコアラインボーイDポイント50(MGSP装着)LBコア
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。
電源単4×2本使用レーザー650nm半導体レーザー指示方式二軸ジンバル機構制動方式磁気制動方式指示精度高さ3mで±1.0mm光出力1mW以下クラス2補正機能全方向2度以内ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
ラインボーイDポイントセット赤 LBコアラインボーイDポイントセット赤LBコア
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)228(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×72.7×94使用レーザー650nm半導体赤色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径3mで約1mm照射位置基準面より25mm±0.5mm
HDMI Opticalケーブル用DVIジェンダー LB LUSEMHDMI Opticalケーブル用DVIジェンダーLB LUSEM
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
HDMI OpticalケーブルのHDMIジェンダーとDVIジェンダーとの取り換えが可能です。 外部給電用USBケーブルも付属しています。
付属品外部給電用USBケーブル適合機種DVI-D シングルリンク端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機コネクタ形状DVIオス - HDMIメス機能HDR対応伝送速度(Gbps)32.4対応解像度1920×1200オス形状DVIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
DP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブル LB LUSEMDP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブルLB LUSEM
99,980税込109,978
1本(100m×100m)
4日以内出荷
従来の太いDisplayPortケーブルが約4.5mmの細径ケーブルの仕上がりに。4K60P 4:4:4を非圧縮でノイズの影響を受けずに伝送することが可能です。曲げ、引張り、側圧に強い高耐久仕様ですので、利用シーンを選びません。
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。仕様側圧性能50kg適合機種DP端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機張力(kg)50コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス機能EDID対応、HDCP:1.3対応、3D対応、Deep_Color対応ケーブル外径(Φmm)4.5許容曲げ半径(mm)6被覆TPU(屋外用)電源仕様内部電源(外部5V USB電源ポート無し)伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K 60fps対応ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
クイックハンド LBコアクイックハンドLBコア
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
脚立に昇らずに取付できます。高さ約3mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードケース LBコアハードケースLBコア
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LB6Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB6SシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
溶接棒 LB-52T 神戸製鋼溶接棒 LB-52T神戸製鋼
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。 立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。 極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。 特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。
用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接JIS規格Z3211 E4948AWS規格A5.1 E7048伸び(%)30引張強度(MPa)520化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)180RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6000番台 LB NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LBNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)LBシリーズ保守用LEDユニットIDEC(和泉電気)
319税込351特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から56日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
互換インク エプソン E80LB増量タイプ オーム電機互換インク エプソン E80LB増量タイプオーム電機(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個(6個)
当日出荷
エプソンの純正インクカートリッジIC6CL80L/染料6色パックの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応、増量タイプ。
適合機種EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3保証期間5年
ブーツ (LB) MAZDA(マツダ)ブーツ (LB)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
アジャスター (LB) MAZDA(マツダ)アジャスター (LB)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ラバー (LB) MAZDA(マツダ)ラバー (LB)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
ボンネット (LB) MAZDA(マツダ)ボンネット (LB)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB6KシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から70日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調照光種別LED
LB6Zシリーズ IDEC(和泉電気)LB6ZシリーズIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP54種別ブザーベゼル色:黒
ガスケット フロートチャンバ 5LB-14384-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット フロートチャンバ 5LB-14384-00YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
薄形Vベルト LB形 LB116 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB116三ツ星ベルト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ116ベルト長さ(mm)2946寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 LB62 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB62三ツ星ベルト
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ62ベルト長さ(mm)1575寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
レンズバリア LB-T01 OM SYSTEMレンズバリア LB-T01OM SYSTEM
5,998税込6,598
1個
当日出荷
汚れ・キズからレンズ面を守るレンズバリアです。フチを回すだけで開閉するため、グローブをはめたままでも簡単に操作できます。
対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
ブロック フューズ (LB) MAZDA(マツダ)ブロック フューズ (LB)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ピストンプライマリー (LB) MAZDA(マツダ)ピストンプライマリー (LB)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ピストン フローティング (LB) MAZDA(マツダ)ピストン フローティング (LB)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ノブ ボリューム (LB) MAZDA(マツダ)ノブ ボリューム (LB)MAZDA(マツダ)
739税込813
1個
翌々日出荷
スプリング リターン (LB) MAZDA(マツダ)スプリング リターン (LB)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...