準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート]
発火しにくく安心して長く使える準固体モバイルバッテリー 10,000mAhです。
モバイルバッテリーの液体電解質をゲル状(準固体)にすることで、安定性が増し、高い安全性・長寿命・幅広い温度範囲を実現した次世代バッテリーを採用。
従来バッテリーの約4倍の寿命で長く使えます。
USB Type-Cポートは、USB PD(Power Delivery)に対応し、最大出力20Wでの急速充電が可能です。
USB Type-Aポートも2つ搭載し、最大3台の同時充電に対応しています。
充電済みですぐ使える。(
満充電ではありません。)飛行機内への持ち込みOK。
PSE適合商品。
ホコリの侵入・ショート防止のコネクタキャップ付き。
[入力(USB-C):5V/3A、9V/2A][出力(USB-C):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Max 20W)][出力(USB-A):5V/3A、9V/2A、10V/2.25V、12V/1.67A]
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 220
- 種類
- PSEマーク
- 規格
- (充電)USB Power Delivery対応
- ポート数
- 3
- 対応
- ワイヤレス充電:非対応
- 電池
- 準固体リチウムイオン電池
- 保証期間
- 6ヶ月
- 接続端子
- USB-A/USB-C
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- サイズ(mm)
- W67×H150×D17
- 給電方式
- 内蔵バッテリー充電式
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05135142 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135142-260929-04.jpg)
![注文コード:05135142 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135142-260929-02.jpg)
![注文コード:05135142 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135142-260929-08.jpg)
![注文コード:05135142 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135230-260929-06.jpg)
![注文コード:05135142 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] - PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135230-260929-10.jpg)



















