カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • メカニカル部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-102」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB102 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB102

    三ツ星ベルト
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ102ベルト長さ(mm)2591寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB102 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB102

    三ツ星ベルト
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ102ベルト長さ(mm)2591寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • クーラントフィラーセット 日平機器

    クーラントフィラーセット

    日平機器(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
    適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
  • 線止めケーブルサポートバー(約5cmオフセット) 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック StarTech.com

    線止めケーブルサポートバー(約5cmオフセット) 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護 出荷コストを抑える10本入りパッケージ 機器背面からの配線がしやすい5cmオフセット EIA/ECA-310-E準拠 丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現
    用途ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減。ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善幅(mm)7長さ(cm)48.3高さ(cm)1.1
  • リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQMLB~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • 球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ シグマ光機

    球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ

    シグマ光機
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
  • 円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQQL~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • R 1/4"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコ

    R 1/4"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製)

    エスコ(1件のレビュー)
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425LB-102形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
  • ガスケット セット P. エンジン (8L) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット P. エンジン (8L)

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • 円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • VQ Series(VQZ215-~) SMC

    VQ Series(VQZ215-~)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VQ Series(VQZ332-~) SMC

    VQ Series(VQZ332-~)

    SMC(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VQ Series(VQZ312-~) SMC

    VQ Series(VQZ312-~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • VQ Series(VQZ312-~) SMC

    VQ Series(VQZ312-~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • VQ Series(VQZ225~) SMC

    VQ Series(VQZ225~)

    SMC(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    使用流体空気
  • VQ Series(VQZ315-~) SMC

    VQ Series(VQZ315-~)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
  • VQ Series(VQZ38~) SMC

    VQ Series(VQZ38~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • VQ Series(VQZ235~) SMC

    VQ Series(VQZ235~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    使用流体空気
  • 六角頭全ねじボルト(細目) エスコ

    六角頭全ねじボルト(細目)

    エスコ
    200税込220
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。細目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質頭部形状六角仕上ユニクロメッキねじ山種類細目
  • VQ Series(VQZ3151~) SMC

    VQ Series(VQZ3151~)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • VQ Series(VQZ3120~) SMC

    VQ Series(VQZ3120~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • VQ Series(VQZ2151~) SMC

    VQ Series(VQZ2151~)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • VQZ21 SMC

    VQZ21

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
    形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
  • バリトンサックス用リード D'Addario

    バリトンサックス用リード

    D'Addario
    8,298税込9,128
    1箱
    6日以内出荷
    RLB1025 は、Royal バリトンサクソフォーン用リード 2.5/10 枚入りモデル。均一な品質と明るい音色を特徴とするファイルドカットで、幅広いジャンルに対応する定番リード。・ファイルドカットで明るく反応の良い音色。・バリトンサックスの低音域でも安定したレスポンス。・2.5 の適度な抵抗感でコントロール性を向上。・クラシック、吹奏楽、ジャズなど幅広いジャンルに対応。・10 枚入りで練習から本番まで安定供給。・品名:Royal バリトンサックスリード 2.5(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:バリトンサックス。・特徴:ファイルドカット、明るい音色。・JANコード:0046716533166
  • VQ Series(VQZ332R-~) SMC

    VQ Series(VQZ332R-~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • VQ Series(VQZ2150~) SMC

    VQ Series(VQZ2150~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • VQ Series(VQZ335~) SMC

    VQ Series(VQZ335~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VQ Series(VQZ322~) SMC

    VQ Series(VQZ322~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • VQ Series(VQZ3150~) SMC

    VQ Series(VQZ3150~)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    使用流体空気
  • バリトンサックス用リード D'Addario

    バリトンサックス用リード

    D'Addario
    8,298税込9,128
    1箱
    6日以内出荷
    RLB1020 は、Royal バリトンサクソフォーン用リード 2.0/10 枚入りモデル。均一な品質と明るい音色を特徴とするファイルドカットで、幅広いジャンルに対応する定番リード。・ファイルドカットで明るく反応の良い音色。・バリトンサックスの低音域でも安定したレスポンス。・2.0 の扱いやすい硬さで初心者~中級者に最適。・クラシック、吹奏楽、ジャズなど幅広いジャンルに対応。・10 枚入りで練習から本番まで安定供給。・品名:Royal バリトンサックスリード 2.0(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:バリトンサックス。・特徴:ファイルドカット、明るい音色。・JANコード:0046716533159
  • VQ Series(VQZ332-~) SMC

    VQ Series(VQZ332-~)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から15日以内出荷