カテゴリ
- 作業工具(21)
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- オルファ(19)
- CKD(10)
- 巴バルブ(4)
- エスコ(3)
- K.N Works(2)
- プロテック(2)
- SMC(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ネグロス電工(1)
- OKM(オーケーエム)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 一誠(イッセイ)(1)
エコロジープロダクト
「lb-10k」の検索結果

カッター替刃 (大)
オルファ(107件のレビュー)¥269税込¥2961パック(10枚)当日出荷種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーAL型
オルファ(28件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329色イエロー/ブラック質量(g)79規格AL型刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
ハイパーL型
オルファ(30件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337色イエロー/ブラック質量(g)86規格L型適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(LBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
『安全』スライドツール 切れるんです!!
K.N Works(25件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100質量(g)556(袋入)有効長(mm)1000適合替刃オルファ替刃/LB-10K
リミテッド AL(オートロック)
オルファ(9件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。 ワンタッチで刃が出せしっかりとロックするオートロック式。トラスコ品番342-9083厚さ(mm)22.5全長(mm)158色シルバー質量(g)83規格AL型全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
円切りカッターL型
オルファ(12件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。仕様ネジロック式適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
リミテッドNLギガ
オルファ¥849~税込¥934~1丁当日出荷上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール全長(mm)158質量(g)89規格NL型刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
リミテッド NL(ネジロック)
オルファ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。しっかりと固定できるネジ止め式。トラスコ品番342-9075厚さ(mm)24.5全長(mm)158色シルバー質量(g)89全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
KN 切れるんです
K.N Works¥5,998税込¥6,5981個当日出荷カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドする為、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能。刃先を乗り上げることが無い為、手指等を「ケガ」することなく安全に作業できます。アルミ本体フラットバーの裏面はネオスポ(W29×0.8t)貼りでズレにくい。用途カッティング作業:石膏ボード、合板(3mm以下)、アクリル板(2mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、その他に。付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー:アルミ(63S-T5材)/カッターガイド:樹脂7ナイロン全長(mm)1200組立寸法(mm)約60×1200×110適合替刃オルファ替刃/LB-10Kカットサイズ(mm)1100
エックスハイパー
オルファ¥589~税込¥648~1個当日出荷材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼全長(mm)160刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
OLFA メタルハイパーPRO AL型
オルファ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。 X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。仕様オートロック式トラスコ品番831-4574材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼全長(mm)163.5質量(g)121刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
カッターナイフ
オルファ¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷用途ダンボールや薄手のベニヤ板などのカットに材質樹脂、スチール色イエロー/シルバー/ブラック種類装着刃:特専黒刃(大) サイズ(刃渡り×高さ×厚さ):100×18×0.5mm適合替刃(特選黒刃[大])LBB25K/LBB50K/LBB10KS/LBB10K (オルファカッター替刃[大])LB25K/LB50K/LB10KS/LB10K (スピードブレード[大])LBSP20K/LBSP5K (ウェービーブレード[大])LBWV3K (ステンレス替刃[大])
リップみぞ形鋼用ボックス支持金具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)当日出荷鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20表面処理電気亜鉛めっき
DL-1 刃折器+オートロックカッタ
オルファ¥699税込¥7691個当日出荷刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。トラスコ品番375-0850全長(mm)155色黄色、黒質量(g)76刃厚(mm)0.5適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5KRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーAL ケースツキ
オルファ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ベルトに装着でき、カッターナイフを携帯するのに便利なケース付き。色黄色、黒規格AL型適合替刃LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
エックスハイパーL型(簡易包装)
オルファ¥6,998税込¥7,6981セット(20個)当日出荷224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。トラスコ品番856-2110材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
エックスハイパーAL型(簡易包装)
オルファ¥6,998税込¥7,6981セット(20個)当日出荷225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。トラスコ品番856-2111材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1・1/2” ウォームギア式ダンパー
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷エスコ品番EA470EB-14材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径1・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)40材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
1・1/2” ロックレバー式ダンパー
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷エスコ品番EA470EA-14材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径1・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)40材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
2・1/2” ロックレバー式ダンパー
エスコ¥9,220税込¥10,1421個翌日出荷エスコ品番EA470EA-24材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120呼び径2・1/2”適合フランジ5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)65材質(弁体)SCS14最高温度範囲(℃)-20~120
差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付)
ニッタン(NITTAN)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷外部制御用P端子付カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2019~25号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
海太郎「碧」五十六
一誠(イッセイ)¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷<高い操作性と遠投性を両立したロックフィッシュロッド> 求めたのは高次元の「汎用性」。小型~中型根魚に照準を合わせ、ショア・オフショア問わない汎用性を備えた新たな「五十六」が登場。「張りのあるソリッド+小口径ガイド」が搭載された繊細なティップと、「粘りとコシ」を備えたバット。それらが淀みなく曲がるように設計したことで、繊細な操作性と遠投性を両立しました。また、村上晴彦の経験から導き出された「胴調子」により、魚の走りを受け止め、浮かし、不意の大物にも対応できる「曲がり」を実現しています。「村上晴彦」謹製の新たな五十六は、磯から防波堤など多種多様なフィールドで、遊びの幅を広げる1本となるでしょう。操作性のいい7.8ftというレングスとそれにマッチさせたパワーセッティング。地磯、堤防だけでなく、オフショアゲームでも扱うことを意識して設計されました。ティップには食い込みやすさとアタリの取りやすさを両立させたソリッドティップを搭載。ベイトリールとの組み合わせで、手返しのいい釣り、繊細なゲーム展開を求められる場面で活躍してくれます。仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):9.8●Grip:EVA&ECSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'8"/2.34●Line(lb):10-16(PE0.8-1.5号)●Lure(g):2025/07/30●Material:カーボン99%、グラス1%●Pack Length(cm):121.5●Section(pcs):2●Tip:ソリッド●Tip Dia(mm):1.05質量(g)119
スコーピオンMD
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷フリースタイルでモンスターを。フリースタイルベイトリール スコーピオンMD。立ち上がり、伸びに優れるMGLスプールⅢはナイロン20lb-100mのハイラインキャパシティを備え、最大ドラグ力は5.5-6.0kgと、フリースタイル対応スペックを備えます。ブレーキはキャストフィール、遠投性能に優れるSVSインフィニティを搭載。中型~大型ルアーまで、フリースタイルジャンルを幅広くカバーします。また、滑らかな巻き上げを実現するマイクロモジュールギア、それを強固に支持するX-SHIP、それらを覆うHAGANEボディなど、対大型魚でも安心の仕様です。仕様●スプール径(mm)/幅(mm):35/23●ベアリング数BB/ローラ―:2026/07/01ハンドル長さ(mm)45自重(g)215糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165, 14-145, 16-120, 20-100
一般工業用 汎用 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥299,800~税込¥329,780~1台12日以内出荷操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
バタフライバルブ ロックレバー式
巴バルブ¥11,980~税込¥13,178~1台31日以内出荷から91日以内出荷シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)駆動部タイプ手動式、空気圧式、電動式(※本製品の駆動部組み換えはできません。)
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Rcねじ)
CKD¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台40日以内出荷圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(NPTねじ)
CKD¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台40日以内出荷圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径NPT3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(Gねじ)
CKD¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台40日以内出荷圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径G3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(NPTねじ)
CKD¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台40日以内出荷圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径NPT3/8ガスの種類窒素使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10
窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Gねじ)
CKD¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台40日以内出荷圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径G3/8ガスの種類窒素使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10