カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「lb-150」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
  • 排水特殊継手 防臭弁 LB 前澤化成工業

    排水特殊継手 防臭弁 LB

    前澤化成工業
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
  • キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪

    カツヤマキカイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイヤ幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
    荷重種別重荷重用材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)65ボス幅B(mm)75材質(ホイール)イモノ製
  • 角型精密水準器 B級 TRUSCO

    角型精密水準器 B級

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
    用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
  • 平形精密水準器 B級 TRUSCO

    平形精密水準器 B級

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
    用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
  • ロビーチェア YAMAZEN(山善)

    ロビーチェア

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    デザインシンプルなロビーチェア。 オフィス利用にも最適。 届いたら脚を取り付けるだけの簡単組立。
    用途ソファ・ベンチ・椅子として、会社やオフィスのロビー・病院や診療所の待合室・受付などに最適肘掛なし材質構造部材:天然木・金属(スチール)、張り材:合成皮革、クッション材:Sバネ・ウレタンフォーム素材合成皮革
  • MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
  • スリーブベルト 日動電工

    スリーブベルト

    日動電工
    10,980税込12,078
    1箱(50個)
    3日以内出荷から60日以内出荷
    ALC壁に貫通するパイプを壁面に釘、ねじ等により固定できるようにするために使用します。
    材質硬質塩化ビニル
  • 壁掛型隔測式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル 替刃

    ハウスビーエム
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2
  • グリップバンド(結束バンド) JAPPY

    グリップバンド(結束バンド)

    JAPPY
    269税込296
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
  • 95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本) エスコ

    95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    角度が付いているので剥がしやすい。作業に最適な片刃設計です。ゴムグリップ付で滑りにくいです。軽量パイプ柄を採用しました。
    用途壁材、床材等のハガシ作業やペンキ削り、溶接のノロ取りなどにエスコ品番EA524LB-150A材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)25全長(mm)1500質量(kg)1.1刃幅(mm)95
  • 天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100フランジタイプ半埋込型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)対応高気密仕上【アクリルカバー】乳白つや有り色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井半埋込吊下型穴サイズ(mm)【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100施工性マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55LED交換可能
  • 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED 電球色 ペンダント 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    その他コードハンガー付き電圧(V)100平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有りコード140cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井吊下型、引掛シーリング方式調光の可否不可LED交換可能
  • ポータブル電源 マスプロ電工

    ポータブル電源

    マスプロ電工
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    防災・アウトドア・イベントのほか作業にも最適!
    付属品ACアダプター、ACコード、アクセサリーソケットケーブル使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)9~10波形正弦波出力端子ACコンセント・USB端子・アクセサリーソケット保管温度範囲(℃)-10~60(直射日光避けてください)入力ポートAC、ソーラー、アクセサリーソケット出力ポートACコンセント、USB-C、USB-A、アクセサリーソケット、DC12V
  • そなえるボックス16点セット(在宅避難用品)LLB-150S エピオス

    そなえるボックス16点セット(在宅避難用品)LLB-150S

    エピオス
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    在宅避難に備えるBOXセット。
    用途災害時・非常時の備えになる防災セットセット内容抗菌消臭トイレセット×3・COBセパレートランタン・ダイナモマルチライト・歯みがきティッシュ・ウェットティッシュ×2・からだふき・レジャーシート・ウェット手袋×2・給水袋3L・緊急避難カード・水に流せるペーパー備考直送限定品名そなえるボックス16点セット(在宅避難用品)LLB-150S
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100フランジタイプコード収納型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有りコード70cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法配線ダクト取付型、100V配線ダクト用調光の可否不可LED交換可能
  • MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • ソフトケース 摂津金属工業

    ソフトケース

    摂津金属工業
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷から50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • 隔測式温度計用保護管 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計用保護管

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。
    仕様溶接保護管材質SUS304寸法Φ27.5×139mm長さL(mm)Φ15X100
  • スミチューブLB 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブLB

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    249,800税込274,780
    1セット(20m×1巻)
    8日以内出荷
    大口径、厚肉 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用) RoHS10物質対応済み
    用途各種ブスバーの電気絶縁 大口径金属管の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂使用可能温度範囲-45~120℃収縮温度115℃以上収縮率(%)約35長さ変化率(%)-20以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮前肉厚(mm)0.70収縮後肉厚(mm)1.50
  • 壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)接続ねじR1/2(PT1/2)設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • 油性マーカー ハイマッキー ゼブラ

    油性マーカー ハイマッキー

    ゼブラ(44件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
    軸径(Φmm)21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1タイプツイン線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 平形水準器(一般工作用) 理研計測器

    平形水準器(一般工作用)

    理研計測器
    59,980税込65,978
    1セット
    21日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ビースト400 LP AbuGarcia(アブガルシア)

    ビースト400 LP

    AbuGarcia(アブガルシア)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    30lb-150m / PE5-200m、Drag MAX 14kg、ドラグクリッカー付きパワースタッグドラグ搭載。21%ギアサイズUP(Beast Toro 比)。マグネット+遠心ブレーキが融合したInfiniブレーキ搭載で使用するウエイトに合わせた幅広いブレーキセッティングが可能。SWや怪魚釣り、ジャイアントベイト、ビックフィッシュ対応のパワーモンスター「BEAST 400」。・エルゴノミックデザイン。・7ステンレスHPCR(TM)ボールベアリング+1ローラーベアリング。・大口径Gen III ブラス素材Duragear(TM)ギアシステム。・ドラグクリッカー付きパワースタックカーボンマトリックスドラグ。・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)アルミフレーム、サイドプレート。・インフィニブレーキシステム。・105mmクランク形状アルミハンドル。・ガルウィング&カムロックレバー。・DRS(ドラグリリースシステム)
    仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:30lb-150m●ラインキャパシティ2(m):PE5-200
  • SPVテープM-6030 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープM-6030

    日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
    用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブラインドフランジ イノック

    ブラインドフランジ

    イノック
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 魚に見えないピンクフロロリーダー デュエル

    魚に見えないピンクフロロリーダー

    デュエル
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    高分子量フロロカーボン100%。人に見やすく魚に見えない、あらゆる魚種の釣果アップ!!。特にスレた魚や大物に効果絶大!!。科学的な根拠と膨大な実釣検証により誕生したピンクフロロは、特殊配合による 「カラーフィルター効果 Patent P.」 で魚が感知する波長をカットし 「魚に見えない」 を実現。
    SP ステルスピンク
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    13,613税込14,974
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • X-BRAID UPGRADE X8 X-BRAID

    X-BRAID UPGRADE X8

    X-BRAID(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高糸質アップグレード 受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE ! 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
    材質ポリエチレン〈比重:0.98〉グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷