曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150 - SMC
ストローク(mm)
150
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全9種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24380424LEFS25LB-150-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥82,390
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380449LEFS25LB-150-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥87,510
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380458LEFS25LB-150-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥89,600
¥81,980
¥90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380485LEFS25LB-150-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥96,470
¥86,980
¥95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380494LEFS25LB-150-S5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥99,610
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24380433LEFS25LB-150-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥96,300
取扱い終了
返品不可
24380467LEFS25LB-150-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥87,500
取扱い終了
返品不可
24380476LEFS25LB-150-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥89,050
取扱い終了
返品不可
24380503LEFS25LB-150-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥93,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする