LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LB)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LB) - SMC
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40508782LEFSH25LB-100-S3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥95,980
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508798LEFSH25LB-150-S3AN3150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥98,730
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508834LEFSH25LB-200B-R3AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥120,730
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40508755LEFSH25LB-100100(-) コントローラなし
¥59,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508764LEFSH25LB-200200(-) コントローラなし
¥62,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508773LEFSH25LB-150150(-) コントローラなし
¥62,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40508807LEFSH25LB-200-R16P1200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥90,150
取扱い終了
返品不可
40508816LEFSH25LB-150-S11N1150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥102,850
取扱い終了
返品不可
40508825LEFSH25LB-250-S36N3250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥94,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40508755LEFSH25LB-10072533117LEFSH25LB-100LEFSH25LB-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72533117電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥58,980
税込¥64,878
注文コードが変更になりました
40508764LEFSH25LB-20072533433LEFSH25LB-200LEFSH25LB-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72533433電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥61,980
税込¥68,178
注文コードが変更になりました
40508773LEFSH25LB-15072533275LEFSH25LB-150LEFSH25LB-150 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72533275電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥61,980
税込¥68,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする