カテゴリ
- オフィス家具(329)
- 制御機器(55)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 切削工具(12)
- 作業工具(8)
- 機構部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(329)
- IDEC(和泉電気)(47)
- ダイワ(7)
- GOSEN(ゴーセン)(7)
- シーガー(6)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- CKD(5)
- アマノ[事務用品/清掃用品](4)
- omron(オムロン)(4)
- 日平機器(4)
- リニア・ビズ(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- エイト(3)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- EverGreen INTERNATIONAL(3)
- コクヨ(2)
- TRUSCO(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- ブランドをもっと見る
「lb-21」の検索結果

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
アングル型 (バラタイプ)
MAC8(マックエイト)¥15,980税込¥17,5781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい バラタイプですのでピッチ幅は関係ありません材質黄銅寸法E(mm)5.6仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から3日以内出荷SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
クリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ)
コクヨ(2件のレビュー)¥339税込¥3731冊翌日出荷から3日以内出荷仕様替背紙式、中紙あり材質表紙・ポケット/R-PP、背ポケット/PP色(表紙)ブルー
アルミニスト替刃 210 フッ素ブラック
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。 刃先衝撃(高周波)焼き入れ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。用途仮枠・剪定用鋸替刃仕様アサリ有りピッチ(mm)3刃長(mm)210本体質量(g)36板厚(mm)0.7材質(刃)スチール切り幅(mm)1歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1刃渡り(mm)210![PiF-15~60用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57729989-200929-02.jpg)
PiF-15~60用標準フィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥16,980税込¥18,6781個当日出荷集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
ランプ印 セーフラッチ B211型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
ステンレス鋼製 フラップステー LB-215A
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。寸法L1(mm)168寸法A(mm)153寸法B(mm)62寸法C(mm)215寸法L2(mm)141寸法L3(mm)149仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)適合扉高さ(mm)260~350圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)260ステー種類フラップステー
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥75,980税込¥83,5781本3日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
ステンレス鋼製 フラップステー LB-215B
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)適合扉高さ(mm)260~350圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)260ステー種類フラップステー
AL-HO/B-200/Nアルミ
ギガ・セレクション¥21,980税込¥24,1781組翌々日出荷から14日以内出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
ジグソーブレード
エスコ¥1,720税込¥1,8921本翌日出荷Tシャンク。超硬ストリップの刃先を持ち、切断が困難なステンレス版をスムーズに切断できます。用途ステンレス用(2.0~4.8mm)厚さ(mm)1.0全長(mm)82.6山数18
ご当地ステッカー(ILB)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
アルミ生爪(油圧 エアーチャック用)
THECUT¥19,980税込¥21,9781セット(3個)3日以内出荷から6日以内出荷鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。用途旋盤チャック用
TOHO 糸通しビーズ 丸大
トーホー(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281束3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。外径(Φmm)約3
B5W-LB
omron(オムロン)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。備考氷結、結露しないこと保護構造IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)定格-25~80記号Tstg応答時間動作・復帰_各1ms以下単位℃材質(カバー)ポリカーボネート(PC)使用周囲照度(Lx)【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000周囲温度(℃)【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)応差20%以下光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)衝撃(耐久)(m/s2)500(X、Y、Z各方向3回)振動(耐久)Hz周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)出力タイプNPNオープンコレクタ出力
穴あけポンチボエム
BOEHM¥17,980税込¥19,7781セット6日以内出荷パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。セット内容ポンチ9個(Φ2・3・4・5・6・7・8・9・10)、ハンドル質量(kg)0.34![PiF-15~60用ナノファイバーフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57730025-200929-02.jpg)
PiF-15~60用ナノファイバーフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥27,980税込¥30,7781個欠品中集塵機PiF-15~60用のナノファイバーフィルターです。パッキン付です。用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用かつ難燃性です。トラスコ品番216-7046適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質PETブレンドセルロース材質/仕上PETブレンドセルロース質量(kg)3.3交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515![PiF-15~60用OWフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57730034-200929-02.jpg)
PiF-15~60用OWフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷集塵機PiF-15~60用のOWフィルターです。パッキン付です。用途水分油分を含む粉体用。トラスコ品番216-7053適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル+アクリル樹脂材質/仕上ポリエステル+アクリル樹脂質量(kg)3.8交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
B5W-LB
omron(オムロン)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。仕様【電源電圧】DC12V±10%【動作モード】入光時ON【動作表示灯】なしサイズ小型備考氷結、結露しないこと保護構造IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)定格-25~80記号Tstg制御出力負荷電源電圧~定格電圧以下、負荷電流50mA以下(残留電圧0.8V以下(負荷電流50mA時)、残留電圧0.32V以下(負荷電流10mA時))オープンコレクタ出力(NPN出力)応答時間動作・復帰_各1ms以下単位℃材質(カバー)ポリカーボネート(PC)使用周囲照度(Lx)【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000周囲温度(℃)【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)応差20%以下光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)衝撃(耐久)(m/s2)500(X、Y、Z各方向3回)振動(耐久)Hz周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)出力タイプNPNオープンコレクタ出力![ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59692066-250815-02.jpg)
ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル
TOWA[切削工具]¥1,498~税込¥1,648~1本翌日出荷から8日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
B5W-LB
omron(オムロン)¥849~税込¥934~1個3日以内出荷検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。サイズ小型備考氷結、結露しないこと保護構造IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)定格-25~80記号Tstg制御出力負荷電源電圧~定格電圧以下、負荷電流50mA以下(残留電圧0.8V以下(負荷電流50mA時)、残留電圧0.32V以下(負荷電流10mA時))オープンコレクタ出力(NPN出力)応答時間動作・復帰_各1ms以下単位℃材質(カバー)ポリカーボネート(PC)使用周囲照度(Lx)【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000周囲温度(℃)【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)応差20%以下光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)衝撃(耐久)(m/s2)500(X、Y、Z各方向3回)振動(耐久)Hz周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)出力タイプNPNオープンコレクタ出力![ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59694945-250815-02.jpg)
ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル
TOWA[切削工具]¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!。耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30
TE Connectivity リレー 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から7日以内出荷![PiF-15~60用ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57729998-200929-02.jpg)
PiF-15~60用ファインフィルフィルター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥40,900税込¥44,9901個10日以内出荷集塵機PiF-15~60用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。トラスコ品番216-7048適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工質量(kg)3.1交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
...












![PiF-15~60用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57729989-200929-02.jpg)


















![PiF-15~60用ナノファイバーフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57730025-200929-02.jpg)
![PiF-15~60用OWフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57730034-200929-02.jpg)


![ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59692066-250815-02.jpg)
![ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59694945-250815-02.jpg)

![PiF-15~60用ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57729998-200929-02.jpg)