種類LB型30°分岐カバー
ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。
高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。
綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
番手30
長さ(m)5000
材質綿・ポリエステル
関連資料糸見本帳
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ30
ベルト長さ(mm)762
寸法T(mm)10
寸法W(mm)16.5
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
・サイバーストーク LB30 互換性カプラーハーネスです。・研究、DIYでお使いいただけるカプラーハーネス単品加工用です。・全線OFC配線。・車両側カプラーに割り込ませて使用することで、純正配線を切ることなく配線加工が出来ます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
トラスコ品番390-1521
適合機種LB030
質量(kg)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ30
ベルト長さ(mm)762
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)22
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
こんなお得な商品も!
折線なし替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥449
税込¥494
刃幅(mm)18
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
両頭機能両頭
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格容量800mAh
従来の300Wバルーンの明るさを「200W」で実現。新型300Wバルーンは従来機より明るく、遠くへ!最大 21時間の連続運転 (100W使用時)。耐久性と信頼性を備えた新バッテリーを搭載、長寿命、バッテリー上がり防止、高速充電などが可能です。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。
電圧(V)DC48
消費電力(W)320
全光束(Lm)51000 / 37000 / 19000
調光(W)300 / 200 / 100
バッテリー容量(Ah)50
充電時間(時間)3
サイズ(mm)1145×545×1635~2975
関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)
連続点灯時間(時間)(満充電時(W))300 : 8 / 200 : 11 / 100 : 21
サービス分類レンタル
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
こんなお得な商品も!
クーラーバッグ アルミ製
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。
品名パワフルラック
種類エコガル製
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○
規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
構造単線(24AWG)
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールド無し(UTP仕様)
結線方式-
適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
ケーブル太さ(mm)約5.1
パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)
爪折れ防止×
ケーブルサイズ(AWG)AWG24
コネクタの有無無
※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。
カッター用替刃。 A型カッター用替刃。 A型カッター用替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
適合SA型、ネジS、A型、キロ、グリ-A
種別小
適合替刃・カッターSA型、ネジS、A型、キロ、グリ-A
識別やイメージ重視の梱包に!
用途重梱包用
仕様重ね貼り、白のり、手で切れる(油性ペンで書き込みができます。)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ無溶剤
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
板金加工に最適。
特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。
本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
寸法A(mm)21.4
寸法B(mm)10.4
人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。
【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する
【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。
仕様電源OFFスイッチあり
質量(g)約95(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×3本(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む)
設置方法マグネットまたは木ネジ
電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)
動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する
設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形)
使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作
音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピ
LED使用数(個)赤LED×5
アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)25
寸法A(mm)295
切断能力(Φmm) 軟線3.2
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)300
口開調節2段階
表面処理(くわえ部)高周波焼入れ
質量(g)360
先端厚さ(mm)3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約85
出入り口の靴の履き替えに
用途カギの不要な方へ
仕様(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・錠なし
色ニューグレー
鍵なし
グリーン購入法適合
ボールは重ねての収納が可能です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。
材質シルバーアルマイト
こんなお得な商品も!
ラインストッパー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
仕様4種1セット
トラスコ品番835-4999
セット内容Φ7.9(5/16 )、Φ9.5(3/8 )、Φ12.7(1/2 )、Φ18.2(対向型)mm
質量(g)100
危険物の類別非危険物
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。
衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。
耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
最大使用荷重85kg
セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
材質SUS304
ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込む
トラスコ品番835-4998
適合機種軽、普通車~ライトトラック
質量(kg)1.1
深さ(mm)62
開口寸法(mm)15~82
ブレード幅(mm)50
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
用途配線の結束・保護用。
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。
付属品下振用糸3m付
材質スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ