カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(126)
  • メカニカル部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 制御機器(27)
  • 切削工具(12)
  • 農業機械(10)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 照明(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「lb-35」の検索結果

関連キーワード
315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB35 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB35三ツ星ベルト
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ35ベルト長さ(mm)889寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
V BELT LB35 ホンダV BELT LB35ホンダ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB35 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB35三ツ星ベルト
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ35ベルト長さ(mm)889寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(265件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から12日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
BELT,LB35 ホンダBELT,LB35ホンダ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Vベルト LB35オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB35オレンジBIGM(丸山製作所)
3,096税込3,406
1個
7日以内出荷
規格LB-35(レツド)部品名称Vベルト LB35オレンジ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.01MB)図解NoMHL350 油圧関係部品_No.54、MFH-P260 デンドウブ、カバー部品_No.4、MHL351 油圧関係部品_No.54
Vベルト LB35オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB35オレンジBIGM(丸山製作所)
3,096税込3,406
1個
7日以内出荷
規格LB-35(レツド)部品名称Vベルト LB35オレンジ関連資料展開図1(1.56MB) 展開図2(1.16MB)図解NoMHL280V アシマワリカンケイ部品_No.42、MHL351A 油圧関係部品_No.54
Vベルト LB35オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB35オレンジBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
備考LB35規格LB-35(レツド)部品名称Vベルト LB35オレンジ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB)図解NoSSA-α604 給水ポンプ部品_No.27、MRS75-500 カバー、デンドウブ部品_No.25、SSA-α603-1 給水ポンプ部品_No.59、SSA-α603MA-1 給水ポンプ部品_No.59、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.59、SSA-α604MA 給水ポンプ部品_No.27
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(78件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
ラッチ本体 ACE(エース)ラッチ本体ACE(エース)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ライフブロック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
最大使用荷重85kgセット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
低振動数形防振ゴム KLB 倉敷化工低振動数形防振ゴム KLB倉敷化工(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。
形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
リーディングラインルーペ 共栄プラスチックリーディングラインルーペ共栄プラスチック
389税込428
1枚
当日出荷
文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。 読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。 倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。 厚さ0.4mmのフレネルレンズ。 15cm目盛りでものさしとして測ることができます。 薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。 線を引くにも便利な直線定規。 薄型で文庫本のしおりにピッタリ! 文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。 文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。 本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。 一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4測定範囲(cm)15材質(本体)PVC仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
ラッシングベルト(両端ナローフック付き) サンピースラッシングベルト(両端ナローフック付き)サンピース
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
ラッシングベルト(両アイタイプ) サンピースラッシングベルト(両アイタイプ)サンピース
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
ラッシングベルト(エンドレスタイプ) サンピースラッシングベルト(エンドレスタイプ)サンピース
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
ノンロットブルーノ 三井化学産資ノンロットブルーノ三井化学産資
13,980税込15,378
1缶(3.5kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
年数を重ねた木材を美しく仕上げる 塗膜型水性木材保護塗料 DURABILITY(耐候性) 超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。 BEAUTY(美観性) あざやかな仕上げりで老朽材を美しく彩ります。 USABILITY(作業性) 刷毛がなめらかに滑り安定した塗付量で、作業が効率よく進みます。 基本性能 防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら奇麗な色付きを長く保ちます。 安全性 低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。 美観性 数多くの色数を準備、混ぜ合わせる事も可能です。
用途【屋外用】老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護仕様(塗料概要)木材用・屋外専用・塗膜型・水性塗料規格JASS 18M-307木材保護塗料(WPステイン)適合主な用途老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護塗装(回数)2乾燥時間(時間)1~2使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候性・防腐性・防カビ性・防虫性関連資料製品カタログ(0.41MB) ノンロットブルーノ全色見本(0.75MB)塗布量(2回塗り合計)130-220(g/m2)下地処理下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
グリップバンド(結束バンド) JAPPYグリップバンド(結束バンド)JAPPY
1,298税込1,428
1袋(50本)
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350ALAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])245[25]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)245ステー種類フラップステー
断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス)断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH]TOYOX(トヨックス)
67,980税込74,778
1本(35m)
当日出荷から翌々日出荷
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォームブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用レバーボール 赤 三和電子ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用レバーボール 赤三和電子
319税込351
1個
6日以内出荷
基盤タイプジョイスティックレバー【JLF-TP-8Y】用のレバーボール(赤)です。
ラッシングベルト(両端ワンピース金具付) サンピースラッシングベルト(両端ワンピース金具付)サンピース
5,698税込6,268
1本
7日以内出荷
どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
画像処理システム FHシリーズ omron(オムロン)画像処理システム FHシリーズomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シーガー フロロマイスター300 シーガーシーガー フロロマイスター300シーガー
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。
用途4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb~20lb 300m(75mx4回)仕様巻き量:300(m)ライン色クリア
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
<LFWLB> 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアアルミケース オザック精工<LFWLB> 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアアルミケースオザック精工
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バススペシャルVersion4.0 100m SUNLINEバススペシャルVersion4.0 100mSUNLINE
889税込978
1個
6日以内出荷
リールなじみがよいソフト糸質設計により、ライントラブルが激減。ビッグバスとEASYに戦える、最適な弾力バランスライン。クリアー~マッディーウォーターにもマッチするカモフラージュ性の高い「ジャングルグリーン」カラー採用。UV-R製法により紫外線による強度劣化を最大限に防ぎます。
用途イージーキャスティング・ソフトナイロンライン仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
Stlye Tools Palette ナイロンターナー ベストコStlye Tools Palette ナイロンターナーベストコ
339税込373
1個
10日以内出荷
食器洗い乾燥機使用可
材質ナイロン(耐熱温度180℃)ブラック質量(g)50寸法(cm)24×8アズワン品番64-1208-72RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ビッグトラウト カッチイロ 150m VARIVASビッグトラウト カッチイロ 150mVARIVAS
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
大型トラウトを獲るために必要な要素を盛り込んだナイロンラインVA-G製法採用試行錯誤を繰り返しながら素材を選定、さらに信頼のVA-G製法で強靭なラインに仕上げました。ビッグトラウトに負けない「強さ」と、ファイトを耐え凌ぐ「適度な伸び」を併せ持ちます。魚類に悟られにくいラインカラー「カッチ色」漁師の網に採用されている赤褐系のカラー「カッチ色」をナイロンラインで再現。魚類に悟られにくいラインカラーが百戦錬磨のビッグトラウトを欺きます。
カッチイロ
サイドロックホルダB型(ドリル)用 日研工作所サイドロックホルダB型(ドリル)用日研工作所
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
<MLFWLB> 防錆 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアアルミケース オザック精工<MLFWLB> 防錆 油穴付 ボス角フランジ付 ロング リニアアルミケースオザック精工
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DIY-10 アシストブレイドライン カツイチDIY-10 アシストブレイドラインカツイチ
539税込593
1枚
8日以内出荷
ジギングやスイムベイトなどのアシストフックの自作に最適な高強度のブレイドPEラインです。二重構造なので、折り返してのアシスト作成の際は、中芯を抜いてご使用ください。※中通し作業にはDECOYブレイドノッターの使用がオススメです。芯糸入り二重構造ブレイドライン。あらゆるアシストフックになじむブラックカラー。
用途釣り、針
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
LED照明拡大鏡 O-LIGHT3LB オーツカ光学LED照明拡大鏡 O-LIGHT3LBオーツカ光学
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。 レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。 合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。 本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。
使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)300消費電力(W)9全幅(mm)185(ベース部)全高(mm)380入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)レンズ有効径(mm)139×103待機電力(W)0調光の可否あり(100~50%)
LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-Bオーツカ光学
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助