カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 農業機械(7)
  • 建築金物(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-41」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)L型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
ウエハー用フラット型ピンセット TRUSCOウエハー用フラット型ピンセットTRUSCO
3,498税込3,848
1本
当日出荷
材質/仕上耐酸耐磁(SUS304L)
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常開錠付)SYS(シブタニ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)SYS(シブタニ)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本適合パネル厚さ(mm)30~40
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
ドラグチェッカーデジタルスケール28 PROX(プロックス)ドラグチェッカーデジタルスケール28PROX(プロックス)
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
ウェイト計測/ドラグ計測 MAX28kg! 大物対応のデジタルスケール魚やイカの計測に最適なデジタル表示のスケール。ウェイト計測/ドラグ計測 MAX約28kg。便利なドラグチェック機能搭載。暗闇でも計測可能なバックライト機能+計測物を照らすLEDライト。計測の単位をkgとlb.にワンボタンで切替可能。大物もしっかり掛かる樹脂製クリッパー。滑りにくいラバーグリップ採用。機能が充実したドラグチェッカーデジタルスケール28です。・使用電池:単4形乾電池×2本(別売)アルカリ電池推奨・計測能力(最小表示単位)約10g/1oz(最小計測可能重量)約30g/1oz.(最大計測可能重量)約28kg/60lb.・電池寿命(ライト点灯時)約30時間(ライト消灯時)約150時間サイズ:約W65×H175×D41(mm)フック部を除く・自重:約215g(電池含まない)・材質(本体)ABS樹脂/ラバー(樹脂製クリッパー)ナイロン+グラスファイバー(カラビナ)ステンレス
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
低圧遮断器MB30-KC仕様 三菱電機低圧遮断器MB30-KC仕様三菱電機
4,098税込4,508
1台
35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
オイルトレー 日平機器オイルトレー日平機器
3,598税込3,958
1台
当日出荷
用途流体を排出する際の受け皿に。材質ポリプロピレントラスコ品番200-4414質量(g)400危険物の類別非危険物
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・背圧防止弁内蔵(オプション)
ポート数5
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41N) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41N)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
ソケットビットレールセット エイトソケットビットレールセットエイト
6,798税込7,478
1個(8本)
3日以内出荷
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角ボルトの締結。表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
オイルパンセパレーター 日平機器オイルパンセパレーター日平機器
4,398税込4,838
1個
当日出荷
オイルパンを分割する為のカッターです。
トラスコ品番200-4398質量(g)200
ドレンプラグリペアキット 日平機器ドレンプラグリペアキット日平機器(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
全長(mm)20首下長(mm)13付属品パッキン×12枚、タップ×1本質量(g)300
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ1C4 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1C4SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
S Series(SQ1A41B) SMCS Series(SQ1A41B)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手切換方式4位置デュアル3ポート弁
5ポートソレノイドバルブ SQ1B4 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1B4SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
S Series(SQ1B41) SMCS Series(SQ1B41)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート弁
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1C41N) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1C41N)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41) SMCSQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
使用流体空気
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)SYS(シブタニ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
付属品非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個適合ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30~40用)
スライドラッチ(ツマミ付) SYS(シブタニ)スライドラッチ(ツマミ付)SYS(シブタニ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
表示付スライドラッチ(コイン開錠付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(コイン開錠付)SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様引手付付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
X-BRAID FC ABSORBER S&S X-BRAIDX-BRAID FC ABSORBER S&SX-BRAID
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
細い!強い!柔よく剛を制す 圧倒的高品質!極めて上質な最強フロロショックリーダー α1特殊製法により、メーカー従来品比1.2倍の強度と糸径のスリム化を実現。更に表面平滑度が高く(凸凹感がほとんどない)なめらかで糸径の誤差も殆どなく、しなやかでありながら真円直線性に優れた理想の糸質。スリム&ストロングは限りなく標準糸径に準じた仕様(細い)にも関わらず、最強のノット強度と直線強力・強靭さを誇ります。 柔よく剛を制す、一度使えば手放せない。
材質フロロカーボン〈比重:1.78〉ナチュラル長さ(m)30
タイミングプーリ L形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形三ツ星ベルト
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から10日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525歯形L
トリム UP リフト ゲート (LB) MAZDA(マツダ)トリム UP リフト ゲート (LB)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
カバー ストップランプ (LB) MAZDA(マツダ)カバー ストップランプ (LB)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷