カテゴリ

  • オフィス家具(259)
  • メカニカル部品(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • 農業機械(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 制御機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-44」の検索結果

関連キーワード
368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB44 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB44三ツ星ベルト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ44ベルト長さ(mm)1118寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB44 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB44三ツ星ベルト
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ44ベルト長さ(mm)1118寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
V-BELT (LB-44) ホンダV-BELT (LB-44)ホンダ
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Vベルト LB44オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB44オレンジBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
規格LB44オレンジ部品名称Vベルト LB44オレンジ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB)図解NoSPA-500 カウンタシャフト部品_No.17、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、SSA-E501DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.11、SSA-E500KP リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.14、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.11、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.11、SSA-E500DX-120 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.11
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
V BELT (LB-44) ホンダV BELT (LB-44)ホンダ
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Vベルト LB44オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB44オレンジBIGM(丸山製作所)
3,571税込3,928
1個
7日以内出荷
規格LB44オレンジ部品名称Vベルト LB44オレンジ関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.17MB)図解NoMFH-G253 操作関係部品_No.17、MFH-G252-1 操作関係部品_No.17
Vベルト(LB44-AG4 ヤンマーVベルト(LB44-AG4ヤンマー
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB44-AG4
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から5日以内出荷
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
KHK ヘプコビヒン KHK(小原歯車工業)KHK ヘプコビヒンKHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
・ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。・潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
ルブリケーター KHK(小原歯車工業)ルブリケーターKHK(小原歯車工業)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。 潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
リヴィエール B4 表示錠 丸座 長沢製作所リヴィエール B4 表示錠 丸座長沢製作所
7,398税込8,138
1個
当日出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズエスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) マツダ ノーブランド【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) マツダノーブランド
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
固定金具 新日軽(LIXIL)固定金具新日軽(LIXIL)
399税込439
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズアクティ、アクティ70
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
159税込175
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズ TOHO(トーホー)特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約4mm 0.5m入り LLBシリーズTOHO(トーホー)
189税込208
1枚
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)4
特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズ TOHO(トーホー)特大ビーズ 糸通しビーズ 外径約5.5mm 0.5m 約125粒 入り 5LBシリーズTOHO(トーホー)
459税込505
1枚
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)5.5
リーヴァ バルーン グリーンポットリーヴァ バルーングリーンポット
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
波が穏やかに揺れるように向きによって変化する表情。彫刻作品のような味わいのある縦横に走る溝、角度によって変化する波のようなラインが特徴です。
仕様(底穴)あり材質FRP
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸青木精密工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
バンドソーブレードブレード 津根精機バンドソーブレードブレード津根精機
69,980税込76,978
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-E-1-ST SLB440 SCHMERSALSchmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-E-1-ST SLB440SCHMERSAL
75,880税込83,468
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SLB440コンポーネントタイプ:送信器最大スキャン距離:15m安全タイプ:4ビームの数:1最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12高さ:91mmRoHS指令(10物質対応)対応
リヴィエール B4 表示錠 木瓜座 長沢製作所リヴィエール B4 表示錠 木瓜座長沢製作所
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別木瓜座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
リヴィエール B4 表示錠 小判座 長沢製作所リヴィエール B4 表示錠 小判座長沢製作所
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別小判座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-R-1-ST SLB440 SCHMERSALSchmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-R-1-ST SLB440SCHMERSAL
75,880税込83,468
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SLB440コンポーネントタイプ:レシーバ最小スキャン距離:300mm安全タイプ:4ピーク波長:880nm最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12長さ:33mmRoHS指令(10物質対応)対応
PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネPK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pantsコミネ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
普段着感覚で着用できる、風合いの良いコットンカーゴパンツ。 スタイリッシュな細身のパターンながら、ストレッチコットンを使用することで無理なく穿け、膝と腰に配置した伸縮ジャーリングによりライディング姿勢も楽々。 動きやすい膝ソフトプロテクターはCE規格レベル2認証取得の本格仕様。
バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機バンドソーブレード(リブラタイプ)津根精機
69,980税込76,978
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
WJ-742R KV ジーンズ コミネWJ-742R KV ジーンズコミネ
9,998税込10,998
1着
6日以内出荷
どんな人も履きやすいレギュラーフィットのストレッチジーンズ。両膝に高強度生地ケブラーを補強として使用。標準装備のCE規格レベル2プロテクターは外入れ式なので着脱しやすく、また別売りハードプロテクターへの換装も可能。ロールアップすることで裾裏のリフレクターを使用可能。
用途・膝にプロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・プロテクター外入れ式・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・伸縮生地・CE規格 EN1621-1 レベル2材質cotton・Kevlar(R)
WJ-7495R エニグマライトプロテクトフィットジーンズ コミネWJ-7495R エニグマライトプロテクトフィットジーンズコミネ
8,998税込9,898
1着
6日以内出荷
カジュアルに着こなせるシンプルなデザインのジーンズ。膝には薄型CE規格ソフトプロテクターを標準装備し、裾には夜間視認性を高めるリフレクター付き。・ライディングに適したデニムジーンズ・レギュラーフィットパターン・ストレッチデニム使用・快適な乗り心地のための3D人間工学に基づいたフィット・CEレベル1膝プロテクター標準装備・裾内側にリフレクターを配置・コピー防止4Dラベル
材質cotton・spandexプロテクターknee
WJ-7325R エニグマライトプロテクトジーンズ コミネWJ-7325R エニグマライトプロテクトジーンズコミネ
8,798税込9,678
1着
6日以内出荷
安全性と快適性を両立させたデイリーに使える快適なストレッチジーンズ。乗車姿勢が取りやすい立体裁断を採用。両膝に薄型のCE規格ソフトプロテクターを標準装備し、着脱しやすい外入れ式を採用。裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。
用途・膝にプロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・プロテクター外入れ式・CEプロテクター・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・伸縮生地材質cotton・spandexプロテクターknee
DLB パイプ溶接おすエルボ イハラサイエンスDLB パイプ溶接おすエルボイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
材質SUS316形状パイプ溶接おすエルボシリーズインチチューブシリーズ
シリンダブロツク 三菱シリンダブロツク三菱
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応